4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
束線が取付穴の真上にくるオンセットタイプです。 プッシュマウントは取付穴に容易に押し込むことができ、簡単にロックされます。ウイングの弾性により、安定した確実な固定ができます。 屋内での高温下の使用に適しています。
用途ケーブルの結束と固定。 材質耐熱性ナイロン66 特性耐熱 長さ(mm)208 最大結束径(Φmm)50 幅(mm)4.8 厚さ(mm)1.3 質量(g)998 取付穴径(Φmm)6.8 引張強度(N)222 パネル厚(mm)(最大)3
1箱(1000本)ほか
44,980 税込49,478
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケーブルの結束と固定が一気にできます。 取付穴に押し込むだけで簡単に取り付けられます。 ウイングのバネ性によって、安定した確実な固定ができます。 ロック部の爪に経年変化の少ないSUS316を使用しています。
用途ケーブルなどの結束、固定。 材質耐候性ナイロン66 特性耐候 長さ(mm)216 最大結束径(Φmm)51 幅(mm)4.7 厚さ(mm)1.3 質量(kg)1 使用温度範囲(℃)-60~85 取付穴径(Φmm)6.4 引張強度(N)222 使用場所屋外 パネル厚(mm)(最大)4
1箱(1000本)ほか
64,980 税込71,478
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケーブルの結束と固定が一気にできます。 取付穴に押し込むだけで簡単に取り付けられます。 ウイングのバネ性によって、安定した確実な固定ができます。 ロック部の爪に経年変化の少ないSUS316を使用しています。
用途ケーブルなどの結束、固定。 材質ナイロン66 ナチュラル 使用温度範囲(℃)-60~85 使用場所屋内
1箱(1000本)ほか
58,980 税込64,878
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ケーブルの結束と固定が一気にできます。 取付穴に押し込むだけで簡単に取り付けられます。 ウイングのバネ性によって、安定した確実な固定ができます。 ロック部の爪に経年変化の少ないSUS316を使用しています。 耐候性ナイロン66製で屋外での使用に適しています。
用途ケーブルなどの結束、固定。 材質耐候性ナイロン66 特性耐候 長さ(mm)318 最大結束径(Φmm)76 幅(mm)4.7 厚さ(mm)1.3 質量(kg)1.19 使用温度範囲(℃)-60~85 取付穴径(Φmm)6.4 引張強度(N)222 使用場所屋内外 パネル厚(mm)(最大)4
1箱(1000本)ほか
77,980 税込85,778
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)