12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カテゴリ6JJアダプタ(中継用アダプタ:CC688BL)と24ポートパッチパネル枠(CPP24WBLY)のキット品です。
用途ネットワーク配線の集中管理接続ポイント 仕様24ポート1U トラスコ品番829-1254 材質ABS、合成樹脂、りん青銅、ガラスエポキシ多層型、C.R.S 質量(g)660 使用温度範囲(℃)-10~60 使用場所屋内 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)482.6×28.6×43.69
1個
42,980 税込47,278
当日出荷

PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6A モジュラージャック
AWG22~26の単線及び撚り線ケーブルを成端可能な、Cat6Aモジュラージャックです。 100%工場検査合格品です。 製品上部に品質管理の番号の刻印があります。 一括圧接により施工が簡単でスピーディーにできます。 結線カラーコード付きで施工ミスを防止します。
用途カテゴリ6A通信用コネクタ。 質量(g)9
1個
1,790 税込1,969
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

モジュラージャックとアダプターのキット品です。 短い奥行で施工性が向上します。 標準的な壁用JISプレートに取付可能で、防塵用ばね式スライドシャッター付です。
用途JISプレート用ジャックキット 規格CAT6 付属品カテゴリ6モジュラージャック(型番)CJ688TGIW 材質アダプタ:(本体)ABS、合成樹脂、(スライドシャッター)ポリカーボネート、(バネ)鉄製バネ・コイル型モジュラージャkック:(ハウジング・コンタクトキャリア)ABS合成樹脂、(ターミネーション・キャップ)ポリカーボネート、合成樹脂、(プリント基板)ガラスエポキシ多層型、(プラグ接触部)リン青銅、(IDC部)リン青銅 質量(g)12 使用温度範囲(℃)‐10~65 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×41.8×22.3
1個
2,190 税込2,409
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プラグを接続するとシャッターは内側に押されますので、シャッターを手で開閉する手間がいりません。 シャッター付きなので未使用の時の埃等の侵入を防ぎます。 一括圧接により施工が簡単でスピーディーにできます。 ターミネーションキャップには結線順序シールが付いており、施工ミスを防止します AWG22~24の単線及び撚り線ケーブルを成端可能です。
用途カテゴリ6通信用コネクタ 種類カテゴリ6 仕様AWG22~26の単線または撚り線 材質ABS、合成樹脂、ポリカーボネート、りん青銅、ガラスエポキシ多層型 質量(g)9 使用温度範囲(℃)-10~65 使用場所屋内 被覆外径(mm)Φ5.08~8.38 絶縁体外径(mm)最大Φ1.52
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

24ポートパッチパネルとカテゴリ6Aモジュラージャックのキット品です。 前面から4ポートフェースプレート(CFFP4BL)を外してメンテナンスができます。 モジュールをはめ込むパッチパネルなのでモジュールの交換ができます。
用途カテゴリ6A 24ポートモジュラーパッチパネルキット 種類カテゴリ6A トラスコ品番850-0925 材質C.R.S、ABS、合成樹脂、ポリカーボネート、りん青銅、ガラスエポキシ多層型 質量(g)623 使用温度範囲(℃)-10~60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482.6×22.4×43.7 被覆外径(mm)Φ5.08からΦ8.38のUTPを設定 導体外径(Φmm)Φ4(AWG26)からΦ0.65(AWG22)の単線及び導体撚り線 絶縁体外径(mm)最大Φ1.524
1個
57,980 税込63,778
当日出荷

カテゴリ6Aモジュラージャック(CJ6X88TGTGBL)と48ポートパッチパネル枠(CPP48WBLY)のキット品です。 全面から4ポートフェースプレートを外してメンテナンス可能です。
用途ネットワーク配線の集中管理接続ポイント 仕様48ポート2U トラスコ品番829-1256 材質ABS、合成樹脂、ポリカーボネート、りん青銅、ガラスエポキシ多層型、C.R.S 質量(g)401.8 使用温度範囲(℃)-10~60 使用場所屋内 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)482.6×22.4×88.1
1個
83,980 税込92,378
当日出荷

カテゴリ6AJJアダプタ(中継用アダプタ:CC6X88BL)と24ポートパッチパネル枠(CPP24WBLY)のキット品です。
用途ネットワーク配線の集中管理接続ポイントに 仕様24ポート1U トラスコ品番829-1255 材質ABS、合成樹脂、りん青銅、ガラスエポキシ多層型、C.R.S 質量(g)596 使用温度範囲(℃)-10~60 ポート数24 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482.6×28.6×43.69 使用場所屋内
1本
77,980 税込85,778
翌日出荷

24ポートパッチパネルとカテゴリ6モジュラージャックのキット品です。前面から4ポートフェースプレート(CFFP4BL)を外してメンテナンスができます。モジュールをはめ込むパッチパネルなのでモジュールの交換ができます。
用途ネットワーク配線の集中管理接続ポイント。 材質ABS、合成樹脂、ポリカーボネート、りん青銅、ガラスエポキシ多層型、C.R.S 種類カテゴリ6 使用温度範囲(℃)-10~65 適合ケーブル22~26AWG単線または撚り線
1個
41,980 税込46,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラグを接続するとシャッターは内側に押されますので、シャッターを手で開閉する手間がいりません。 シャッター付きなので未使用時の埃等の侵入を防ぎます。 一括圧接により施工が簡単でスピーディーにできます。 ケーブルの撚り戻しが極限まで抑えられる構造です。
用途カテゴリ6A通信用コネクタ 種類カテゴリ6A 仕様AWG22~26の単線または撚り線 材質ABS、合成樹脂、ポリカーボネート、りん青銅、ガラスエポキシ多層型 質量(g)9 使用温度範囲(℃)-10~65 使用場所屋内 被覆外径(mm)Φ5.08~8.38 絶縁体外径(mm)最大Φ1.52
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

100%工場検査合格品です。製品上部に品質管理の番号の刻印があります。一括圧接により施工が簡単でスピーディーにできます。ケーブルの撚り戻しが極限まで抑えられる構造になっています。結線カラーコード付きで施工ミスを防止します。
用途カテゴリ6A通信用コネクタ。 適合ジャック:1 トラスコ品番825-7238 材質ABS、合成樹脂、ポリカーボネート、りん青銅、ガラスエポキシ多層型 オレンジ 高さ(mm)18.06 種類カテゴリ6A 使用温度範囲(℃)-10~65 ポート数1 縦(mm)16.06 横(mm)38.11 適合ケーブルAWG22~26の単線およびより線 カテゴリーカテゴリ6A
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷

プラグを接続するとシャッターは内側に押されますので、シャッターを手で開閉する手間がいりません。 シャッター付きなので未使用時の埃等の侵入を防ぎます。 一括圧接により施工が簡単でスピーディーにできます。 ターミネーションキャップには結線順序シールが付いており、施工ミスを防止します AWG22~24の単線及び撚り線ケーブルを成端可能です。 カテゴリ6通信用コネクタ。
仕様●色:ライトグレー●カテゴリ:カテゴリ6●種類:スプリングシャッター付き●ポート数:1●適合ケーブル:AWG22~26の単線または撚り線●縦(mm):38.15●横(mm):15.87●高さ(mm):18.06●使用温度範囲(℃):-10~65●絶縁体外径:最大Φ1.52mm●外被覆径:Φ5.08~8.38mmまで●屋内用●使用温度範囲:-10~65℃●補助工具:EGJT-1●材質/仕上:ABS樹脂、ポリカーボネート、りん青銅、ガラスエポキシ多層型●原産国:アメリカ●コード番号:828-5890 アズワン品番67-6602-76
1個
4,898 税込5,388
欠品中

パッチパネルとカテゴリ6Aモジュラージャックのキット品です。前面から4ポートフェースプレート(CFFP4BL)を外してメンテナンスができます。モジュールをはめ込むパッチパネルなのでモジュールの交換ができます。ネットワーク配線の集中管理接続ポイント。
セット内容ラベルとラベルホルダー、M6とインチネジ 材質C.R.S、ABS、合成樹脂、ポリカーボネート、りん青銅、ガラスエポキシ多層型 形状アングル 幅(mm)482.6 高さ(mm)88.1 使用温度範囲(℃)-10~65 奥行(mm)112.4 ポート数48 被覆可能外径(Φmm)5.08~8.38のUTPを設定 コード194-9188 アズワン品番64-8469-39 導体外径(Φmm)4(AWG26)~0.65(AWG22)の単線及び導体撚り線 カテゴリーカテゴリ6A ユニット数【ラック】2U 絶縁体外径(Φmm)最大1.524
1個
129,800 税込142,780
31日以内出荷