「クリックス」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。
TIA/EIA-568-B.3に準拠しています。
用途光ファイバー通信に
色ケーブル:アクア
タイプOM3
使用温度範囲(℃)-20~70
最小曲げ半径(mm)32
難燃性ライザー
ケーブル外径(Φmm)1.6
挿入損失(dB)最大0.15
減衰量(dB)26以上
変換タイプオス - オス
デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。
TIA/EIA-568-C.3に準拠しています。
全数検査済みですので安心してお使いいただけます。
用途光ファイバー通信に。
色アクア
タイプOM3
デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。
TIA/EIA-568-B.3に準拠しています。
用途光ファイバー通信に
色アクア
タイプOM3
使用温度範囲(℃)-20~70
難燃性ライザー
挿入損失(dB)最大0.15
減衰量(dB)26以上
変換タイプオス - オス
デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。TIA/EIA-568-C.3に準拠しています。全数検査済みですので安心してお使いいただけます。
用途光ファイバー通信に。
仕様両端LCデュプレックス
色アクア
タイプOM3
使用温度範囲(℃)-20~70
最小曲げ半径(mm)32
難燃性ライザー(OFNR)
ケーブル外径(Φmm)1.6
挿入損失(dB)最大0.15
減衰量(dB)26以上
デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。
TIA/EIA-568-B.3に準拠しています。
全数検査済みですので安心してお使いいただけます。
用途光ファイバー通信
芯数2
長さ(m)3
色黄
仕様片端デュプレックスSC、片端デュプレックスLC
質量(g)39
タイプOS1/OS2
外径(Φmm)1.6
難燃性ライザー
デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。
TIA/EIA-568-B.3に準拠しています。
全数検査済みですので安心してお使いいただけます。
用途光ファイバー通信
芯数2
長さ(m)2
色黄
仕様片端デュプレックスSC、片端デュプレックスLC
質量(g)35
タイプOS1/OS2
外径(Φmm)1.6
難燃性ライザー
デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。
TIA/EIA-568-B.3に準拠しています。
全数検査済みですので安心してお使いいただけます。
用途光ファイバー通信
芯数2
長さ(m)5
色黄
仕様片端デュプレックスSC、片端デュプレックスLC
質量(g)41
タイプOS1/OS2
外径(Φmm)1.6
難燃性ライザー
デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。
TIA/EIA-568-B.3に準拠しています。
全数検査済みですので安心してお使いいただけます。
用途光ファイバー通信
芯数2
長さ(m)3
色黄
仕様両端デュプレックスLC
質量(g)35
タイプOS1/OS2
外径(Φmm)1.6
難燃性ライザー
デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。
TIA/EIA-568-B.3に準拠しています。
全数検査済みですので安心してお使いいただけます。
用途光ファイバー通信
芯数2
長さ(m)2
色黄
仕様両端デュプレックスLC
質量(g)30
タイプOS1/OS2
外径(Φmm)1.6
難燃性ライザー
デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。
TIA/EIA-568-B.3に準拠しています。
全数検査済みですので安心してお使いいただけます。
用途光ファイバー通信
芯数2
長さ(m)5
色黄
仕様両端デュプレックスSC
質量(g)115
タイプOS1/OS2
外径(Φmm)3.0
難燃性ライザー
デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。TIA/EIA-568-C.3に準拠しています。全数検査済みですので安心してお使いいただけます。
用途光ファイバー通信に。
色ケーブル:アクア
タイプOM4
芯数2
外径(mm)1.6
ケーブル径(Φmm)1.6
ケーブルタイプ1.6mm
デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。
TIA/EIA-568-C.3に準拠しています。
全数検査済みですので安心してお使いいただけます。
用途光ファイバー通信に
色アクア
使用温度範囲(℃)-20~70
最小曲げ半径(mm)32
難燃性ライザー(OFNR)
ケーブル外径(Φmm)1.6
減衰量(dB)26以上
変換タイプオス - オス
コネクタ1LCコネクタ
コネクタ2LCコネクタ
デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。TIA/EIA-568-C.3に準拠しています。全数検査済みですので安心してお使いいただけます。
用途光ファイバー通信に。
トラスコ品番194-9262
色ケーブル:アクア
タイプOM4
長さ(m)5
芯数2
外径(mm)1.6
ケーブル径(Φmm)1.6
1箱(10本)
¥89,980
税込¥98,978
20日以内出荷
シンプレックス光コネクタを簡単にデュプレックス光コネクタにできます。
用途シンプレックスからデュプレックスへの変換。
仕様ブーツ:なし
トラスコ品番145-4804
長さ(mm)10.3
色黒
高さ(mm)10.3
タイプLCデュプレックスクリップ
使用温度範囲(℃)-10~60
縦(mm)7.9
横(mm)12.6
減衰量(dB)反射:なし
1袋(50個)
¥11,980
税込¥13,178
9日以内出荷
シンプレックス光コネクタを簡単にデュプレックス光コネクタにできます。シンプレックスからデュプレックスへの変換。
色黒
タイプSCデュプレックスクリップ
コード194-9231
アズワン品番64-5029-02
1袋(50個)
¥15,980
税込¥17,578
31日以内出荷
関連キーワード