5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PANDUIT(パンドウイット)CAT6A/CAT6 シールドパッチコード
カテゴリ6/6AシールドLANケーブルです。 耐ノイズ性能に優れたシールドタイプのLANケーブルです。 すべてのLANケーブルは工場での性能試験済みです。 ノイズ環境でも安定した通信性能 です。 シールド構造でエイリアンクロストークも遮断 します。
用途シールドでのLAN配線。 材質/仕上プラグ接触部:ニッケル下地、金メッキ 種類シールド 使用温度範囲(℃)-10~60 プラグタイプRJ45 ケーブル径(Φmm)6.1
1箱(10本)ほか
55,980 税込61,578
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)CAT6A/CAT6 シールドパッチコード
カテゴリ6/6AシールドLANケーブルです。 耐ノイズ性能に優れたシールドタイプのLANケーブルです。 すべてのLANケーブルは工場での性能試験済みです。 ノイズ環境でも安定した通信性能 です。 シールド構造でエイリアンクロストークも遮断 します。
用途シールドでのLAN配線 材質プラグ接触部:ニッケル下地、金メッキ 質量(g)140 種類シールド 使用温度範囲(℃)-10~60 全長(m)2.5 プラグRJ45 ケーブルスタンダード 端子対数26AWG4対 結線T568B ケーブル径(Φmm)6.1 ケーブル形状スタンダード カテゴリー6A/6
1本
2,998 税込3,298
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)シールドパッチコード
カテゴリ6/6AシールドLANケーブルです。 耐ノイズ性能に優れたシールドタイプのLANケーブルです。 すべてのLANケーブルは工場での性能試験済みです。 ノイズ環境でも安定した通信性能 です。 シールド構造でエイリアンクロストークも遮断 します。
用途シールドでのLAN配線 トラスコ品番128-0419 材質プラグ接触部:ニッケル下地、金メッキ オレンジ、(ブーツ)黒 質量(g)79 種類シールド 使用温度範囲(℃)-10~60 全長(m)1 プラグRJ45 端子対数26AWG4対 使用場所屋内 導体より心線 結線T568B ケーブル径(Φmm)6.1 カテゴリー6A/6
1本
2,598 税込2,858
翌々日出荷

カテゴリ6/6AシールドLANケーブルです。耐ノイズ性能に優れたシールドタイプのLANケーブルです。すべてのLANケーブルは工場での性能試験済みです。ノイズ環境でも安定した通信性能 です。シールド構造でエイリアンクロストークも遮断 します。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114,300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。
用途シールドでのLAN配線。 材質プラグ接触部:ニッケル下地、金メッキ 種類シールド 使用温度範囲(℃)-10~60 規格ANSI/TIA-568-C.2、ISO 11801 Class EA、IEEE 802.3af、802.3at、802.3bt type 3 and type 4、UL 1863準拠 プラグタイプRJ45 ケーブル径(Φmm)6.1 カテゴリー6A/6
1本
3,798 税込4,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

カテゴリ6/6AシールドLANケーブルです。耐ノイズ性能に優れたシールドタイプのLANケーブルです。すべてのLANケーブルは工場での性能試験済みです。ノイズ環境でも安定した通信性能 です。シールド構造でエイリアンクロストークも遮断 します。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。
用途シールドでのLAN配線。 仕様ANSI/TIA-568-C.2、ISO 11801 Class EA、IEEE 802.3af、802.3at、802.3bt type 3 and type 4、UL 1863準拠 材質プラグ接触部:ニッケル下地、金メッキ 種類シールド 使用温度範囲(℃)-10~60 規格6A/6 ケーブル外径(Φmm)6.1 プラグタイプRJ45
1箱(10本)
71,980 税込79,178
20日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)