「ケーブル 整理」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
LANケーブル及び光ファイバーケーブルを締め付けすぎる事なく結束する事ができます。簡単に取り外し再使用できるためケーブルの移設、増設、変更にも素早く対応できます。必要な長さにカットできます。
用途電線、ケーブル固定、結束。
長さ(m)4.5
幅(mm)19.1
厚さ(mm)2.5
質量(g)594
材質(裏)ポリエチレン(PE)
材質(表)ナイロン
引張強度(N)222
束線径の調整が可能なクランプです。
Φ4.8mm~Φ17.3mmまでの束線を速やかに、しかも確実に固定します。
材質ポリプロピレン
トラスコ品番390-8046
質量(g)267
寸法(縦×横)(mm)25.4×25.4
1袋(100個)
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
フラットケーブルを厚さに合わせて保持、固定することができます。
用途フラットケーブルの固定
材質ナイロン66
トラスコ品番828-1476
質量(kg)2
色黒
使用温度範囲-60~85℃
プレート(適合)FCPI2
寸法(縦×横×厚さ)(mm)9.5×88.9×3.8
最大幅(mm)51.8
固定方法M5ネジ
使用場所屋内
1袋
¥65,980
税込¥72,578
20日以内出荷
フラットケーブル用固定具です。
用途フラットケーブルの固定
材質ナイロン66
使用場所屋内
フラットケーブル用固定具です。
用途フラットケーブルの固定
材質ナイロン66
色テレホングレー
使用温度範囲-60~85℃
固定方法M3ネジ
使用場所屋内
フラットケーブル用固定具です。
用途フラットケーブルの固定
材質ナイロン66
色テレホングレー
使用温度範囲(℃)-29~49
固定方法粘着テープ
使用場所屋内
19インチラックに取付可能です。カテゴリ6Aなどの太径ケーブルや本数が多い場合に最適です。ワイドなパッチコード貫通穴です。ヒンジ式カバーで上下開閉・脱着可能です。ラック内前面のケーブルの整理に。
色黒
使用温度範囲(℃)-10~60
奥行(mm)157
収納本数(本)【CAT6A】50、【CAT6】78、【CAT5E】138、【ファオバー】348
コード157-8784
アズワン品番64-5035-05
取付間隔(mm)465
ユニット数【ラック】2U
1個
¥11,980
税込¥13,178
15日以内出荷
19インチラックに取付可能です。カテゴリ6Aなどの太径ケーブルや本数が多い場合に最適です。ワイドなパッチコード貫通穴です。ヒンジ式カバーで上下開閉・脱着可能です。ラック内前面のケーブルの整理に。
色黒
使用温度範囲(℃)-10~60
奥行(mm)157
収納本数(本)【CAT6A】18、【CAT6】24、【CAT5E】48、【ファオバー】120
コード158-9947
アズワン品番64-5035-04
取付間隔(mm)465
ユニット数【ラック】1U
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
束線径の調整が可能なクランプなので、束線の取り外し、入れ替えが簡単にできます。Φ4.8mm~Φ17.3mmまでの束線を速やかに、しかも確実に固定します。
用途配線の固定。
適合管径(Φmm)4.8~17.3
材質ポリプロピレン
使用温度範囲(℃)-29~49
寸法(縦×横)(mm)25.4×25.4
取付穴径(Φmm)3.9
最大静荷重(g)227
使用場所屋内用
結束径の調整が可能なクランプです。
4.8Φmm~15.7Φmmまでの電線、ケーブルなどをクリップに挿入するだけで保持できます。
束線の取り外し、入れ替えが簡単にできます。
用途ケーブルなどの保持、固定。
材質耐候性ナイロン66
色黒
使用温度範囲(℃)-29~82
固定方法アクリル系粘着テープ
使用場所屋外
結束径の調整が可能なクランプです。
4.8Φmm~15.7Φmmまでの電線、ケーブルなどをクリップに挿入するだけで保持できます。
束線の取り外し、入れ替えが簡単にできます。
用途ケーブルなどの保持、固定。
ハーネスボードの配線の組み立てを素早くできます。
ストッパーが付いているので、釘の打ち込みの深さが一定になります。
用途ハーネスボードの組み立て
材質ニッケルメッキ銅
色シルバー
深さ(mm)(最大打込み)15.7
固定方法打ち込み
電線、ケーブルなどを保持します。
カバーをロックできるので、ケーブルがしっかり保持できます。
カバーは取り外せますので、ケーブルの増設、変更などにも対応できます。
用途ケーブルの保持、固定
材質ナイロン66
色黒
質量(g)442
穴径(Φmm)6.4
使用温度範囲(℃)-60~85
最大結束径(Φmm)25.4
固定方法押し込み
寸法(縦×横×高さ)(mm)25.2×47.9×33.0
使用場所屋内
最大取付パネル厚(mm)2.7
材質ナイロン66
仕様ケーブルの保持、固定
色ナチュラル
高さ(mm)33.0
質量(g)900
穴径(Φmm)(パネル)6.4
使用温度範囲(℃)-60~85
縦(mm)25.2
横(mm)47.9
固定方法押し込み
使用場所屋内
パネル厚(mm)最大2.7
太陽光発電パネルの架台への電線の結束・固定に際し、作業性に優れ、しっかりと固定ができます。
高い耐候性、防錆性、耐化学薬品性により、長期にわたる耐用性があります。
仮止めにも対応できます。縦横方向いずれも固定可能です。
用途太陽光発電パネルの架台へのケーブルの結束・固定。
材質亜鉛メッキ鋼
トラスコ品番498-6296
色シルバー
高さ(mm)7.9
質量(g)305
適合バンド幅(mm)2.3~4.8
使用場所屋外
1袋
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
クリップに挿入するだけでケーブルなどを保持することができます。
VHB粘着テープ付で通常タイプの約4倍の強度があります。
ケーブルの脱着が簡単で、移設・増設にも適応できます。
用途ケーブルなどの固定。
材質耐熱耐候性ナイロン66
色黒
使用温度範囲(℃)-35~93
クリップに挿入するだけでケーブルなどを保持することができます。
ケーブルの脱着が簡単で、移設、増設にも適応できます。
用途ケーブルなどの固定。
材質耐候性ナイロン66
色黒
使用温度範囲(℃)-29~82
固定方法粘着テープ
使用場所屋外
結束径の調整が可能なクランプです。
4.8Φmm~15.7Φmmまでの電線、ケーブルなどをクリップに挿入するだけで保持できます。
束線の取り外し、入れ替えが簡単にできます。
用途ケーブルなどの保持、固定。
材質ナイロン66
色ナチュラル
使用温度範囲(℃)-29~82
固定方法アクリル系粘着テープ
使用場所屋内
タックタイ専用のタイマウントです。
通信ケーブルの固定と保護に最適です。
ケーブルにフィットする台座形状で、束線をしっかりと固定できます。
用途タックタイの固定
材質ナイロン66
使用温度範囲-29~49℃
固定方法粘着テープ
適合幅(mm)(タックタイ)8.4~19.1
寸法(縦×横×高さ)(mm)28.4×28.4×8.6
最大静荷重(g)173
使用場所屋内
タックタイ専用のタイマウントです。
通信ケーブルの固定と保護に最適です。
ケーブルにフィットする台座形状で、束線をしっかりと固定できます。
用途タックタイの固定
使用温度範囲-60~85℃
固定方法M3ネジ
適合幅(mm)(タックタイ)8.4~19.1
寸法(縦×横×高さ)(mm)28.4×28.4×8.6
使用場所屋内
電線、ケーブルなどを保持します。カバーをロックできるので、ケーブルがしっかり保持できます。カバーは外せますので、ケーブルの増設、変更などにも対応できます。
用途ケーブルの保持、固定。
材質ナイロン66
使用温度範囲(℃)-29~49
使用場所屋内
ケーブル、ワイヤーなどを横から簡単に挿入でき、しっかり保持することができます。
ケーブルの脱着が簡単にできます。
用途ケーブルなどの固定。
材質ナイロン66
使用温度範囲(℃)-60~85
固定方法押し込み
取付穴径(Φmm)6.4
使用場所屋内
パネル厚(mm)1.9
電線、ケーブルなどを保持します。
カバーをロックできるので、ケーブルがしっかり保持できます。
カバーは取り外せますので、ケーブルの増設、変更などにも対応できます。
用途ケーブルの保持、固定
材質ナイロン66
色ナチュラル
高さ(mm)33.0
質量(g)699
穴径(Φmm)6.4
使用温度範囲(℃)-60~85
最大結束径(Φmm)25.4
縦(mm)25.2
横(mm)47.9
固定方法押し込み
使用場所屋内
最大取付パネル厚(mm)2.7
材質ノリル
仕様6.4Φmm~8.4Φmmまでの電線、ケーブルなどをクリップに挿入するだけで保持できます。束線の取り外し、入れ替えが簡単にできます。
色ナチュラル
高さ(mm)11.2
質量(g)230
縦(mm)17.7
横(mm)25.4
最大静荷重(g)114
使用場所屋内
束線径の調整が可能なクランプです。
束線の取り外し、入れ替えも簡単にできます。
4.8Φmm~17.3Φmmまでの束線を確実に固定できます。
用途ケーブルなどの固定。
材質ポリプロピレン
トラスコ品番825-7218
色テレホングレー
質量(g)267
使用温度範囲(℃)-29~49
寸法(縦×横)(mm)25.4×25.4
固定方法粘着テープ
適合バンド幅(mm)17.3
使用場所屋内
1袋
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
使用温度範囲(℃)-29~49
1袋(1000個)
¥66,980
税込¥73,678
30日以内出荷
用途ケーブルなどの固定
使用場所屋内
材質耐熱性ナイロン66
色黒
取付穴径6.4Φmm
使用温度範囲-60~115℃
バンド幅(mm)2.3~4.8
固定方法押し込み
使用場所屋内
最大取付パネル厚(mm)3.2
コントロールパネルのスイッチとともに使用します。
ドアの開閉時など、ケーブルに負荷がかかる可能性がある場所で、ケーブルを確実に止めることができます。
用途ケーブルの保持、固定
材質亜鉛メッキ鋼
束線径の調整が可能なクランプなので、束線の取り外し、入り替えが簡単にできます。
Φ4.8mm~Φ17.3mmまでの束線を速やかに、しかも確実に固定します。
用途配線の固定。
材質ポリプロピレン
最大結束径(Φmm)17.3
適合管径(Φmm)4.8~17.3
色テレホングレー
質量(g)240
使用温度範囲(℃)-40~105
寸法(縦×横)(mm)25.4×25.4
固定方法M3ねじ
取付穴径(Φmm)3.9
最大静荷重(g)227
使用場所屋内
ワイヤー、ケーブル、コードを簡単に挿入できます。
用途電線、ケーブル等の保持に。
トラスコ品番828-1704
材質ナイロン66
色ナチュラル
高さ(mm)11.2
最大結束径(Φmm)6.4
縦(mm)25.4
横(mm)12.7
固定方法粘着テープ
1袋(100個)
¥9,598
税込¥10,558
翌々日出荷
カバーをロックできるので、ケーブルがしっかり保持できます。
カバーは取り外せますので、ケーブルの増設、変更などにも対応できます。
用途ケーブルの保持、固定
材質ナイロン66
色テレホングレー
高さ(mm)33.0
質量(g)700
穴径(Φmm)6.4
使用温度範囲(℃)-60~85
縦(mm)25.2
横(mm)47.9
固定方法押し込み
使用場所屋内
最大取付パネル厚(mm)2.7
カバーをロックできるので、ケーブルがしっかり保持できます。
カバーは取り外せますので、ケーブルの増設、変更などにも対応できます。
用途ケーブルの保持、固定
材質ナイロン66
色テレホングレー
高さ(mm)33.0
質量(g)760
穴径(Φmm)6.4
使用温度範囲(℃)-60~85
縦(mm)25.2
横(mm)47.9
固定方法押し込み
使用場所屋内
最大取付パネル厚(mm)2.7
一体式のバネが束線をしっかりと固定します。
用途ケーブルの固定。
色黒
両面テープが両側についており、しっかりと固定できます。
用途ケーブルなどの固定。
材質PVC
使用温度範囲(℃)-29~49
固定方法粘着テープ
最大静荷重(g)168
使用場所屋内
束線径の調整が可能なクランプです。束線の取り外し、入れ替えも簡単にできます。4.8Φmm~17.3Φmmまでの束線を確実に固定できます。
用途ケーブルなどの固定。
トラスコ品番818-0169
材質ポリプロピレン
幅(mm)25.4
色テレホングレー
タイプARCタイプ
奥行(mm)25.4
最大結束径(Φmm)17.3
バンド幅(mm)(使用結束)17.3
適合管径(Φmm)4.8~17.3
固定方法粘着テープ付
1袋
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
タックタイ専用のタイマウントです。
通信ケーブルの固定と保護に最適です。
ケーブルにフィットする台座形状で、束線をしっかりと固定できます。
用途タックタイの固定
材質難燃性ナイロン66
適合タックタイ幅:8.4~19.1mm
トラスコ品番829-2354
色白
質量(g)390
使用温度範囲(℃)-60~85
固定方法M3ネジ
寸法(縦×横×高さ)(mm)28.4×28.4×8.6
使用場所屋内
1袋(100個)
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ