5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マーカータイプ結束バンドは電線やケーブル等の識別と結束を同時に行います。 必要な情報は書き込みスペースに印字ラベルを貼り付けます。また、直接書き込むこともできます。
用途電線名の表示。 ナチュラル 使用温度範囲(℃)-59~85 印字方式油性ペン
1袋(100本)
2,198 税込2,418
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(200枚)ほか
69,980 税込76,978
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)マーカープレート 白
ケーブル、電線などの表示、識別に使用します。水平や垂直、タグ方式、巻き込み方式で取り付けることができます。 マーキングペン、ラベルなどで簡単に表示ができます。
用途ケーブルなどの識別、表示。 材質ナイロン66 トラスコ品番826-5908 質量(g)331 使用温度範囲(℃)-60~85 寸法(縦×横×厚さ)(mm)19.1×38.1×0.3 適合バンド幅(mm)2.3~4.8 使用場所屋内
1袋
48,980 税込53,878
翌々日出荷

PANDUIT(パンドウイット)マーカープレート 白
ケーブル、電線などの表示、識別に使用します。 水平や垂直、タグ方式、巻き込み方式で取り付けることができます。 マーキングペン、ラベルなどで簡単に表示ができます。
用途ケーブルなどの識別、表示 材質ナイロン66 幅(mm)19.1 厚さ(mm)0.3 使用温度範囲(℃)-60~80 適合幅(mm)2.3~4.8 使用場所屋内
1袋
54,980 税込60,478
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)マーカープレート 白
ケーブル、電線などの表示、識別に使用します。 水平や垂直、タグ方式、巻き込み方式で取り付けることができます。 マーキングペン、ラベルなどで簡単に表示ができます。
用途ケーブルなどの識別、表示 材質ナイロン66 長さ(mm)63.5 トラスコ品番828-1562 幅(mm)44.5 厚さ(mm)0.3 質量(kg)1 使用温度範囲(℃)-60~80 適合幅(mm)2.3~4.8 使用場所屋内
1袋
54,980 税込60,478
20日以内出荷