「コード固定」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤー、ケーブル、コードを簡単に挿入できます。
用途電線、ケーブル等の保持に。 トラスコ品番828-1704 材質ナイロン66 ナチュラル 高さ(mm)11.2 最大結束径(Φmm)6.4 縦(mm)25.4 横(mm)12.7 固定方法粘着テープ
1袋(100個)
9,598 税込10,558
翌々日出荷

1箱(500個)ほか
179,800 税込197,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(1000個)
75,980 税込83,578
翌々日出荷

PANDUIT(パンドウイット)コードクリップ 押し込み固定
カバーをロックできるので、ケーブルがしっかり保持できます。 カバーは取り外せますので、ケーブルの増設、変更などにも対応できます。
用途ケーブルの保持、固定 材質ナイロン66 テレホングレー 高さ(mm)33.0 質量(g)700 穴径(Φmm)6.4 使用温度範囲(℃)-60~85 縦(mm)25.2 横(mm)47.9 固定方法押し込み 使用場所屋内 最大取付パネル厚(mm)2.7
1箱(250個)ほか
169,800 税込186,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)コードクリップ 押し込み固定
カバーをロックできるので、ケーブルがしっかり保持できます。 カバーは取り外せますので、ケーブルの増設、変更などにも対応できます。
用途ケーブルの保持、固定 材質ナイロン66 テレホングレー 高さ(mm)33.0 質量(g)760 穴径(Φmm)6.4 使用温度範囲(℃)-60~85 縦(mm)25.2 横(mm)47.9 固定方法押し込み 使用場所屋内 最大取付パネル厚(mm)2.7
1箱(500個)ほか
299,800 税込329,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)コードクリップ 押し込み固定
電線、ケーブルなどを保持します。 カバーをロックできるので、ケーブルがしっかり保持できます。 カバーは取り外せますので、ケーブルの増設、変更などにも対応できます。
用途ケーブルの保持、固定 材質ナイロン66 ナチュラル 高さ(mm)33.0 質量(g)699 穴径(Φmm)6.4 使用温度範囲(℃)-60~85 最大結束径(Φmm)25.4 縦(mm)25.2 横(mm)47.9 固定方法押し込み 使用場所屋内 最大取付パネル厚(mm)2.7
1箱(250個)ほか
169,800 税込186,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)コードクリップ 押し込み固定
電線、ケーブルなどを保持します。 カバーをロックできるので、ケーブルがしっかり保持できます。 カバーは取り外せますので、ケーブルの増設、変更などにも対応できます。
用途ケーブルの保持、固定 材質ナイロン66 質量(g)442 穴径(Φmm)6.4 使用温度範囲(℃)-60~85 最大結束径(Φmm)25.4 固定方法押し込み 寸法(縦×横×高さ)(mm)25.2×47.9×33.0 使用場所屋内 最大取付パネル厚(mm)2.7
1箱(250個)ほか
169,800 税込186,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)コードクリップ 押し込み固定
材質ナイロン66 仕様ケーブルの保持、固定 ナチュラル 高さ(mm)33.0 質量(g)900 穴径(Φmm)(パネル)6.4 使用温度範囲(℃)-60~85 縦(mm)25.2 横(mm)47.9 固定方法押し込み 使用場所屋内 パネル厚(mm)最大2.7
1箱(500個)ほか
299,800 税込329,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電線、ケーブルなどを保持します。 カバーをロックできるので、ケーブルがしっかり保持できます。 カバーは取り外せますので、ケーブルの増設、変更などにも対応できます。
用途ケーブルの保持、固定 材質ナイロン66 穴径(Φmm)6.4 使用温度範囲(℃)-60~85 最大取付パネル厚(mm)2.7
1箱(500個)ほか
49,980 税込54,978
15日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1袋(50個)ほか
6,298 税込6,928
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケーブル、ワイヤーなどを横から簡単に挿入でき、しっかり保持することができます。 ケーブルの脱着が簡単にできます。
用途ケーブルなどの固定。 材質ナイロン66 使用温度範囲(℃)-60~85 固定方法押し込み 取付穴径(Φmm)6.4 使用場所屋内 パネル厚(mm)1.9
1箱(500個)ほか
129,800 税込142,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(1000個)
66,980 税込73,678
30日以内出荷

結束径の調整が可能なクランプです。 4.8Φmm~15.7Φmmまでの電線、ケーブルなどをクリップに挿入するだけで保持できます。 束線の取り外し、入れ替えが簡単にできます。
用途ケーブルなどの保持、固定。
1袋(100個)ほか
7,998 税込8,798
翌日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1袋(100個)ほか
2,998 税込3,298
翌日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

材質ノリル 仕様6.4Φmm~8.4Φmmまでの電線、ケーブルなどをクリップに挿入するだけで保持できます。束線の取り外し、入れ替えが簡単にできます。 ナチュラル 高さ(mm)11.2 質量(g)230 縦(mm)17.7 横(mm)25.4 最大静荷重(g)114 使用場所屋内
1箱(500個)ほか
72,980 税込80,278
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(500個)ほか
31,980 税込35,178
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(500個)ほか
42,980 税込47,278
15日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

結束径の調整が可能なクランプです。 4.8Φmm~15.7Φmmまでの電線、ケーブルなどをクリップに挿入するだけで保持できます。 束線の取り外し、入れ替えが簡単にできます。
用途ケーブルなどの保持、固定。 材質ナイロン66 ナチュラル 使用温度範囲(℃)-29~82 固定方法アクリル系粘着テープ 使用場所屋内
1袋(100個)
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両面テープが両側についており、しっかりと固定できます。
用途ケーブルなどの固定。 材質PVC 使用温度範囲(℃)-29~49 固定方法粘着テープ 最大静荷重(g)168 使用場所屋内
1箱(500個)ほか
18,980 税込20,878
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

結束径の調整が可能なクランプです。 4.8Φmm~15.7Φmmまでの電線、ケーブルなどをクリップに挿入するだけで保持できます。 束線の取り外し、入れ替えが簡単にできます。
用途ケーブルなどの保持、固定。 材質耐候性ナイロン66 使用温度範囲(℃)-29~82 固定方法アクリル系粘着テープ 使用場所屋外
1袋(100個)ほか
8,998 税込9,898
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリップに挿入するだけでケーブルなどを保持することができます。 VHB粘着テープ付で通常タイプの約4倍の強度があります。 ケーブルの脱着が簡単で、移設・増設にも適応できます。
用途ケーブルなどの固定。 材質耐熱耐候性ナイロン66 使用温度範囲(℃)-35~93
1袋(1000個)ほか
129,800 税込142,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クリップに挿入するだけでケーブルなどを保持することができます。 ケーブルの脱着が簡単で、移設、増設にも適応できます。
用途ケーブルなどの固定。 材質耐候性ナイロン66 使用温度範囲(℃)-29~82 固定方法粘着テープ 使用場所屋外
1袋
109,800 税込120,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電線、ケーブルなどを保持します。、カバーをロックできるので、ケーブルがしっかり保持できます。、カバーは取り外せますので、ケーブルの増設、変更などにも対応できます。、ケーブルの保持、固定。
仕様●色:黒●縦(mm):25.4●横(mm):25.4●最大結束径(mm):9.4●固定方法:粘着テープ●使用温度範囲(℃):-29~49●最大静荷重(g):227●ロック時高さ(mm):14.2●最大静荷重(g):227●屋内用●材質/仕上:ナイロン66●コード番号:836-0907 アズワン品番67-6603-19
1袋(100個)
11,980 税込13,178
4日以内出荷