2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コードに予め取り付けておけば、全体を束ねる時に簡単に結束できます。M5ネジを使用してパネルに取り付ける事もできます。
用途電線、ケーブル固定、結束。 幅(mm)12.7 厚さ(mm)2.5 材質(裏)ポリプロピレン(PP) 材質(表)ナイロン 引張強度(N)178
1袋(10本)
1,190 税込1,309
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)タックタイ UL承認部品
UL認定品です。通信ケーブル、光ファイバーケーブルなどの高品質なケーブルを、締め付けすぎることなく結束することができます。コードにあらかじめ取り付けておけば、全体を束ねる時に簡単に結束できます。M5ねじを使用してパネルに取り付けることもできます。
用途ケーブルの結束。 トラスコ品番194-9312 材質ナイロン、裏:ポリプロピレン(PP) 長さ(mm)305 幅(mm)12.7 厚さ(mm)2.5 マルーン 使用温度範囲(℃)-17~50 最大結束径(Φmm)81 引張強度(N)178 最小結束径(Φmm)6.4
1袋(10本)
1,998 税込2,198
当日出荷