取り外し可能なラッチタイプなので、ケーブルの追加や取り外しが簡単にできます。
高さが低いデザインはケーブル配線システムをコンパクトにすることができます。
用途ケーブルの保持、固定。
材質ナイロン66
色テレホングレー
使用温度範囲(℃)-29~49
寸法(縦×横)(mm)26.2×63
固定方法粘着テープ
最大静荷重(g)581
使用場所屋内
タックタイ専用のタイマウントです。
通信ケーブルの固定と保護に最適です。
ケーブルにフィットする台座形状で、束線をしっかりと固定できます。
用途タックタイの固定
材質ナイロン66
使用温度範囲-29~49℃
固定方法粘着テープ
適合幅(mm)(タックタイ)8.4~19.1
寸法(縦×横×高さ)(mm)28.4×28.4×8.6
最大静荷重(g)173
使用場所屋内
使用温度範囲(℃)-29~49
両面テープが両側についており、しっかりと固定できます。
用途ケーブルなどの固定。
材質PVC
使用温度範囲(℃)-29~49
固定方法粘着テープ
最大静荷重(g)168
使用場所屋内
結束バンドを使用して、速やかに効率よく固定することができます。
粘着テープ付なので、台紙からはがすだけで簡単に取り付けることができます。
台紙からはがしやすいように2個で1つになっています。
結束バンドは4方向から挿入可能です。
用途ケーブルなどの固定。
材質ナイロン66
使用温度範囲(℃)-29~49
固定方法粘着テープ
適合バンド幅(mm)2.3~8.9
使用場所屋内
フラットケーブル用固定具です。
用途フラットケーブルの固定
材質ナイロン66
色テレホングレー
使用温度範囲(℃)-29~49
固定方法粘着テープ
使用場所屋内
色白
材質ABS
高さ(mm)6.4
質量(g)670
使用温度範囲(℃)-29~49
縦(mm)19.1
横(mm)130.3
固定方法粘着テープ
適合バンド幅(mm)2.3~4.8
最大静荷重(g)840
使用場所屋内
どんな幅のフラットケーブルでも固定できます。
用途フラットケーブルの固定。
色グレー
材質PVC
使用温度範囲(℃)-29~49
最大幅(mm)(フラットケーブル)4.3
固定方法粘着テープ
使用場所屋内
フラットケーブル、バラ線、ネットワークケーブル用固定具です。
用途フラットケーブルの固定。
色テレホングレー
材質ナイロン66
使用温度範囲(℃)-29~49
固定方法粘着テープ
最大静荷重(g)581
使用場所屋内
束線を結束バンドを利用して速やかに効率よく固定することができます。
粘着テープ付なので、台紙からはがすだけで簡単に取り付けることができます。
また同時にM3ネジで固定できます。
結束バンドを4方向から挿入することができます。
耐候性タイプです。
使用結束バンド幅:2.3~4.8mm 縦:25.4mm 横:25.4mm 高さ:4.2mm 最大静荷重:227g 固定方法:粘着テープ(ゴム系) 屋外用 材質:耐候性ABS 色:黒 使用温度範囲:-29~49℃ 100個入
色黒
材質耐候性ABS
使用温度範囲(℃)-29~49
関連キーワード