人間工学に基づいたデザインで、作業者の疲労を軽減します。赤/青のクリンプポケット(AWG22~AWG14用)が工具の中心近くにあり、主に赤/青のポケットを多用する場合、楽に圧着ができます。圧着が完了するまではハンドルが元に戻らないため、圧着ミスが防げます。
用途圧着端子、ディスコネクト、スプライスの圧着に。
仕様●圧着可能サイズ:AWG22~10のナイロンおよびビニール絶縁の圧着端子、スプライスおよびディスコネクト●圧着端子([[MM2]])BNC端子(3C)用:なし●圧着端子([[MM2]])ピン端子:なし●圧着端子([[MM2]])リングスリーブ用:なし●圧着端子([[MM2]])接続端子用:なし●圧着端子([[MM2]])裸端子用:なし●圧着端子([[MM2]])閉端接続子用:なし
トラスコ品番828-1474
全長(mm)275
適合電線(mm2)AWG22~10
圧着端子接続範囲(mm2)0.511~2.588
圧着端子AWG22~10
1丁
¥98,980
税込¥108,878
20日以内出荷
ねじを切ることができるボルトカッターが付いています。電線の切断とストリップもできます。さまざまな用途に使用できる万能圧着工具です。人間工学に基づいたデザインで、作業者の疲労を軽減することができます。
用途圧着作業に。
仕様圧着範囲:AWG22~10までの絶縁付/絶縁なし圧着端子、ディスコネクト、スプライス
トラスコ品番239-1395
材質スチール
全長(mm)234
適合端子AWG22~10までの絶縁付/絶縁なし圧着端子、ディスコネクト、スプライス
圧着端子AWG22~10までの、絶縁付き/絶縁無し圧着端子・ディスコネクト・スプライス
1丁
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
現場にてLANケーブルと接続可能なスプライスコネクタが付いたケーブルです。片端はRJ45モジュラープラグが付いています。
用途Cat5E~Cat6Aの現場成端に。
仕様LSZH、AXテクノロジー採用
適合Cat5E、Cat6、Cat6A対応、PoE++対応
色白
使用温度範囲(℃)-10~75
推奨適合工具EGPT
RoHS指令(10物質対応)対応
水分や腐食から製品を保護するための粘着剤が内壁に付いています。地上あるいは地中埋設で電気的な接続およびスプライスの接続をシールし保護できます。電線の地下埋設などに最適です。
用途電線、ケーブルの保護、絶縁
色黒
長さ(mm)228
トラスコ品番114-1031
材質/仕上接着剤付ポリオレフィン
質量(g)340
使用温度範囲(℃)-55~110
定格電圧(V)600
収縮前内径(Φmm)27.9
収縮温度120℃
収縮率(%)66
収縮後内径(Φmm)9.5
収縮後肉厚(mm)3
1箱(10本)
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
光ファイバースプライスを収容・保護し、適切なファイバーケーブル管理と曲げ半径を保ちます。フュージョンスプライスアプリケーションのファイバー密度を最大化できます 。ファイバーを鋭角のコーナーやエッジから保護し、ネットワークの信頼性を高めます。
用途光ファイバーケーブルの配線。
色黒
高さ(mm)9.14
質量(g)297
使用温度範囲(℃)-10~60
縦(mm)142.24
横(mm)356.42
MPOカセットを搭載し、接続して使用します。ラベル貼付用のスペースがあります。カバーが透明で配線の確認ができます。両側にケーブルクリップがついています。引き出し方式で配線の追加、メンテナンスが容易にできます。前面エリアのトップカバーを取り除いて、トレーを引き出さずにパッチ作業も可能です。
用途光ファイバーのエンクロージャー。MPOカセットを搭載、接続して使用。
仕様マウント可能FAP数:4、マウント可能MTPカセット数:4、マウント可能スプライストレイ数:4(96芯)
幅(mm)447
色黒
高さ(mm)43.7
使用温度範囲(℃)-10~60
ユニット数ラック:1U
MPOカセットを搭載、接続して使用します。ラベル貼付用のスペースがあります。カバーが透明で配線の確認ができます。両側にケーブルクリップがついています。引き出し方式でMTPカセットの追加、メンテナンスが容易にできます。光ファイバーのエンクロージャー。MPOカセットを搭載、接続して使用
仕様【マウント可能FAP数】12、【マウント可能MTPカセット数】12、【マウント可能スプライストレイ数】12(288芯)
幅(mm)442
色黒
高さ(mm)173.5
使用温度範囲(℃)-10~60
奥行(mm)426.7
コード145-4810
アズワン品番64-5028-90
ユニット数【ラック】4U
1個
¥54,980
税込¥60,478
6日以内出荷
MPOカセットを搭載、接続して使用します。ラベル貼付用のスペースがあります。カバーが透明で配線の確認ができます。両側にケーブルクリップがついています。引き出し方式でMTPカセットの追加、メンテナンスが容易にできます。
用途光ファイバーケーブルの配線に。MPOカセットを搭載、接続して使用
付属品マウント可能FAP数:8、マウント可能MTPカセット数:8、マウント可能スプライストレイ数:8(192芯)
トラスコ品番145-4812
幅(mm)447
色黒
高さ(mm)88.1
使用温度範囲(℃)-10~60
奥行(mm)454.7
RoHS指令(10物質対応)対応
ユニット数ラックユニット:2U
1個
¥55,980
税込¥61,578
4日以内出荷
関連キーワード