「スリムプラグ」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
アーチ型のツメでプラグの着脱やレバー折れを防止します。
コンタクトの配列をチドリ型にしてクロストークの影響を大幅に低減しました。
スリムブーツがついています。
用途カテゴリ6A通信用コネクタ
種類カテゴリ6A
仕様Panduit製カテゴリ6A UTP ケーブル(PU□6A04□□)にのみ対応
トラスコ品番828-1671
材質サーモプラスチック、ポリカーボネート、りん青銅、軟質 PVC、合成樹脂
質量(g)440
使用温度範囲(℃)-10~60
適合ケーブルAWG23/24の単線
使用場所屋内
被覆外径(mm)最大 Φ7.87 [mm]
導体外径(Φmm)AWG23 およびAWG24 の単線
絶縁体外径(mm)最大 Φ1.22 [mm]
1セット(100個)
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
Cat6対応のシールド付きモジュラープラグです。
AWG24~26の単線および撚り線に使用できます。
アーチ形のレバーでプラグの着脱や他の要因によるレバー折れを防止しています。
スリムブーツ付き。
規格カテゴリ6
トラスコ品番496-2842
質量(g)513
1袋(100個)
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
カテゴリ6細径ケーブル用のモジュラープラグです。アーチ型のツメで、ツメ折れを防止します。
独自のコンタクト配列によりクロストークの影響を大幅に低減します。
高密度環境に適したスリムブーツを標準採用しています。
用途カテゴリ6通信用コネクタ。
仕様カテゴリ3、5、5e、6 に対応しているツイストペアケーブル
材質サーモプラスチックPVCりん青銅
質量(g)352
使用温度範囲(℃)-10~60
使用場所屋内
アーチ型のレバーでプラグの脱着や他の要因によるレバー折れを防止します。2500回の嵌合サイクルをクリアしました。コンタクトの配列をチドリ型にして、クロストークの影響を大幅に低減しました。スリムブーツ付きです。
用途CAT6A通信用コネクタ
仕様成端補助工具:CSPT
トラスコ品番145-4813
質量(g)363
種類カテゴリ6A
使用温度範囲(℃)-10~60
適合ケーブルAWG26の単線またはより線
圧着工具MPT5-8AS
被覆外径(mm)Φ5.59~Φ6.35
導体外径(Φmm)AWG26の単線およびより線
絶縁体外径(mm)0.64~0.86
1袋(100個)
¥42,980
税込¥47,278
翌々日出荷
シールドタイプのCAT6Aだけでなく、CAT6、CAT5e にもマルチ対応の新しいタイプのシールドモジュラープラグです。コネクタとケーブルをシールド化することで、ノイズの影響が懸念される分野でも利用可能です。スリムな形状で、狭いポートスペースや高密度構造にも対応できます。ケーブルのより戻しを最小限に成端できるので、施工ムラが起こりにくいです。2ピース構造でかんたんに成端でき、施工時間の短縮、品質および性能に均一性をもたらします。POE++対応で、IPカメラやアクセスポイントなどにも最適です。部品の追加不要で最大20回再成端ができ、再成端におけるコスト節約が可能です。ケーブル保持機能付きです。最大20回の再成端が可能です。
用途シールドプラグの現場成端。ワイヤレスアクセスポイント(WAP)。ネットワーク接続オーディオ/ビデオ機器。PoE LED照明。IPセキュリティカメラおよびモーションセンサー。PoEまたはHDBASE-T対応ネットワークデバイス。
仕様再成端回数:20回まで、補助工具:EGPT、EGJT-1
適合導線:22~26AWGの単線およびより線シールドケーブル
タイプシールド
使用温度範囲(℃)-40~85
被覆外径(mm)5.8~9.0
絶縁体外径(mm)1.0~1.6
プラグタイプRJ45
挿抜回数2
カテゴリー対応:カテゴリ5e、6、6A
シールドタイプのCAT6Aだけでなく、CAT6、CAT5e にもマルチ対応の新しいタイプのシールドモジュラープラグです。
コネクタとケーブルをシールド化することで、ノイズの影響が懸念される分野でも利用可能です。
スリムな形状で、狭いポートスペースや高密度構造にも対応できます。
ケーブルのより戻しを最小限に成端できるので、施工ムラが起こりにくいです。
2ピース構造でかんたんに成端でき、施工時間の短縮、品質および性能に均一性をもたらします。
POE++対応で、IPカメラやアクセスポイントなどにも適しています。
部品の追加不要で最大20回再成端ができ、再成端におけるコスト節約が可能です。
ケーブル保持機能付きです。
最大20回の再成端が可能です。
シールドプラグの現場成端。
ワイヤレスアクセスポイント(WAP)。
ネットワーク接続オーディオ/ビデオ機器。
PoE LED照明。
IPセキュリティカメラおよびモーションセンサー。
PoEまたはHDBASE-T対応ネットワークデバイス。
仕様●種類:カテゴリ5e・6・6A●適合ケーブル:AWG22~26の単線または撚り線のシールドケーブル●タイプ:シールド●プラグタイプ:RJ45●使用温度範囲(℃):-40~85●絶縁体外径:Φ1.0mm~1.6mm●外被覆径:Φ5.8mm~9.0mm●挿抜回数:2●500回まで●再成端回数:20回まで●補助工具:EGPT、またはEGJT-1●導体外径:22~26AWGの単線およびより線シールドケーブル●屋内用●圧着工具:不要●原産国:コスタリカ●コード番号:194-7878
アズワン品番67-6605-39
1袋(1個)
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
関連キーワード