こんなお得な商品も!

ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン
モノタロウ
¥89~
税込¥98~
電気・電子・通信・一般配線工事など幅広く使用できます。
耐紫外線性に優れた製品です。
用途ワイヤー、ケーブルなどの結束
ヘッドについたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。
配線を増やしたり、変更する際の仮止めとして使用できます。
耐候性ナイロン66製で耐紫外線性に優れており、屋外で使用できます。
マウンティングクリップ(MCEH-S25)を使用することで、クランプタイプの結束バンドとして使用できます。
用途ケーブルの結束、仮止め。
色黒
材質耐候性ナイロン66
特性耐候、耐紫外線
幅(mm)12.7
使用温度範囲(℃)-60~85
引張強度(N)1112
使用場所屋内外
ロック部の爪に経年変化の少ない316ステンレスを使用しています。
ねじ止めで固定する台座方式です。
束線をしっかり固定することができます。
用途結束バンドを用いて束線をネジ止めでしっかりと固定。
色黒
こんなお得な商品も!

ケーブルタイアンカーマウント
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
束線に対して平行または、垂直に使用できます。
用途結束バンドとともに使用し、束線を固定。
幅(mm)9.5
長さ(mm)19.0
高さ(mm)5.0
適合バンド幅(mm)2.3~4.8
寸法A(mm)19.0
寸法B(mm)9.5
寸法C(mm)5.0
よじれず柔軟性があります。
耐衝撃、耐摩耗、つぶれに優れています。
材質難燃性ナイロン6
色黒
使用温度範囲(℃)-40~110
使用箇所屋内
特性耐熱性、柔軟性、耐衝撃、耐摩耗
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ 高耐侯タイプ 12ナイロン
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
パンドウイットから屋外耐久年数33年(実際の屋外暴露試験で実証)の結束バンドが誕生しました。
驚異的な耐久性であらゆる環境に安心して利用できます。
サイズの種類が豊富。
幅広い用途に使用可能。
沿岸地域や寒冷地でも大丈夫。
耐塩化カルシウム性能と耐塩化亜鉛性能が優れているので塩害の発生する地域/環境でもOK。
国土交通省の新技術サイト(NETIS)にて、新技術名称:耐候性ナイロン12製結束バンド、登録番号:KT-150105-VEとして登録されている製品です。
メガソーラーなど、太陽光発電の配線に実績があります。
材質耐候性ナイロン12
特性耐候、耐湿性、耐薬品性、耐久性
建設、メンテナンス、一般用途向け結束バンドです。耐紫外線性があり、屋外での使用に適しています。
用途ワイヤー、ケーブル、ホース等の結束に。
材質耐候性ナイロン66
色黒
使用温度範囲(℃)-40~85
規格cULus Listed 62275 type2,21認証品
使用場所屋内・屋外用
特性耐候
パネルへの取付は、結束バンドのヘッドを取付穴に押し込むだけでできます。
ウイングによる一定の締め付け効果によって、安定した確実な固定ができます。
耐候性ナイロン66製なので、紫外線に対する耐性があり屋外で使用できます。
用途ケーブルの結束と固定。
材質耐候性ナイロン66
幅(mm)4.8
厚さ(mm)1.3
色黒
使用温度範囲(℃)-60~85
取付穴径(Φmm)6.4
引張強度(N)222
使用場所屋内外
特性耐候、耐紫外線
パネル厚(mm)(最大)2.7
ロック部の爪に経年変化の少ないSUS316を使用しています。
ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性があります。
用途ケーブルの結束。
電線やケーブルのダメージを防ぐ独特のデザインです。結束後のヘッドが低く突出しないため、束線全体が小さく仕上がります。セレーションが外側にあり、全体が面取りされて滑らかなため、ケーブルの被覆を傷つけません。連続して振動のある場所での使用に適しています。
用途ケーブル、電線の結束。
材質耐候性ナイロン66
色黒
使用温度範囲(℃)-60~85
使用場所屋内・屋外用
特性耐候
ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。完全に締め付ける前であれば、取り外しが可能です。
用途ケーブル、電線の結束。
色黒
ロック爪は頑丈で強度が強く、ストラップは柔軟性が高く、より密着するデザインになっています。
ヘッドおよびバンド全体が丸く滑らかに成形されているため、作業時に手を傷めることがなく、電線の被覆を傷つけません。
耐候性ナイロン66製で、屋外での使用に適しています。
用途ケーブルなどの結束。
材質耐候性ナイロン66
色黒
使用温度範囲(℃)-60~85
使用場所屋内外
特性耐候
難燃性に優れています。
用途結束バンドを用いて束線をネジ止めでしっかりと固定。
色白
材質難燃性ナイロン66
仕様RoHS対応
使用温度範囲-40~110℃
使用場所屋内用
UL規格UL難燃性94V-0
上下にロック爪が2つ付いたユニークな2ウェッジロックデザインです。ストラップがヘッドに横から挿入されるので、ヘッドが突出せず、束線が小さく仕上がります。セレーションがストラップの両面についているため、柔軟性があり異形の束線に馴染みます。非常に強いループ引張強度で、束線を強く束線を強く締め付けられます。
用途ケーブル、電線の結束。
材質耐候性ナイロン66
幅(mm)8.9
厚さ(mm)1.9
色黒
使用温度範囲(℃)-60~85
引張強度(N)712
使用場所屋内・屋外用
特性耐候
耐熱性に優れています。
用途結束バンドを用いて束線をネジ止めでしっかりと固定。
色黒
材質耐熱性ナイロン66
仕様RoHS対応
使用温度範囲-40~125℃
使用場所屋内用
UL規格UL難燃性94V-2
用途各種電線の損傷防止
色黒
材質耐候性ナイロン66
使用場所屋内・屋外
上下のマウントがリベットにより回転するので、交差するケーブルやチューブの固定に適しています。束線を独立して固定できるため、接触による摩耗、損傷を防げます。
用途交差するケーブルなどの固定。
仕様使用結束バンド幅(mm):2.3~7.6
トラスコ品番477-5473
材質耐候性ナイロン66
色黒
高さ(mm)19.1
最大結束径(Φmm)使用結束バンドによる
縦(mm)15.7
横(mm)22.1
1袋(100個)
¥52,980
税込¥58,278
9日以内出荷
難燃性、低発煙、低毒性に優れた製品です。
航空機、鉄道車両に最適です。
取り付けは簡単で速やかにできます。
用途ケーブル、ワイヤーなどの保護、磨耗防止
色黒
材質難燃性ナイロン6
長さ(m)30.48
厚さ(mm)0.8
使用温度範囲(℃)-40~65
規格UL94V-0取得品
よじれず柔軟性があります。耐衝撃、耐摩耗に優れています。
用途電線、ケーブルの保護及び摩耗防止
色黒
材質耐熱性ナイロン6
特性柔軟性、耐衝撃、耐摩耗、耐熱性
使用温度範囲(℃)-40~110
使用場所屋内
難燃性、低発煙、低毒性に優れた製品です。
航空機、鉄道車両に最適です。
取り付けは簡単で速やかにできます。
用途ケーブル、ワイヤーなどの保護、磨耗防止
色黒
材質難燃性ナイロン6
長さ(m)30.48
使用温度範囲(℃)-40~65
規格UL94V-0取得品
幅が広い結束バンドにも使用できます。エクストラヘビー幅フレキシブルタイプ結束バンドとともに使用できます。
用途結束バンドの固定。
材質耐衝撃耐熱耐候性ナイロン6.6
色黒
高さ(mm)15.7
縦(mm)35.8
横(mm)18.8
固定方法ネジ止め
適合結束タイ(mm)2.5~12.7
質量(g)90
アズワン品番64-5028-87
1個
¥10,980
税込¥12,078
30日以内出荷
屋外耐候性寿命20年の、耐候性ナイロン612製結束バンドです。塩化カルシウム、塩化亜鉛にも高い耐性があり、沿岸部や融雪剤使用地域にも対応です。
用途太陽光発電設備等での配線の結束に。亜鉛メッキ鋼架台への配線に。
材質ナイロン612
幅(mm)7.6
厚さ(mm)1.9
色黒
使用温度範囲(℃)-60~90
引張強度(N)534
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱性タイプのナイロン結束バンドです。
用途ワイヤー、ケーブルなどの結束に。
適合屋内用
トラスコ品番267-9588
材質耐熱性ナイロン6.6
長さ(mm)99
幅(mm)2.5
厚さ(mm)1.1
色薄緑
使用温度範囲(℃)-60~115
規格UL、CSA規格品
最大結束径(Φmm)22
引張強度(N)80
最小結束径(Φmm)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱性
1箱(10袋×1000本)
¥52,980
税込¥58,278
23日以内出荷
耐熱性タイプのナイロン結束バンドです。
色黒
材質耐熱性ナイロン66
長さ(mm)368
トラスコ品番868-8070
幅(mm)7.6
厚さ(mm)1.5
質量(kg)1
使用温度範囲(℃)-60~115
引張強度(N)534
1袋(250本)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
難燃性のナイロン結束バンドです。
用途ケーブルの結束。
材質難燃性ナイロン66
色黒
使用温度範囲(℃)-40~100
使用場所屋内
特性難燃
ヘッドについたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。
配線を増やしたり、変更する際の仮止めとして使用できます。
マウンティングクリップ(MCEH-S25)を使用することで、クランプタイプの結束バンドとして使用できます。
高温の環境で連続して使用できる耐熱性ナイロン製です。
材質耐熱性ナイロン66
質量(kg)2
色黒
使用温度範囲(℃)-60~115
引張強度(N)1112
パネルへの取付は、結束バンドのヘッドを取付穴に押し込むだけでできます。
ウイングによる一定の締め付け効果によって、安定した、確実な固定ができます。
高温の環境で連続して使用できる耐熱性ナイロン製です。
用途ケーブルの結束と固定
色黒
用途ケーブルの結束とスタッドボルトへの固定。
色黒
材質耐熱性ナイロン66
長さ(mm)207
最大結束径(Φmm)50
仕様束線がスタッドの中心になるように結束できます。スタッドに押し込んだ後、反時計方向に回すと外すことができます。高温の環境で連続して使用できる耐熱性ナイロン製です。
幅(mm)4.8
厚さ(mm)1.3
質量(kg)1
引張強度(N)222
スタッドボルトに押し込むだけで、簡単に固定ができます。
束線がスタッドの中心になるように結束できます。
スタッドに押し込んだ後、反時計方向に回すと外すことができます。
高温の環境で連続して使用できる耐熱性ナイロン製です。
用途ケーブルの結束とスタッドボルトへの固定
色黒
材質耐熱性ナイロン66
長さ(mm)146
最大結束径(Φmm)30
幅(mm)4.8
厚さ(mm)1.3
質量(g)989
使用温度範囲(℃)-60~115
引張強度(N)222
使用場所屋内
ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。
完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。
耐候性ナイロン66製で耐紫外線性に優れており、屋外で使用できます。
用途ケーブルの結束。
色黒
材質耐候性ナイロン66
特性耐候、耐紫外線
使用温度範囲(℃)-60~85
使用場所屋内外
2つの束線を固定したり、分割したりできます。ヘッドと結束バンドが二体成形になっており、目通しが軽く簡単にできます。
1つ目のループは完全に締め付ける前であれば、取り外すことができます。
用途2つ束線の固定、分割。
色黒
材質耐候性ナイロン66
特性耐候
長さ(mm)171
最大結束径(Φmm)32
幅(mm)4.6
厚さ(mm)1.1
質量(kg)1.09
使用温度範囲(℃)-60~85
引張強度(N)222
使用場所屋内外
ケーブルトレイへの導管や太物電線などの固定に適しています。耐紫外線性に優れています。
用途ケーブルの結束。
色黒
材質耐候性ナイロン66
特性耐候、耐紫外線
幅(mm)12.7
厚さ(mm)1.9
使用温度範囲(℃)-60~85
引張強度(N)1112
使用場所屋内外
SUS316のロック爪は信頼性の高い結束を実現し、長時間の使用や環境の変化にも強い特性を持ちます。
用途ケーブルなどの結束。
色黒
材質本体:耐候性ナイロン66爪:SUS316
特性耐候
長さ(mm)378
最大結束径(Φmm)102
トラスコ品番818-0195
幅(mm)7
厚さ(mm)1.7
質量(kg)1
使用温度範囲(℃)-60~85
引張強度(N)534
1袋
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
ロック部のツメに経年変化の少ないSUS316を使用しています。
用途ケーブルなどの結束。
引張強度(N)222
ロック部の爪に経年変化の少ないSUS316を使用しています。ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性があります。
用途ケーブルの結束。
色黒
材質耐熱性ナイロン66
特性耐熱
使用場所屋内
色黒
材質耐熱性ナイロン66
長さ(mm)176
最大結束径(Φmm)40
仕様スタッドボルトに押し込むだけで簡単に固定できます。反時計回りに回すとバンドを外すことができます。高温の環境で連続して使用できる耐熱性ナイロン製です。
幅(mm)4.8
厚さ(mm)1.3
質量(kg)1
使用温度範囲(℃)-60~115
引張強度(N)222
使用場所屋内
関連キーワード
1
2
次へ