5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
平面にネジ止めし、ケーブル等をその間に挟み込んで使用します。 耐紫外線性に優れており、屋外での使用に適しています。
用途ケーブルの固定 材質耐候性ナイロン66 最大結束径(Φmm)9.5 トラスコ品番829-2378 厚さ(mm)1.5 質量(g)100 使用温度範囲-60~85℃ 縦(mm)9.7 横(mm)35.6 固定方法M3ネジ 使用場所屋内外
1袋(100個)
3,798 税込4,178
翌々日出荷

電気・電子・通信・一般配線工事など幅広く使用できます。 耐紫外線性に優れた製品です。
用途ワイヤー、ケーブルなどの結束
1袋(100本)ほか
259 税込285
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

ケーブル、ワイヤーなどの識別と結束が同時にできます。 必要な情報は書き込みスペースにラベル、手書きなどで記入できます。 ロック部のツメに経年変化の少ない316ステンレスを使用しています。
材質耐候性ナイロン66 質量(kg)1 使用温度範囲(℃)-60~85 引張強度(N)222 使用場所屋内外 記入スペース(縦×横)(mm)(書込スペース)23.1×12.4
1箱(1000本)ほか
59,980 税込65,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

並列するホース、チューブ、ワイヤー等の固定及び分離作業に使用します。 ヘッド部に付いたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再使用することができます。 結束バンドの中央部に取付穴があり、ネジ止めも可能です。 取り付けが容易な一体型デザインです。 ストラップ部が柔軟なので、挿入及び結束作業が簡単です。
用途束線の固定及び分離作業に 材質耐候性ナイロン66 幅(mm)12.7 厚さ(mm)1.5 使用温度範囲(℃)-60~115 引張強度(N)667 最小結束径(Φmm)5.1
1袋(100本)
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)耐候性ナイロン結束バンド
建設、メンテナンス、一般用途向け結束バンドです。耐紫外線性があり、屋外での使用に適しています。
用途ワイヤー、ケーブル、ホース等の結束に。 材質耐候性ナイロン66 使用温度範囲(℃)-40~85 規格cULus Listed 62275 type2,21認証品 使用場所屋内・屋外用 特性耐候
1袋(100本)ほか
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)