21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トラスコ品番147-8962 幅(mm)482.6 高さ(mm)43.7 質量(g)293.4 使用温度範囲(℃)-10~60 奥行(mm)85.9 アズワン品番64-5028-67
1本
7,398 税込8,138
当日出荷

トラスコ品番147-7389 質量(g)317 使用温度範囲(℃)-10~60 アズワン品番64-5036-42
1本
6,798 税込7,478
当日出荷

環境に配慮した配線ダクトで、材料の変性PPHOXはハロゲン元素を含まないので、燃焼時に塩素ガスの発生がありません。 カバーに滑り止めが付いているため、縦方向への取付、または振動のある場所でもカバーが脱落しません。 二ヶ所の切り込みラインが入っているので、工具を使わずに手で簡単に片側を折り取れます。 鉄道車輌用材料燃焼試験の合格品です。
ライトグレー 長さ(m)2 寸法F(mm)24.9 寸法G(mm)9.9
1本(2m)
4,998 税込5,498
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

カバーと側壁が面一構造になっているので、電線の収容力に優れています。 2ヶ所の切り込みラインが入っているので、工具を使わずに手で簡単に側片を折り取れます。
用途電線、ワイヤ、などの保護
1本(6フィート)ほか
2,998 税込3,298
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(6個)ほか
32,980 税込36,278
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

カバーはヒンジ式になっており、電線の追加・変更に素早く対応できます。
材質鉛フリーPVC 長さ(cm)183 寸法G(mm)7.9 連続使用温度(℃)最高50
1本(6フィート)
7,198 税込7,918
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

鉄道車輛用材料燃焼試験の合格品です。 燃焼時に塩素ガスなどの有害ガスを発生しません。 2ヶ所の切り込みラインが入っているので、工具を使わずに手で簡単に側片を折り取れます。
用途電線、ワイヤ、などの保護 材質変性PPOノンハロゲン 仕様UL94V-0 長さ(mm)1830 使用温度範囲(℃)-70~95
1本(6フィート)
4,398 税込4,838
翌日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

柔軟性を要求される箇所での保護・配線に最適な配線ダクトです。 ダクトカバーがないため、ケーブルの出し入れが容易で、作業時間が大幅に短縮できます。
ライトグレー 材質ポリプロピレン 長さ(cm)50 寸法F(mm)5.1
1袋(32本)ほか
88,980 税込97,878
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1本ほか
21,980 税込24,178
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


1袋(2個)ほか
31,980 税込35,178
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

1本
9,798 税込10,778
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヒンジタイプの密閉型配線ダクトです。 端末の取出しが少ない場合、電線を確実に保護できます。
長さ(cm)183
1本(6フィート)
6,298 税込6,928
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(500個)ほか
169,800 税込186,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
6,698 税込7,368
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(4本)ほか
88,980 税込97,878
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ダクト内を分割するためにダクトの内部に取り付けます。 取り付けは、別売りのマウンティングベースを使用して簡単にできます。
用途ダクト内の配線の分割 材質PVC(鉛フリー) 長さ(mm)1830 幅(mm)19.1 ライトグレー 使用温度範囲-70~50℃ 使用場所屋内
1本
4,398 税込4,838
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
4,398 税込4,838
30日以内出荷