39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ止めで固定する台座方式です。 束線をしっかり固定することができます。
用途結束バンドを用いて束線をネジ止めでしっかりと固定。
1袋(100個)ほか
3,500 税込3,850
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ねじで固定する台座方式ですから束線は最高に安定し、強固に固定されています。
用途結束バンドを用いて束線をねじ止めでしっかりと固定するのに。 材質ナイロン66 規格UL規格品
1袋(100本)
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐候性に優れています。
用途結束バンドでまとめた電線の束をビス止めで固定する時に。 材質耐候性ナイロン66 使用温度範囲-60~85℃ 使用場所屋内・屋外用
1袋(100個)
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐薬品性、耐候性に優れています。
用途結束バンドを用いて束線をネジ止めでしっかりと固定。 仕様RoHS対応 材質耐候性ポリプロピレン 使用温度範囲-40~105℃ 使用場所屋外用 UL規格UL難燃性94HB
1袋(100個)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ねじで固定する台座方式ですので束線をしっかりと安定して固定できます。
用途結束バンドでまとめた電線の束をビス止めで固定する時に。 仕様ねじ止めタイプ 材質ナイロン66
1袋(100個)
2,298 税込2,528
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)タイマウント
ねじで固定する台座方式ですから束線は最高に安定し、強固に固定されています。
用途結束バンドを用いて束線をねじ止めでしっかりと固定するのに。 仕様UL規格品 トラスコ品番252-1873 質量(g)167 適合幅(mm)(結束バンド)2.3~7.6 質量(g/個)1.67 寸法(縦×横×高さ)(mm)22.3×16.0×9.6 使用ねじM6
1袋(100個)
4,498 税込4,948
翌日出荷

PANDUIT(パンドウイット)エポキシ用タイマウント
穴があけられないところでの配線の固定に適しています。
用途ケーブル、配線の固定。 ナチュラル 材質ナイロン66 トラスコ品番477-4388 高さ(mm)8.9 質量(g)45 縦(mm)28.6 横(mm)28.6 適合バンド幅(mm)2.3~4.8 使用場所屋内用
1セット(10個)
4,598 税込5,058
当日出荷

PANDUIT(パンドウイット)タイマウント(テフゼル)
高温、ガンマー放射線に強く耐候性、耐薬品性に優れています。
用途結束バンドを用いて束線をネジ止めでしっかりと固定。
1袋(100個)
9,998 税込10,998
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)タイマウント 耐候性
耐紫外線性に優れており、屋外での使用に適しています。 耐紫外線性に優れており、屋外での使用に適しています。 結束バンドを用いて束線をねじ止めでしっかりと固定します。
用途結束バンドの固定 材質耐候性ナイロン66 高さ(mm)15.5 使用温度範囲(℃)-60~85 適合バンド幅(mm)3.6~12.7 使用場所屋内・屋外
1袋(10個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から100日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)タイマウント(ナイロン66)
ねじで固定する台座方式です。 束線をしっかり固定することができます。
用途結束バンドを用いて束線をねじ止めでしっかりと固定。 ナチュラル 材質ナイロン66 仕様RoHS対応 使用温度範囲-40~85℃ 使用場所屋内用 UL規格UL難燃性94V-2
1袋(100個)ほか
2,998 税込3,298
翌日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)タイマウント PEEK
ねじ止めで固定するので束線をしっかりと固定できます。 あらゆる化学薬品に対して(一部の薬品を除く)優れた耐性があると同時に、長期に渡って高い放射線性を保持します。 放射線性に対する耐性が必要なところ、クリーンルーム、耐薬品/耐熱性が求められる場所、自動車、航空機での使用に適しています。
用途結束バンドの固定。 薄茶 材質ポリエーテルエーテルケトン トラスコ品番496-2966 質量(g)109 使用温度範囲(℃)-60~260 適合バンド幅(mm)2.3~4.8 使用場所屋内用 使用ねじM4
1袋
33,980 税込37,378
翌々日出荷

1袋(100個)ほか
24,980 税込27,478
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)スタッドタイマウント
ハンマーでたたくか、ねじ込むだけで、ボルトやスタッドに簡単に取り付けることができます。 結束バンドと共に使用することで、束線やエアー、油圧式管路などを固定することができます。
用途ボルトへの束線の固定。
1袋ほか
9,798 税込10,778
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)タイマウント PEEK
ねじ止めで固定するので束線をしっかりと固定できます。難燃性タイプです。
用途結束バンドの固定。 材質難燃性ナイロン66 トラスコ品番825-7385 高さ(mm)9.5 質量(g)168 使用温度範囲(℃)-40~100 縦(mm)21.9 横(mm)15.5 適合バンド幅(mm)2.3~7.6 使用場所屋内 使用ねじM5ネジ
1袋
18,980 税込20,878
翌々日出荷

PANDUIT(パンドウイット)タイマウント(耐熱性ナイロン66)
耐熱性に優れています。
用途結束バンドを用いて束線をネジ止めでしっかりと固定。 材質耐熱性ナイロン66 仕様RoHS対応 使用温度範囲-40~125℃ 使用場所屋内用 UL規格UL難燃性94V-2
1袋(1000個)
29,980 税込32,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)タイマウント 耐候性黒
ねじ止めで固定するので束線をしっかりと固定できます。耐紫外線性に優れており、屋外での使用に適しています。
用途結束バンドの固定。 材質耐候性ナイロン66 高さ(mm)15.5 使用温度範囲(℃)-60~85 適合バンド幅(mm)3.6~12.7 使用場所屋内外
1袋
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)タイマウント(難燃性ナイロン66)
難燃性に優れています。
用途結束バンドを用いて束線をネジ止めでしっかりと固定。 材質難燃性ナイロン66 仕様RoHS対応 使用温度範囲-40~110℃ 使用場所屋内用 UL規格UL難燃性94V-0
1袋(100個)ほか
6,498 税込7,148
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ねじ止めで固定するので束線をしっかりと固定できます。耐薬品性、耐紫外線性に優れています。
用途結束バンドの固定。 材質耐候性ポリプロピレン トラスコ品番496-3008 高さ(mm)15.5 質量(g)508 使用温度範囲(℃)-60~115 適合バンド幅(mm)3.6~12.7 使用場所屋内 使用ねじM5
1袋
14,980 税込16,478
翌々日出荷

抗菌・防カビ性能の金属検知対応結束バンド用固定具です。 金属検知対応結束バンド(抗菌・防カビ)と一緒に使用する事で、食品・飲料製造現場での異物混入対策と衛生に配慮した電線などの結束が可能です。
ライトブルー 固定方法ネジ止め
1袋(100個)
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金属検出機に反応する鉄粉入りのタイマウントで、異物混入防止に威力を発揮します。 結束バンドをパネルなどにネジ止めする事ができます。 耐薬品性・耐熱性に優れたポリプロピレン製で、熱湯やスチームによる洗浄、強アルカリや酸性の洗浄剤に対しても強い耐性を維持します。
用途結束バンドの固定。 ダークブルー 材質ポリプロピレン(PP) 高さ(mm)9.5 使用温度範囲(℃)-60~115 縦(mm)21.9 横(mm)15.5 適合バンド幅(mm)2.3~7.6 使用場所屋内用
1袋(100個)
15,980 税込17,578
3日以内出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)接着固定用タイマウント
台座方式の固定マウントなので、ベース面積が大きく、束線の安定した保持と、強力な粘着性が得られます。
用途結束バンドの固定。 材質ナイロン66 使用場所屋内
1箱(500個)ほか
16,980 税込18,678
9日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

幅が広い結束バンドにも使用できます。エクストラヘビー幅フレキシブルタイプ結束バンドとともに使用できます。
用途結束バンドの固定。 材質耐衝撃耐熱耐候性ナイロン6.6 高さ(mm)15.7 縦(mm)35.8 横(mm)18.8 固定方法ネジ止め 適合結束タイ(mm)2.5~12.7
1袋(500個)
42,980 税込47,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

上下のマウントがリベットにより回転するので、交差するケーブルやチューブの固定に適しています。束線を独立して固定できるため、接触による摩耗、損傷を防げます。
用途交差するケーブルなどの固定。 仕様使用結束バンド幅(mm):2.3~7.6 トラスコ品番477-5473 材質耐候性ナイロン66 高さ(mm)19.1 最大結束径(Φmm)使用結束バンドによる 縦(mm)15.7 横(mm)22.1
1袋(100個)
52,980 税込58,278
9日以内出荷

PANDUIT(パンドウイット)タイマウント 耐熱性 薄
束線をしっかり固定することができます。
材質耐熱性ナイロン66
1箱(500個)
42,980 税込47,278
15日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

タックタイ専用のタイマウントです。 通信ケーブルの固定と保護に最適です。 ケーブルにフィットする台座形状で、束線をしっかりと固定できます。
用途タックタイの固定 材質ナイロン66 使用温度範囲-29~49℃ 固定方法粘着テープ 適合幅(mm)(タックタイ)8.4~19.1 寸法(縦×横×高さ)(mm)28.4×28.4×8.6 最大静荷重(g)173 使用場所屋内
1袋
8,598 税込9,458
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

穴があけられないところでの配線の固定に適しています。
使用場所屋内外
1袋ほか
2,198 税込2,418
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タックタイ専用のタイマウントです。 通信ケーブルの固定と保護に最適です。 ケーブルにフィットする台座形状で、束線をしっかりと固定できます。
用途タックタイの固定 使用温度範囲-60~85℃ 固定方法M3ネジ 適合幅(mm)(タックタイ)8.4~19.1 寸法(縦×横×高さ)(mm)28.4×28.4×8.6 使用場所屋内
1袋
17,980 税込19,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)タイマウント 耐候性黒
連結して使用することができます。連結して使用すると、ケーブルを分離させた状態で結束と固定ができます。 中電圧スイッチギアなどのケーブルを分離させて固定することができます。
用途ケーブルの結束、固定。 材質耐候性ナイロン66 高さ(mm)32.3 質量(g)705 使用温度範囲(℃)-60~85 寸法(縦×横)(mm)27.7×22.9 固定方法M6ネジ 適合バンド幅(mm)2.3~7.6 使用場所屋内外
1箱(500個)
179,800 税込197,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タックタイ専用のタイマウントです。 通信ケーブルの固定と保護に最適です。 ケーブルにフィットする台座形状で、束線をしっかりと固定できます。
用途タックタイの固定 材質難燃性ナイロン66 適合タックタイ幅:8.4~19.1mm トラスコ品番829-2354 質量(g)390 使用温度範囲(℃)-60~85 固定方法M3ネジ 寸法(縦×横×高さ)(mm)28.4×28.4×8.6 使用場所屋内
1袋(100個)
23,980 税込26,378
翌々日出荷

PANDUIT(パンドウイット)エポキシ用タイマウント
ナチュラル トラスコ品番147-5401 高さ(mm)8.9 質量(g)690 バンド幅(mm)【使用結束】2.3~4.8 縦(mm)28.6 横(mm)28.6
1袋(200個)
96,980 税込106,678
30日以内出荷

インラインタイとハイパーVの専用の固定具です。
用途ケーブルの結束、固定。 材質耐候性ナイロン66 質量(g)191 使用温度範囲(℃)-60~85 適合バンド幅(mm)8.9 寸法(縦×横×高さ)(mm)20.6×17.3×10.4 使用ねじM5
1箱(500個)
96,980 税込106,678
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。 完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。 固定具を使用しないで束線をパネルに直接、確実に固定することができます。 ホールガイド付きなので振動でのズレ、摩耗を防止することができます。
用途ケーブルの結束と固定 材質耐熱耐候性ナイロン66 長さ(mm)257 最大結束径(Φmm)70 幅(mm)7.6 厚さ(mm)1.6 質量(kg)1 使用温度範囲(℃)-60~100 引張強度(N)534 使用場所屋内外
1箱(500本)
59,980 税込65,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。 完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。 固定具を使用しないで束線をパネルに直接、確実に固定することができます。
用途ケーブルの結束と固定。 材質耐熱耐候性ナイロン66 長さ(mm)257 幅(mm)7.6 厚さ(mm)1.6 質量(g)286 使用温度範囲(℃)-60~100 最大結束径(Φmm)70 引張強度(N)534 使用場所屋内外
1箱(500本)
76,980 税込84,678
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。 完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。 固定具を使用しないで束線をパネルに直接、確実に固定することができます。
用途ケーブルの結束と固定 材質耐熱耐候性ナイロン66 特性耐候、耐熱 長さ(mm)376 最大結束径(Φmm)102 幅(mm)7.6 厚さ(mm)1.6 質量(g)362 使用温度範囲(℃)-60~100 引張強度(N)534 使用場所屋内外
1箱(500本)
88,980 税込97,878
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。 完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。 固定具を使用しないで束線をパネルに直接、確実に固定することができます。
材質耐熱耐候性ナイロン66 幅(mm)7.6 使用温度範囲(℃)-60~115 引張強度(N)534
1箱(500本)
59,980 税込65,978
15日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

束線が取付穴の真上にくるオンセットタイプです。 プッシュマウントは取付穴に容易に押し込むことができ、簡単にロックされます。ウイングの弾性により、安定した確実な固定ができます。 屋内での高温下の使用に適しています。
用途ケーブルの結束と固定。 材質耐熱性ナイロン66 特性耐熱 長さ(mm)208 最大結束径(Φmm)50 幅(mm)4.8 厚さ(mm)1.3 質量(g)998 取付穴径(Φmm)6.8 引張強度(N)222 パネル厚(mm)(最大)3
1箱(1000本)
44,980 税込49,478
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。 完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。 固定具を使用しないで束線をパネルに直接、確実に固定することができます。 ホールガイド付きなので振動でのズレ、摩耗を防止することができます。
材質耐熱耐候性ナイロン66 長さ(mm)376 使用温度範囲(℃)-60~115 引張強度(N)534
1箱(500本)
76,980 税込84,678
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スタッドボルトに押し込むだけで、簡単に固定ができます。 束線がスタッドの中心になるように結束できます。 スタッドに押し込んだ後、反時計方向に回すと外すことができます。 耐熱耐候性ナイロン66製なので、紫外線に対する耐性があり屋外で使用できます。また、高温の環境下でも使用できます。
用途ケーブルの結束とスタッドボルトへの固定 材質耐熱耐候性ナイロン66 長さ(mm)389 幅(mm)7.6 厚さ(mm)1.9 質量(kg)2 使用温度範囲(℃)-60~100 最大結束径(Φmm)102 引張強度(N)534 使用場所屋内外
1箱(500本)
88,980 税込97,878
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

結束バンドとともに使用し、束線を固定。
用途結束バンドとともに使用し、束線を固定 使用場所屋内
1箱(1000個)
96,980 税込106,678
15日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)