72件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤー、ケーブル、ホースなどの結束が必要な所で、様々な方法で使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。
1袋(100本)ほか
特価
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

電気・電子・通信・一般配線工事など幅広く使用できます。 耐紫外線性に優れた製品です。
用途ワイヤー、ケーブルなどの結束
1袋(100本)ほか
259 税込285
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。 色分け、識別に最適です。
用途ケーブルなどの結束
1袋(100個)ほか
289 税込318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (322種類の商品があります)

ヘッドについたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。 配線を増やしたり、変更する際の仮止めとして使用できます。 耐候性ナイロン66製で耐紫外線性に優れており、屋外で使用できます。 マウンティングクリップ(MCEH-S25)を使用することで、クランプタイプの結束バンドとして使用できます。
用途ケーブルの結束、仮止め。 材質耐候性ナイロン66 特性耐候、耐紫外線 幅(mm)12.7 使用温度範囲(℃)-60~85 引張強度(N)1112 使用場所屋内外
1袋(25本)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1袋(100本)ほか
429 税込472
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ねじ止めで固定する台座方式です。 束線をしっかり固定することができます。
用途結束バンドを用いて束線をネジ止めでしっかりと固定。
1袋(100個)ほか
3,500 税込3,850
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

束線に対して平行または、垂直に使用できます。
用途結束バンドとともに使用し、束線を固定。 幅(mm)9.5 長さ(mm)19.0 高さ(mm)5.0 適合バンド幅(mm)2.3~4.8 寸法A(mm)19.0 寸法B(mm)9.5 寸法C(mm)5.0
1袋(100個)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

よじれず柔軟性があります。 耐衝撃、耐摩耗、つぶれに優れています。
材質難燃性ナイロン6 使用温度範囲(℃)-40~110 使用箇所屋内 特性耐熱性、柔軟性、耐衝撃、耐摩耗
1巻
6,498 税込7,148
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

パンドウイットから屋外耐久年数33年(実際の屋外暴露試験で実証)の結束バンドが誕生しました。 驚異的な耐久性であらゆる環境に安心して利用できます。 サイズの種類が豊富。 幅広い用途に使用可能。 沿岸地域や寒冷地でも大丈夫。 耐塩化カルシウム性能と耐塩化亜鉛性能が優れているので塩害の発生する地域/環境でもOK。 国土交通省の新技術サイト(NETIS)にて、新技術名称:耐候性ナイロン12製結束バンド、登録番号:KT-150105-VEとして登録されている製品です。 メガソーラーなど、太陽光発電の配線に実績があります。
材質耐候性ナイロン12 特性耐候、耐湿性、耐薬品性、耐久性
1袋(1000本)ほか
特価
9,898 税込10,888
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)耐候性ナイロン結束バンド
建設、メンテナンス、一般用途向け結束バンドです。耐紫外線性があり、屋外での使用に適しています。
用途ワイヤー、ケーブル、ホース等の結束に。 材質耐候性ナイロン66 使用温度範囲(℃)-40~85 規格cULus Listed 62275 type2,21認証品 使用場所屋内・屋外用 特性耐候
1袋(100本)ほか
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

パネルへの取付は、結束バンドのヘッドを取付穴に押し込むだけでできます。 ウイングによる一定の締め付け効果によって、安定した確実な固定ができます。 耐候性ナイロン66製なので、紫外線に対する耐性があり屋外で使用できます。
用途ケーブルの結束と固定。 材質耐候性ナイロン66 幅(mm)4.8 厚さ(mm)1.3 使用温度範囲(℃)-60~85 取付穴径(Φmm)6.4 引張強度(N)222 使用場所屋内外 特性耐候、耐紫外線 パネル厚(mm)(最大)2.7
1袋(100本)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(100本)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ロック部の爪に経年変化の少ないSUS316を使用しています。 ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性があります。
用途ケーブルの結束。
1袋ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

電線やケーブルのダメージを防ぐ独特のデザインです。結束後のヘッドが低く突出しないため、束線全体が小さく仕上がります。セレーションが外側にあり、全体が面取りされて滑らかなため、ケーブルの被覆を傷つけません。連続して振動のある場所での使用に適しています。
用途ケーブル、電線の結束。 材質耐候性ナイロン66 使用温度範囲(℃)-60~85 使用場所屋内・屋外用 特性耐候
1袋(1000本)
6,298 税込6,928
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(5袋×250個)ほか
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。完全に締め付ける前であれば、取り外しが可能です。
用途ケーブル、電線の結束。
1セット(100本)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ロック爪は頑丈で強度が強く、ストラップは柔軟性が高く、より密着するデザインになっています。 ヘッドおよびバンド全体が丸く滑らかに成形されているため、作業時に手を傷めることがなく、電線の被覆を傷つけません。 耐候性ナイロン66製で、屋外での使用に適しています。
用途ケーブルなどの結束。 材質耐候性ナイロン66 使用温度範囲(℃)-60~85 使用場所屋内外 特性耐候
1袋ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヘッドについたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。 配線を増やしたり、変更する際の仮止めとして使用できます。 マウンティングクリップ(MCEH-S25)を使用することで、クランプタイプの結束バンドとして使用できます。 耐候性ポリプロピレン製で、耐紫外線性に優れています。
用途ケーブルの結束、仮止め。 材質耐候性ポリプロピレン 長さ(mm)511 幅(mm)12.7 厚さ(mm)1.9 使用温度範囲(℃)-60~115 最大結束径(Φmm)127 引張強度(N)1112 使用場所屋内外 特性耐候、耐紫外線
1袋ほか
特価
17,980 税込19,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電線をパネル、壁、天井などに固定するときに使用します。 ヘッドの部分が曲げやすくなっているので、クランプを固定してからでも結束ができます。
1袋(100本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。 完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。 ネジ止めしてからでも結束できる独特な結束バンドです。結束してから固定することもできます。 耐候性ナイロン66製なので、耐紫外線性に優れています。
用途ケーブルの結束と固定。 材質耐候性ナイロン66 使用温度範囲(℃)-60~85 特性耐候、耐紫外線
1袋ほか
56,980 税込62,678
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)タイマウント(ナイロン66)
ねじで固定する台座方式です。 束線をしっかり固定することができます。
用途結束バンドを用いて束線をねじ止めでしっかりと固定。 ナチュラル 材質ナイロン66 仕様RoHS対応 使用温度範囲-40~85℃ 使用場所屋内用 UL規格UL難燃性94V-2
1袋(100個)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1袋(1000本)ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)タイマウント(難燃性ナイロン66)
難燃性に優れています。
用途結束バンドを用いて束線をネジ止めでしっかりと固定。 材質難燃性ナイロン66 仕様RoHS対応 使用温度範囲-40~110℃ 使用場所屋内用 UL規格UL難燃性94V-0
1袋(100個)ほか
6,498 税込7,148
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ヘッドについたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。、配線を増やしたり、変更する際の仮止めとして使用できます。、マウンティングクリップ(MCEH-S25)を使用することで、クランプタイプの結束バンドとして使用できます。
仕様●色:黒●幅(mm):12.7●長さ(mm):1019●厚さ(mm):2.2●最大結束径(mm):305●引張強度(N):1112●屋内・屋外用●使用温度範囲:-60~85℃●材質/仕上:耐候性ナイロン66●コード番号:818-0395 アズワン品番67-6603-75
1袋(25本)
7,798 税込8,578
当日出荷

ナイロンで完全絶縁されているので、スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。 端子内に電線ストッパーがあり、適正な位置まで電線を挿入できます。
用途銅線の嵌合。 種類絶縁付圧着スリーブ スリーブ形状突き合せ用 最高使用温度(℃)105(屋内) 材質銅すずメッキナイロン 定格電圧(V)600
1袋
2,298 税込2,528
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

上下にロック爪が2つ付いたユニークな2ウェッジロックデザインです。ストラップがヘッドに横から挿入されるので、ヘッドが突出せず、束線が小さく仕上がります。セレーションがストラップの両面についているため、柔軟性があり異形の束線に馴染みます。非常に強いループ引張強度で、束線を強く束線を強く締め付けられます。
用途ケーブル、電線の結束。 材質耐候性ナイロン66 幅(mm)8.9 厚さ(mm)1.9 使用温度範囲(℃)-60~85 引張強度(N)712 使用場所屋内・屋外用 特性耐候
1セット(100本)
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンド 耐熱性
耐熱性タイプのナイロン結束バンドです。
材質耐熱性ナイロン66 長さ(mm)368 トラスコ品番868-8070 幅(mm)7.6 厚さ(mm)1.5 質量(kg)1 使用温度範囲(℃)-60~115 引張強度(N)534
1袋(250本)
12,980 税込14,278
当日出荷

ヘッドについたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。 配線を増やしたり、変更する際の仮止めとして使用できます。 マウンティングクリップ(MCEH-S25)を使用することで、クランプタイプの結束バンドとして使用できます。 高温の環境で連続して使用できる耐熱性ナイロン製です。
材質耐熱性ナイロン66 質量(kg)2 使用温度範囲(℃)-60~115 引張強度(N)1112
1箱(200本)ほか
59,980 税込65,978
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンド 耐熱性
エコ商品
耐熱性タイプのナイロン結束バンドです。
用途ワイヤー、ケーブルなどの結束に。 適合屋内用 トラスコ品番267-9588 材質耐熱性ナイロン6.6 長さ(mm)99 幅(mm)2.5 厚さ(mm)1.1 薄緑 使用温度範囲(℃)-60~115 規格UL、CSA規格品 最大結束径(Φmm)22 引張強度(N)80 最小結束径(Φmm)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱性
1箱(10袋×1000本)
52,980 税込58,278
23日以内出荷

PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンド 蛍光 PLT3S-M55
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。 色分けに最適です。
材質ナイロン66 長さ(mm)292 幅(mm)4.8 質量(kg)2 使用温度範囲(℃)-60~85 規格UL規格品 引張強度(N)222 使用場所屋内
1箱(2000本)ほか
83,980 税込92,378
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パネルへの取付は、結束バンドのヘッドを取付穴に押し込むだけでできます。 ウイングによる一定の締め付け効果によって、安定した、確実な固定ができます。 高温の環境で連続して使用できる耐熱性ナイロン製です。
用途ケーブルの結束と固定
1箱(1000本)ほか
27,980 税込30,778
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)カラーナイロン結束バンド
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。色分け、識別に最適です。
用途ケーブルなどの結束。 トラスコ品番477-5317 材質ナイロン66 長さ(mm)368 幅(mm)4.8 厚さ(mm)1.3 最大結束径(Φmm)102 引張強度(N)222 最小結束径(Φmm)1.6
1袋(100本)
5,998 税込6,598
当日出荷

パネルへの取付は、結束バンドのヘッドを取付穴に押し込むだけでできます。 ウイングによる一定の締め付け効果によって、安定した、確実な固定ができます。
用途ケーブルの結束と固定 材質ナイロン66 ナチュラル 使用温度範囲(℃)-60~85 使用場所屋内
1袋ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)カラーナイロン結束バンド
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。色分け、識別に最適です。
用途ワイヤー、ケーブルなどの結束。 材質ナイロン66 長さ(mm)368 幅(mm)4.8 厚さ(mm)1.3 質量(g)271 使用温度範囲(℃)-60~85 最大結束径(Φmm)102 引張強度(N)222 使用場所屋内用
1セット(100本)
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。 完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。 ネジ止めしてからでも結束できる独特な結束バンドです。結束してから固定することもできます。 高温の環境で連続して使用できる耐熱性ナイロン製です。
用途ケーブルの結束と固定。 材質耐熱性ナイロン66 使用温度範囲(℃)-60~115 使用場所屋内 特性耐熱
1箱(2000本)ほか
79,980 税込87,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンド
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。色分けに最適です。
用途ワイヤー、ケーブルなどの結束。 材質ナイロン66 使用温度範囲(℃)-60~85 使用場所屋内
1袋
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。 完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。 ネジ止めしてからでも結束できる独特な結束バンドです。結束してから固定することもできます。
用途ケーブルの結束と固定。 ナチュラル 材質ナイロン66 使用温度範囲(℃)-60~85 使用場所屋内
1箱(1000本)ほか
47,980 税込52,778
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)タイマウント(耐熱性ナイロン66)
耐熱性に優れています。
用途結束バンドを用いて束線をネジ止めでしっかりと固定。 材質耐熱性ナイロン66 仕様RoHS対応 使用温度範囲-40~125℃ 使用場所屋内用 UL規格UL難燃性94V-2
1袋(1000個)
29,980 税込32,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途各種電線の損傷防止 材質耐候性ナイロン66 使用場所屋内・屋外
1巻
21,980 税込24,178
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工具を使用せずにオスコネクタを挿入し、オスコネクタから取り外して接続を切断することで、設置コストを削減することができます。
用途端子接続に。 トラスコ品番167-1397 幅(mm)3.8 寸法(mm)2.8 x 0.8 全長(mm)17.5 電圧(V)300 電線抱合範囲AWG(#)22~18 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
4,898 税込5,388
23日以内出荷