10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(6個)ほか
32,980 税込36,278
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)タックタイ ストリップタイプ
通信ケーブル、光ファイバーケーブルなどの高品質なケーブルを、締め付けすぎることなく結束することができます。 簡単に取り外し再利用できるため、ケーブルの移設、増設、変更にもすばやく対応できます。 振動に強く緩みません。あらかじめカットされているので施工現場でカットする必要がありません。 カット面は丸く切断されているので、ケーブル、作業者を傷つけません。
用途ケーブルの結束。 材質ナイロン、ポリエチレン 長さ(mm)178 幅(mm)19.1 厚さ(mm)2.5 使用温度範囲(℃)-17~93 引張強度(N)(ループ)222
1袋ほか
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1袋(10本)
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)タックタイ ストリップタイプ
通信ケーブル、光ファイバーケーブルなどの高品質なケーブルを、締め付けすぎることなく結束することができます。 簡単に取り外し再利用できるため、ケーブルの移設、増設、変更にもすばやく対応できます。 振動に強く緩みません。457mmごとにミシン目が入ったロール状になっており、手で簡単に切り取れます。
用途ケーブルの結束。 材質ナイロン、ポリエチレン 長さ(mm)457 最大結束径(Φmm)127 幅(mm)19.1 厚さ(mm)2.5 質量(g)75 使用温度範囲(℃)-17~93 引張強度(N)(ループ)222
1袋
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)タックタイ ストリップタイプ
通信ケーブル、光ファイバーケーブルなどの高品質なケーブルを、締め付けすぎることなく結束することができます。 簡単に取り外し再利用できるため、ケーブルの移設、増設、変更にもすばやく対応できます。 振動に強く緩みません。305mmごとにミシン目が入ったロール状になっており、手で簡単に切り取れます。
用途ケーブルの結束。 材質ナイロン、ポリエチレン 長さ(mm)305 最大結束径(Φmm)81 幅(mm)19.1 厚さ(mm)2.5 質量(g)50 使用温度範囲(℃)-17~93 引張強度(N)(ループ)222
1袋
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)タックタイ ストリップタイプ
通信ケーブル、光ファイバーケーブルなどの高品質なケーブルを、締め付けすぎることなく結束することができます。 簡単に取り外し再利用できるため、ケーブルの移設、増設、変更にもすばやく対応できます。 振動に強く緩みません。152mmごとにミシン目が入ったロール状になっており、手で簡単に切り取れます。
用途ケーブルの結束。 材質ナイロン、ポリエチレン 長さ(mm)152 最大結束径(Φmm)38 幅(mm)19.1 厚さ(mm)2.5 質量(g)25 使用温度範囲(℃)-17~93 引張強度(N)(ループ)222
1袋
799 税込879
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

UL認定品です。通信ケーブル、光ファイバーケーブルなどの高品質なケーブルを、締め付けすぎることなく結束することができます。 簡単に取り外し再利用できるため、ケーブルの移設、増設、変更にもすばやく対応できます。 振動に強く緩みません。305mmごとにミシン目が入ったロール状になっており、手で簡単に切り取れます。
用途ケーブルの結束。 材質ナイロン、ポリプロピレン 長さ(mm)305 最大結束径(Φmm)81 幅(mm)19.1 厚さ(mm)2.5 質量(g)50 使用温度範囲(℃)-17~50 引張強度(N)(ループ)222
1袋
2,198 税込2,418
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

UL認定品です。通信ケーブル、光ファイバーケーブルなどの高品質なケーブルを、締め付けすぎることなく結束することができます。 簡単に取り外し再利用できるため、ケーブルの移設、増設、変更にもすばやく対応できます。 振動に強く緩みません。 152mmごとにミシン目が入ったロール状になっており、手で簡単に切り取れます。
用途ケーブルの結束。 材質ナイロン、ポリプロピレン 長さ(mm)152 最大結束径(Φmm)38 幅(mm)19.1 厚さ(mm)2.5 質量(g)25 使用温度範囲(℃)-17~50 引張強度(N)(ループ)222
1袋
969 税込1,066
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

UL認定品です。通信ケーブル、光ファイバーケーブルなどの高品質なケーブルを、締め付けすぎることなく結束することができます。 簡単に取り外し再利用できるため、ケーブルの移設、増設、変更にもすばやく対応できます。 振動に強く緩みません。457mmごとにミシン目が入ったロール状になっており、手で簡単に切り取れます。
用途ケーブルの結束。 材質ナイロン、ポリプロピレン 長さ(mm)457 最大結束径(Φmm)127 トラスコ品番818-0277 幅(mm)19.1 厚さ(mm)2.5 質量(g)75 使用温度範囲(℃)-17~50 引張強度(N)(ループ)222
1袋
2,998 税込3,298
欠品中

UL認定品です。 通信ケーブル、光ファイバーケーブルなどの高品質なケーブルを、締め付けすぎることなく結束することができます。 簡単に取り外し再利用できるため、ケーブルの移設、増設、変更にもすばやく対応できます。 ミシン目が入ったロール状になっており、手で簡単に切り取れます。 ミシン目が入ったロール状になっており、手で簡単に切り取れます。
用途電線、ケーブルの固定、結束 マルーン 材質表:ナイロン、裏:ポリプロピレン(PP) 長さ(mm)457 最大結束径(Φmm)127 使用温度範囲(℃)-17~50 トラスコ品番149-4737 幅(mm)19.1 厚さ(mm)2.5 質量(g)74.8 引張強度(N)222 使用場所屋内
1袋(10本)
3,398 税込3,738
翌々日出荷