プラグを接続するとシャッターは内側に押されますので、シャッターを手で開閉する手間がいりません。
シャッター付きなので未使用の時の埃等の侵入を防ぎます。
一括圧接により施工が簡単でスピーディーにできます。
ターミネーションキャップには結線順序シールが付いており、施工ミスを防止します
AWG22~24の単線及び撚り線ケーブルを成端可能です。
用途カテゴリ6通信用コネクタ
種類カテゴリ6
仕様AWG22~26の単線または撚り線
材質ABS、合成樹脂、ポリカーボネート、りん青銅、ガラスエポキシ多層型
質量(g)9
使用温度範囲(℃)-10~65
使用場所屋内
被覆外径(mm)Φ5.08~8.38
絶縁体外径(mm)最大Φ1.52
プラグを接続するとシャッターは内側に押されますので、シャッターを手で開閉する手間がいりません。
ターミネーションキャップは取り外し可能で10回まで再結線可能です。
シャッター付きなので未使用時の埃等の侵入を防ぎます。
ターミネーションキャップには結線順序シールが付いており、施工ミスを防止します。
AWG22~24の単線ケーブルを成端可能です。
カテゴリ5e通信用コネクタ。
仕様●色:アイボリー●カテゴリ:カテゴリ5e●種類:スプリングシャッター付き●ポート数:1●適合ケーブル:AWG22~26の単線または撚り線●縦(mm):38.15●横(mm):15.87●高さ(mm):18.06●使用温度範囲(℃):-10~65●絶縁体外径:最大Φ1.52mm●外被覆径:Φ5.08~8.38mmまで●屋内用●使用温度範囲:-10~65℃●補助工具:EGJT-1●材質/仕上:ABS樹脂、ポリカーボネート、りん青銅●原産国:アメリカ●発注コード:828-5878
アズワン品番67-6602-75
1個
¥2,898
税込¥3,188
欠品中
プラグを接続するとシャッターは内側に押されますので、シャッターを手で開閉する手間がいりません。
シャッター付きなので未使用時の埃等の侵入を防ぎます。
一括圧接により施工が簡単でスピーディーにできます。
ターミネーションキャップには結線順序シールが付いており、施工ミスを防止します
AWG22~24の単線及び撚り線ケーブルを成端可能です。
カテゴリ6通信用コネクタ。
仕様●色:ライトグレー●カテゴリ:カテゴリ6●種類:スプリングシャッター付き●ポート数:1●適合ケーブル:AWG22~26の単線または撚り線●縦(mm):38.15●横(mm):15.87●高さ(mm):18.06●使用温度範囲(℃):-10~65●絶縁体外径:最大Φ1.52mm●外被覆径:Φ5.08~8.38mmまで●屋内用●使用温度範囲:-10~65℃●補助工具:EGJT-1●材質/仕上:ABS樹脂、ポリカーボネート、りん青銅、ガラスエポキシ多層型●原産国:アメリカ●コード番号:828-5890
アズワン品番67-6602-76
1個
¥4,898
税込¥5,388
欠品中
関連キーワード