71件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強粘着VHBテープ付耐熱耐候型固定具です。 耐候性、耐熱性、耐溶剤性に優れ、屋外での使用も可能です。
用途電線の配線、固定。 材質耐熱耐候性ナイロン66、粘着テープ:アクリル系 使用場所屋内・屋外用
1袋(100個)
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)マーカーテープ
必要な長さだけ取り出して使用できるので経済的です。
用途ケーブルなどの表示、識別 材質ポリエステル、アクリル系感圧粘着剤 長さ(m)2.4 使用温度範囲(℃)-1~130 縦(mm)5.59 使用場所屋内
1袋(10巻)
2,898 税込3,188
15日以内出荷から70日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

結束バンドを利用して、電線を固定します。両面テープ付きですので、簡単に効率よくケーブルを固定することが出来ます。固定する電線の太さや重量によって5つのサイズがあります。ネジ止めすることも可能です。(ABM20を除く)
用途制御盤や配電盤内での電線の配線、固定に。 仕様RoHS対応 材質ABS 規格UL規格品 使用温度範囲-29~82℃ UL規格UL難燃性94HB
1袋(100個)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1袋ほか
4,398 税込4,838
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

粘着テープ付なので、台紙からはがすだけで簡単に取り付け可能です。
用途電線の配線、固定。 適合バンド幅(mm)2.3~3.6 仕様RoHS対応 材質耐候性ナイロン66 規格UL規格品 使用温度範囲-29~82℃ 使用場所屋内・屋外用 UL規格UL難燃性94HB
1袋(100個)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

薄いのでかさばらず、密集している場所での使用も可能です。
用途電源ケーブル固定、結束。 質量(g)54 タイプ屋内用 使用温度範囲(℃)‐18~104 テープ幅(mm)19.1 テープ長さ(m)6.1 テープ厚さ(mm)0.9 材質(表面/裏面)ナイロン/ポリエチレン
1巻(6.1m)
2,798 税込3,078
当日出荷

PANDUIT(パンドウイット)数字マーカーテープセット
0~9のテープが各1巻(計10巻)、収納ホルダー1個のキット品です。 必要な長さだけ取り出してカットできるので経済的です。 カバーを押すだけでテープをカットできます。
用途ケーブルなどの表示、識別 材質ポリエステル トラスコ品番836-1097 質量(g)68 長さ(m)2.4 使用温度範囲(℃)-40~121 縦(mm)5.59 使用場所屋内
1箱(10巻)
7,498 税込8,248
翌々日出荷

1袋(100個)ほか
4,198 税込4,618
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)マウントベース(粘着テープなし)
束線を結束バンドを利用して効率よく固定できます。 接着剤での固定に最適です。
用途電線の配線、固定。 材質ABS 仕様RoHS対応 使用温度範囲-40~85℃ UL規格UL難燃性94HB
1袋(500個)
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

束線を結束バンドを利用して効率よく固定できます。 ねじ及び接着剤での固定に最適です。
用途電線の配線、固定 仕様RoHS対応
1袋(100個)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1袋(10個)
22,980 税込25,278
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)コードクリップ 粘着テープ付き
電線、ケーブルなどを保持します。カバーをロックできるので、ケーブルがしっかり保持できます。カバーは外せますので、ケーブルの増設、変更などにも対応できます。
用途ケーブルの保持、固定。 材質ナイロン66 使用温度範囲(℃)-29~49 使用場所屋内
1袋ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

薄いのでかさばらず、密集している場所での使用も可能です。簡単に取りはずし、再利用ができるのでケーブルの移設、増設、変更にも対応できます。柔軟性があり、ケーブルを締めつけすぎることなく傷つけないです。必要な長さにカットでき、無駄なく使用できます。
用途電線、ケーブル固定、結束 トラスコ品番124-8211 材質表:ナイロン、浦:ポリエチレン 幅(mm)19.1 厚さ(mm)0.9 長さ(m)22.8 使用温度範囲(℃)-18~104 引張強度(N)178
1パック
6,298 税込6,928
欠品中

薄いのでかさばらず、密集している場所での使用も可能です。簡単に取りはずし、再利用ができるのでケーブルの移設、増設、変更にも対応できます。柔軟性があり、ケーブルを締めつけすぎることなく傷つけないです。必要な長さにカットでき、無駄なく使用できます。
用途電線、ケーブル固定、結束。 材質表:ナイロン、裏:ポリエチレン(PE) 幅(mm)19.1 厚さ(mm)0.9 質量(g)177 長さ(m)10.6 使用温度範囲(℃)-18~104
1箱(24巻)ほか
82,980 税込91,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VHBテープは、柔軟性のあるフォーム基材の両側に、耐候性、耐熱性、耐溶剤性に優れたアクリル系粘着剤を付けた強靭な粘着テープです。 金属、ガラス、そして様々な種類のプラスチックを含む幅広い表面材料にご使用になれます。
材質亜鉛メッキ鋼 使用温度範囲(℃)-35~93 寸法C(mm)7.4 固定方法VHB粘着テープ 使用箇所屋外・高温
1袋(100個)ほか
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(1000個)
66,980 税込73,678
30日以内出荷

パンドウイット社製結束バンド「スーパーグリップ」専用のマウントベースです。束線を結束バンドを利用して、速やかに効率よく固定することができます。粘着テープ付なので、台紙から剥がすだけで簡単に取り付けることができます。M3ねじで固定することもできます。(SGABM20-A-Cを除く)
用途ケーブル、電線の配線、固定。 材質本体:ナイロン6.6、粘着テープ:ゴム系 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

粘着テープ付なので、台紙からはがすだけで簡単に取り付け可能です。
用途電線の配線、固定。 仕様RoHS対応 材質耐候性ナイロン66 使用温度範囲-29~82℃ 使用場所屋内・屋外用 UL規格UL難燃性94V-2
1袋(100個)ほか
5,798 税込6,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

結束バンドを使用して、速やかに効率よく固定することができます。 粘着テープ付なので、台紙からはがすだけで簡単に取り付けることができます。 台紙からはがしやすいように2個で1つになっています。 結束バンドは4方向から挿入可能です。
用途ケーブルなどの固定。 材質ナイロン66 固定方法粘着テープ 適合バンド幅(mm)2.3~8.9 使用場所屋内
1袋
9,998 税込10,998
翌日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

結束バンドを使用して、速やかに効率よく固定することができます。 粘着テープ付なので、台紙からはがすだけで簡単に取り付けることができます。 台紙からはがしやすいように2個で1つになっています。 結束バンドは4方向から挿入可能です。
用途ケーブルなどの固定。 材質ナイロン66 使用温度範囲(℃)-29~49 固定方法粘着テープ 適合バンド幅(mm)2.3~8.9 使用場所屋内
1袋
7,698 税込8,468
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電線、ケーブルなどを保持します。 カバーをロックできるので、ケーブルがしっかり保持できます。 カバーは取り外せますので、ケーブルの増設、変更などにも対応できます。
用途ケーブルの保持、固定 材質ナイロン66 テレホングレー 使用温度範囲-29~49℃ 固定方法粘着テープ 使用場所屋内
1袋ほか
41,980 税込46,178
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)LS8E/LS8EQ用連続テープ
エコ商品
交換が簡単なハンディプリンタ用カセットです。
用途熱転写ハンディプリンタに。 トラスコ品番167-6202 ラベル:白 印字:黒 サイズ6.4 mm x 7.6 m RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
77,980 税込85,778
23日以内出荷

結束径の調整が可能なクランプです。 4.8Φmm~15.7Φmmまでの電線、ケーブルなどをクリップに挿入するだけで保持できます。 束線の取り外し、入れ替えが簡単にできます。
用途ケーブルなどの保持、固定。
1袋(100個)ほか
7,998 税込8,798
翌日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

束線径の調整が可能なクランプです。 束線の取り外し、入れ替えも簡単にできます。 4.8Φmm~17.3Φmmまでの束線を確実に固定できます。
用途ケーブルなどの固定。 材質ポリプロピレン トラスコ品番825-7218 テレホングレー 質量(g)267 使用温度範囲(℃)-29~49 寸法(縦×横)(mm)25.4×25.4 固定方法粘着テープ 適合バンド幅(mm)17.3 使用場所屋内
1袋
11,980 税込13,178
翌々日出荷

1袋(100個)ほか
2,998 税込3,298
翌日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

材質表:ナイロン、裏:ポリエチレン(PE) 長さ(m)10.6 トラスコ品番124-8213 幅(mm)19.1 厚さ(mm)0.9 質量(g)655
1セット(10巻)
27,980 税込30,778
当日出荷

タックタイ専用のタイマウントです。 通信ケーブルの固定と保護に最適です。 ケーブルにフィットする台座形状で、束線をしっかりと固定できます。
用途タックタイの固定 材質ナイロン66 使用温度範囲-29~49℃ 固定方法粘着テープ 適合幅(mm)(タックタイ)8.4~19.1 寸法(縦×横×高さ)(mm)28.4×28.4×8.6 最大静荷重(g)173 使用場所屋内
1袋
8,598 税込9,458
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

結束径の調整が可能なクランプです。 4.8Φmm~15.7Φmmまでの電線、ケーブルなどをクリップに挿入するだけで保持できます。 束線の取り外し、入れ替えが簡単にできます。
用途ケーブルなどの保持、固定。 材質ナイロン66 ナチュラル 使用温度範囲(℃)-29~82 固定方法アクリル系粘着テープ 使用場所屋内
1袋(100個)
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質ABS 高さ(mm)6.4 質量(g)670 使用温度範囲(℃)-29~49 縦(mm)19.1 横(mm)130.3 固定方法粘着テープ 適合バンド幅(mm)2.3~4.8 最大静荷重(g)840 使用場所屋内
1箱(200個)ほか
139,800 税込153,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(500個)ほか
31,980 税込35,178
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(500個)ほか
42,980 税込47,278
15日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

束線を結束バンドを利用して速やかに効率よく固定することができます。 粘着テープ付なので、台紙からはがすだけで簡単に取り付けることができます。 また同時にM3ネジで固定できます。 結束バンドを4方向から挿入することができます。 耐候性タイプです。 使用結束バンド幅:2.3~4.8mm 縦:25.4mm 横:25.4mm 高さ:4.2mm 最大静荷重:227g 固定方法:粘着テープ(ゴム系) 屋外用 材質:耐候性ABS 色:黒 使用温度範囲:-29~49℃ 100個入
材質耐候性ABS 使用温度範囲(℃)-29~49
1式(500個)ほか
23,980 税込26,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ノリル 仕様6.4Φmm~8.4Φmmまでの電線、ケーブルなどをクリップに挿入するだけで保持できます。束線の取り外し、入れ替えが簡単にできます。 ナチュラル 高さ(mm)11.2 質量(g)230 縦(mm)17.7 横(mm)25.4 最大静荷重(g)114 使用場所屋内
1箱(500個)ほか
72,980 税込80,278
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

どんな幅のフラットケーブルでも固定できます。
用途フラットケーブルの固定。 グレー 材質PVC 使用温度範囲(℃)-29~49 最大幅(mm)(フラットケーブル)4.3 固定方法粘着テープ 使用場所屋内
1袋(100個)ほか
3,500 税込3,850
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

両面テープが両側についており、しっかりと固定できます。
用途ケーブルなどの固定。 材質PVC 使用温度範囲(℃)-29~49 固定方法粘着テープ 最大静荷重(g)168 使用場所屋内
1箱(500個)ほか
18,980 税込20,878
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フラットケーブル用固定具です。
用途フラットケーブルの固定 材質ナイロン66 テレホングレー 使用温度範囲(℃)-29~49 固定方法粘着テープ 使用場所屋内
1袋(200個)ほか
28,980 税込31,878
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

フラットケーブル、バラ線、ネットワークケーブル用固定具です。
用途フラットケーブルの固定。 テレホングレー 材質ナイロン66 使用温度範囲(℃)-29~49 固定方法粘着テープ 最大静荷重(g)581 使用場所屋内
1袋(200個)ほか
76,980 税込84,678
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

結束バンドを使用して、速やかに効率よく固定することができます。 粘着テープ付なので、台紙からはがすだけで簡単に取り付けることができます。 台紙からはがしやすいように2個で1つになっています。 結束バンドは4方向から挿入可能です。
用途ケーブルなどの固定。 材質耐候性ナイロン66 固定方法粘着テープ 適合バンド幅(mm)2.3~8.9 使用場所屋内
1袋
59,980 税込65,978
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パンドウイット社製結束バンド「スーパーグリップ」専用のマウントベースです。束線を結束バンドを利用して、速やかに効率よく固定することができます。粘着テープ付なので、台紙から剥がすだけで簡単に取り付けることができます。本体は耐候性ナイロン66で粘着材はアクリル系の為、屋外・高温での使用が可能です。M3ねじで固定することもできます。(SGABM20-AT-C0を除く)
用途ケーブル、電線の配線、固定。 材質本体:耐候性ナイロン6.6、粘着テープ:アクリル系粘着剤 最大静荷重(g)127 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,798 税込3,078
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

結束径の調整が可能なクランプです。 4.8Φmm~15.7Φmmまでの電線、ケーブルなどをクリップに挿入するだけで保持できます。 束線の取り外し、入れ替えが簡単にできます。
用途ケーブルなどの保持、固定。 材質耐候性ナイロン66 使用温度範囲(℃)-29~82 固定方法アクリル系粘着テープ 使用場所屋外
1袋(100個)ほか
8,998 税込9,898
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)