20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強粘着VHBテープ付耐熱耐候型固定具です。 耐候性、耐熱性、耐溶剤性に優れ、屋外での使用も可能です。
用途電線の配線、固定。 材質耐熱耐候性ナイロン66、粘着テープ:アクリル系 使用場所屋内・屋外用
1袋(100個)
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)コードクリップ 粘着テープ付き
電線、ケーブルなどを保持します。カバーをロックできるので、ケーブルがしっかり保持できます。カバーは外せますので、ケーブルの増設、変更などにも対応できます。
用途ケーブルの保持、固定。 材質ナイロン66 使用温度範囲(℃)-29~49 使用場所屋内
1袋ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1袋(100個)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

どんな幅のフラットケーブルでも固定できます。
用途フラットケーブルの固定。 グレー 材質PVC 使用温度範囲(℃)-29~49 最大幅(mm)(フラットケーブル)4.3 固定方法粘着テープ 使用場所屋内
1袋(100個)
3,500 税込3,850
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

結束バンドを使用して、速やかに効率よく固定することができます。 粘着テープ付なので、台紙からはがすだけで簡単に取り付けることができます。 台紙からはがしやすいように2個で1つになっています。 結束バンドは4方向から挿入可能です。
用途ケーブルなどの固定。 材質ナイロン66 固定方法粘着テープ 適合バンド幅(mm)2.3~8.9 使用場所屋内
1袋
9,998 税込10,998
翌日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タックタイ専用のタイマウントです。 通信ケーブルの固定と保護に最適です。 ケーブルにフィットする台座形状で、束線をしっかりと固定できます。
用途タックタイの固定 材質ナイロン66 使用温度範囲-29~49℃ 固定方法粘着テープ 適合幅(mm)(タックタイ)8.4~19.1 寸法(縦×横×高さ)(mm)28.4×28.4×8.6 最大静荷重(g)173 使用場所屋内
1袋
8,598 税込9,458
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

VHBテープは、柔軟性のあるフォーム基材の両側に、耐候性、耐熱性、耐溶剤性に優れたアクリル系粘着剤を付けた強靭な粘着テープです。 金属、ガラス、そして様々な種類のプラスチックを含む幅広い表面材料にご使用になれます。
材質亜鉛メッキ鋼 使用温度範囲(℃)-35~93 寸法C(mm)7.4 固定方法VHB粘着テープ 使用箇所屋外・高温
1袋(100個)ほか
15,980 税込17,578
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電線、ケーブルなどを保持します。 カバーをロックできるので、ケーブルがしっかり保持できます。 カバーは取り外せますので、ケーブルの増設、変更などにも対応できます。
用途ケーブルの保持、固定 材質ナイロン66 テレホングレー 使用温度範囲-29~49℃ 固定方法粘着テープ 使用場所屋内
1袋
41,980 税込46,178
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

結束バンドを使用して、速やかに効率よく固定することができます。 粘着テープ付なので、台紙からはがすだけで簡単に取り付けることができます。 台紙からはがしやすいように2個で1つになっています。 結束バンドは4方向から挿入可能です。
用途ケーブルなどの固定。 材質ナイロン66 使用温度範囲(℃)-29~49 固定方法粘着テープ 適合バンド幅(mm)2.3~8.9 使用場所屋内
1袋
7,698 税込8,468
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

束線径の調整が可能なクランプです。 束線の取り外し、入れ替えも簡単にできます。 4.8Φmm~17.3Φmmまでの束線を確実に固定できます。
用途ケーブルなどの固定。 材質ポリプロピレン トラスコ品番825-7218 テレホングレー 質量(g)267 使用温度範囲(℃)-29~49 寸法(縦×横)(mm)25.4×25.4 固定方法粘着テープ 適合バンド幅(mm)17.3 使用場所屋内
1袋
11,980 税込13,178
翌々日出荷

1袋(200個)ほか
45,980 税込50,578
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フラットケーブル用固定具です。
用途フラットケーブルの固定 材質ナイロン66 テレホングレー 使用温度範囲(℃)-29~49 固定方法粘着テープ 使用場所屋内
1袋(200個)ほか
28,980 税込31,878
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

フラットケーブル、バラ線、ネットワークケーブル用固定具です。
用途フラットケーブルの固定。 テレホングレー 材質ナイロン66 使用温度範囲(℃)-29~49 固定方法粘着テープ 最大静荷重(g)581 使用場所屋内
1袋(200個)
76,980 税込84,678
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電線、ケーブルなどを保持します。、カバーをロックできるので、ケーブルがしっかり保持できます。、カバーは取り外せますので、ケーブルの増設、変更などにも対応できます。、ケーブルの保持、固定。
仕様●色:黒●縦(mm):25.4●横(mm):25.4●最大結束径(mm):9.4●固定方法:粘着テープ●使用温度範囲(℃):-29~49●最大静荷重(g):227●ロック時高さ(mm):14.2●最大静荷重(g):227●屋内用●材質/仕上:ナイロン66●コード番号:836-0907 アズワン品番67-6603-19
1袋(100個)
11,980 税込13,178
5日以内出荷

結束バンドを利用して、電線を固定します。両面テープ付きですので、簡単に効率よくケーブルを固定することが出来ます。固定する電線の太さや重量によって5つのサイズがあります。ネジ止めすることも可能です。(ABM20を除く)
用途制御盤や配電盤内での電線の配線、固定に。 仕様RoHS対応 材質ABS 規格UL規格品 使用温度範囲-29~82℃ UL規格UL難燃性94HB
1袋(100個)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1袋ほか
87,980 税込96,778
15日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

取り外し可能なラッチタイプなので、ケーブルの追加や取り外しが簡単にできます。 高さが低いデザインはケーブル配線システムをコンパクトにすることができます。
用途ケーブルの保持、固定。 材質ナイロン66 テレホングレー 使用温度範囲(℃)-29~49 寸法(縦×横)(mm)26.2×63 固定方法粘着テープ 最大静荷重(g)581 使用場所屋内
1袋
48,980 税込53,878
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

結束バンドを使用して、速やかに効率よく固定することができます。 粘着テープ付なので、台紙からはがすだけで簡単に取り付けることができます。 台紙からはがしやすいように2個で1つになっています。 結束バンドは4方向から挿入可能です。
用途ケーブルなどの固定。 材質耐候性ナイロン66 固定方法粘着テープ 適合バンド幅(mm)2.3~8.9 使用場所屋内
1袋
59,980 税込65,978
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリップに挿入するだけでケーブルなどを保持することができます。 ケーブルの脱着が簡単で、移設、増設にも適応できます。
用途ケーブルなどの固定。 材質耐候性ナイロン66 使用温度範囲(℃)-29~82 固定方法粘着テープ 使用場所屋外
1袋
109,800 税込120,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリップに挿入するだけでケーブルなどを保持することができます。 VHB粘着テープ付で通常タイプの約4倍の強度があります。 ケーブルの脱着が簡単で、移設・増設にも適応できます。
用途ケーブルなどの固定。 材質耐熱耐候性ナイロン66 使用温度範囲(℃)-35~93
1袋(1000個)
129,800 税込142,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)