12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
反発力を抑えた特殊なナイロン絶縁のディスコネクトです。 圧着後、絶縁部が形状を保ち、電線を確実に保持します。
用途銅線の接続 種類絶縁付圧着端子 材質端子部:黄銅(すずメッキ)、絶縁部:ナイロン 最高使用温度(℃)105 定格電圧(V)600 規格UL 、CSA取得品
1袋(50個)ほか
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

反発力を抑えた特殊なナイロン絶縁のディスコネクトです。圧着後、絶縁部が形状を保ち、電線を確実に保持します。
用途銅線の接続。 材質/仕上端子部:黄銅(すずメッキ)、絶縁部:ナイロン 定格電圧(V)600 最高使用温度(℃)105
1袋(100個)
3,598 税込3,958
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

反発力を抑えた特殊なナイロン絶縁のディスコネクトです。圧着後、絶縁部が形状を保ち、電線を確実に保持します。銅線の接続。
材質端子部:黄銅(すずメッキ)、絶縁部:ナイロン 全長(mm)19.8 定格電圧(V)600 寸法B(mm)7.9 寸法C(mm)5.6 最高使用温度(℃)105 推奨適合工具CT-1525
1袋(100個)
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)圧着端子 差込型完全絶縁 メス型
ナイロンで完全絶縁されたディスコネクトで、スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。バレル内に電線ストッパーがあり、適正な位置まで電線を挿入できます。
用途銅線の嵌合。 種類差込型接続端子 端子形状差込形 最高使用温度(℃)105(屋内) 定格電圧(V)600
1袋(50個)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

限られたスペースでの使用に適したライトアングルメス型ディスコネクトです。通常の圧着工具で圧着できます。
用途銅線の接続に。 材質本体:真鍮、被覆:ナイロン 全長(mm)16.0 外径(Φmm)9.1 電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.5~2.5 絶縁体外径(Φmm)最大3.9
1袋(50個)
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

限られたスペースでの使用に適したライトアングルメス型ディスコネクトです。 通常の圧着工具で圧着できます。
用途銅線の接続に 材質本体:真鍮、被覆:ナイロン 全長(mm)19.8 外形寸法(mm)16 定格電圧(V)600 電線抱合範囲AWG(#)22~18 最高使用温度(℃)105
1袋(50個)
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)圧着端子 差込型完全絶縁 オス型
ナイロンで完全絶縁されたディスコネクトで、スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。
用途銅線の嵌合。 種類差込型接続端子 端子形状差込形 寸法(mm)6.3×0.8 最高使用温度(℃)105(屋内) 定格電圧(V)600
1袋(50個)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ナイロンで完全絶縁されたディスコネクトで、スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。
用途端子接続に。 トラスコ品番392-8999 電線抱合範囲AWG(#)22~18 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
27,980 税込30,778
23日以内出荷

ねじを切ることができるボルトカッターが付いています。電線の切断とストリップもできます。さまざまな用途に使用できる万能圧着工具です。人間工学に基づいたデザインで、作業者の疲労を軽減することができます。
用途圧着作業に。 仕様圧着範囲:AWG22~10までの絶縁付/絶縁なし圧着端子、ディスコネクト、スプライス トラスコ品番239-1395 材質スチール 全長(mm)234 適合端子AWG22~10までの絶縁付/絶縁なし圧着端子、ディスコネクト、スプライス 圧着端子AWG22~10までの、絶縁付き/絶縁無し圧着端子・ディスコネクト・スプライス
1丁
14,980 税込16,478
当日出荷

人間工学に基づいたデザインで、作業者の疲労を軽減します。赤/青のクリンプポケット(AWG22~AWG14用)が工具の中心近くにあり、主に赤/青のポケットを多用する場合、楽に圧着ができます。圧着が完了するまではハンドルが元に戻らないため、圧着ミスが防げます。
用途圧着端子、ディスコネクト、スプライスの圧着に。 仕様●圧着可能サイズ:AWG22~10のナイロンおよびビニール絶縁の圧着端子、スプライスおよびディスコネクト●圧着端子([[MM2]])BNC端子(3C)用:なし●圧着端子([[MM2]])ピン端子:なし●圧着端子([[MM2]])リングスリーブ用:なし●圧着端子([[MM2]])接続端子用:なし●圧着端子([[MM2]])裸端子用:なし●圧着端子([[MM2]])閉端接続子用:なし トラスコ品番828-1474 全長(mm)275 適合電線(mm2)AWG22~10 圧着端子接続範囲(mm2)0.511~2.588 圧着端子AWG22~10
1丁
98,980 税込108,878
20日以内出荷

工具を使用せずにオスコネクタを挿入し、オスコネクタから取り外して接続を切断することで、設置コストを削減することができます。
用途端子接続に。 トラスコ品番167-1397 幅(mm)3.8 寸法(mm)2.8 x 0.8 全長(mm)17.5 電圧(V)300 電線抱合範囲AWG(#)22~18 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
4,898 税込5,388
23日以内出荷

PANDUIT(パンドウイット)圧着端子用手動工具
AWG22~AWG14の完全絶縁ディスコネクト(DNFR-FIBシリーズ)専用の圧着工具です。 人間工学に基づいたデザインで、作業者の疲労を軽減することができます。 完全に圧着されるまではハンドルが元に戻らないので、圧着ミスを防げます。
用途圧着端子の圧着に トラスコ品番239-2968 材質スチール 全長(mm)271 質量(g)640 適合端子DNFR-FIBシリーズ
1個
219,800 税込241,780
20日以内出荷