ヒンジタイプ配線ダクト用のダクトカバーです。
色白
金属、石造建築、木材、およびプラスチックに使用可能
材質Oil Based Compound
使用温度範囲(℃)-34~99
ヒンジタイプダクト用カバーです。
用途ヒンジタイプダクト用カバー
色ライトグレー
材質PVC鉛フリー
仕様UL94V-0
長さ(mm)1830
使用温度範囲(℃)-70~50
すべてのダクトに使用できます。最も経済的なダクト取付方法です。スナップクリップブラケット、マウンティングヘベースにも使用できます。
用途ダクトの取付、固定。
材質ナイロン66
色ナチュラル
質量(g)73
使用温度範囲(℃)-60~85
取付穴径(Φmm)4.7
使用場所屋内
NE型ダクト用カバーです。
滑り止めが付いているため、縦方向の取り付け、または振動のある場所でもカバーが脱落しません。
用途NE型ダクト用カバー
色白
材質変性PPOノンハロゲン
仕様UL94V-0
長さ(mm)1830
使用温度範囲(℃)-70~95
スロットタイプダクトをT字型またはコーナーで結合する際、ダクトの側面を簡単にカットできます。
用途スロットタイプダクトの側壁フィンガーノッチングに使用。
材質本体:鉄ハンドルグリップ:合成樹脂
トラスコ品番825-7446
質量(g)311
使用温度範囲(℃)-60~85
寸法(幅W×長さL)(mm)60×241
使用場所屋内
1個
¥38,980
税込¥42,878
20日以内出荷
色ライトグレー
トラスコ品番158-9955
質量(g)470
1袋(16個)
¥19,980
税込¥21,978
30日以内出荷
1袋(16個)
¥18,980
税込¥20,878
30日以内出荷
1袋(16個)
¥15,980
税込¥17,578
30日以内出荷
ダクトのカバーを外して作業している間、ケーブルを保持します。
カバーの取付、取り外しの邪魔になりません。
Gタイプ、Hタイプのダクトに使用できます。
用途ダクト内のケーブル保持
材質ABS
幅(mm)12.7
色黒
高さ(mm)19.6
配線ダクト用ナイロンリベットの打ち込み工具です。
用途リベットの取付。
材質アルミアセタール
トラスコ品番825-7388
長さ(mm)2350
質量(g)154
寸法(Φmm)(ノブ)47
1個
¥38,980
税込¥42,878
20日以内出荷
G・F・FS・Dタイプ配線ダクト用のカバーです。カバーに滑り止めが付いているため、縦方向への取り付け、または振動のある場所でもカバーが脱落しません。
用途配線ダクトのカバーに。
トラスコ品番167-6238
材質PVC製、鉛フリー
長さ(mm)1830
幅(mm)82.6
色白
1箱(20本)
¥44,980
税込¥49,478
20日以内出荷
G、F、FS、D型ダクト用カバーです。滑り止めが付いているため、縦方向への取り付け、または振動のある場所でもカバーが脱落しません。
用途メーカーG、F、FS、D型ダクト用カバー。
トラスコ品番731-1788
材質PVC(鉛フリー)
長さ(mm)1830
幅(mm)17.5
色ライトグレー
1箱(20本)
¥16,980
税込¥18,678
20日以内出荷
G、F、FS、D型ダクト用カバーです。滑り止めが付いているため、縦方向への取り付け、または振動のある場所でもカバーが脱落しません。
用途メーカーG、F、FS、D型ダクト用カバー。
トラスコ品番731-1796
材質PVC(鉛フリー)
長さ(mm)1830
幅(mm)23.9
色ライトグレー
1本
¥799
税込¥879
当日出荷
G、F、FS、D型ダクト用カバーです。
滑り止めが付いているため、縦方向への取り付け、または振動のある場所でもカバーが脱落しません。
色ライトグレー
材質PVC鉛フリー
仕様UL94V-0
長さ(mm)1830
使用温度範囲(℃)-70~50
1個
¥3,998
税込¥4,398
30日以内出荷
材質ポリカードネイド
仕様ナイロンリベット(NR1)、もしくはM4及びM5ネジで固定できますディバイダーウォール用マウンティングベースですディバイダーウォール183cm毎に4個(30~40cm間隔)のマウンティングベースの使用をお勧めします
トラスコ品番868-7978
質量(g)90
1箱(100個)
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
関連キーワード