14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PANDUIT(パンドウイット)ネジ止めタイプ結束バンド
電線をパネル、壁、天井等・屋内に固定するときに使用します。 ヘッドの部分が曲げやすくなっているので、クランプを固定してからでも結束できます。
用途結束した電線の束をパネル、壁、天井等に固定する時に。屋内用。 ナチュラル 仕様ねじ止めタイプ 使用温度範囲(℃)-59~85
1袋(100本)ほか
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(200個)
44,980 税込49,478
30日以内出荷

取り外し可能なラッチタイプなので、ケーブルの追加や取り外しが簡単にできます。 高さが低いデザインはケーブル配線システムをコンパクトにすることができます。
用途ケーブルの保持、固定。 材質ナイロン66 テレホングレー 質量(g)993 使用温度範囲(℃)-60~85 寸法(縦×横)(mm)26.2×63 固定方法M3ねじ 使用場所屋内
1箱(500個)ほか
169,800 税込186,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フラットケーブル用固定具です。
用途フラットケーブルの固定 材質ナイロン66 テレホングレー 使用温度範囲-60~85℃ 固定方法M3ネジ 使用場所屋内
1袋ほか
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

平面にネジ止めし、ケーブル等をその間に挟み込んで使用します。
用途ケーブルの固定 材質ナイロン66 最大結束径(Φmm)9.5 厚さ(mm)1.5 ナチュラル 使用温度範囲-60~85℃ 縦(mm)9.7 横(mm)35.6 固定方法M3ネジ 使用場所屋内
1箱(500個)ほか
17,980 税込19,778
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

平面にネジ止めし、ケーブル等をその間に挟み込んで使用します。 耐紫外線性に優れており、屋外での使用に適しています。
用途ケーブルの固定 材質耐候性ナイロン66 最大結束径(Φmm)9.5 トラスコ品番829-2378 厚さ(mm)1.5 質量(g)100 使用温度範囲-60~85℃ 縦(mm)9.7 横(mm)35.6 固定方法M3ネジ 使用場所屋内外
1袋(100個)
3,798 税込4,178
翌々日出荷

結束バンドを利用して、電線を固定します。両面テープ付きですので、簡単に効率よくケーブルを固定することが出来ます。固定する電線の太さや重量によって5つのサイズがあります。ネジ止めすることも可能です。(ABM20を除く)
用途制御盤や配電盤内での電線の配線、固定に。 仕様RoHS対応 材質ABS 規格UL規格品 使用温度範囲-29~82℃ UL規格UL難燃性94HB
1袋(100個)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)ステンレススチールマウント
ステンレススチールバンド用の、ネジ止め式固定具です。 薄い構造になっているため、ケーブルや束線に取り付けても邪魔になりません。 1ヵ所ねじ止めするだけで固定することができます。
用途ケーブルなどの保持、固定。 シルバー 材質ステンレス(SUS304) 使用温度範囲(℃)-80~538 適合バンド幅(mm)4.3~7.9 寸法(縦×横×高さ)(mm)22.9×10.2×4.3 使用場所屋内外
1袋(100個)
12,980 税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)L字型ホール固定具 M5ネジ止め
壁面から離して固定できるのでケーブル傷つけません。 固定方法はねじ止めです。
用途ケーブルの保持、固定 ナチュラル 材質ナイロン66 トラスコ品番100-2558 寸法(mm)(壁面からの距離)7.6 質量(kg)1 使用温度範囲(℃)-60~80 固定方法M5ねじ 適合バンド幅(mm)2.3~4.8 使用場所屋内
1袋(500個)
53,980 税込59,378
15日以内出荷

ケーブルの結束と固定が一気にできます。 シャーシ、パネルなどにケーブル固定するために使用します。 ねじ止めしてからでも結束できます。 ロック部のツメに経年変化の少ない316ステンレスを使用しています。
用途ケーブルの結束、固定
1袋ほか
2,998 税込3,298
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

Φ22mm以上のホール穴に束線を通し、壁面から束線を離して固定することができます。 壁面から離して固定できるのでケーブルを傷つけません。固定方法はねじ止めです。
用途ケーブルの保持、固定。 ナチュラル 材質ナイロン66 適合バンド幅(mm)2.3~4.8 使用場所屋内
1袋ほか
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)L字型ホール固定具 ナチュラル
22Φmm以上のL字型ホール穴に束線を通し、壁面から束線を離して固定することができます。 壁面から離して固定できるのでケーブル傷つけません。 固定方法はねじ止めです。
用途ケーブルの保持、固定 材質ナイロン66 寸法(mm)(壁面からの距離)7.6 ナチュラル 使用温度範囲-60~80℃ 適合バンド幅(mm)2.3~4.8mm 使用場所屋内
1袋
8,998 税込9,898
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)フラットケーブル固定具
フラットケーブル用固定具です。 両端を粘着テープもしくはねじ止めで固定します。 表面は手描きでの表示、ラベルが貼りつけやすいように加工されています。
用途フラットケーブルの固定 材質ナイロン66 使用温度範囲(℃)-29~49 ケーブル厚さ最大2.7mm 最大静荷重(g)114 使用場所屋内
1箱(500個)ほか
71,980 税込79,178
15日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

薄い構造になっているため、ケーブルや束線に取り付けても邪魔になりません。1ヵ所ねじ止めするだけで固定することができます。
用途ケーブルなどの保持、固定。 シルバー 材質ステンレス(SUS304) トラスコ品番496-2001 質量(g)339 使用温度範囲(℃)-80~538 適合バンド幅(mm)4.3~7.9 寸法(縦×横×高さ)(mm)22.9×10.2×4.3 使用場所屋内外
1袋
19,980 税込21,978
翌日出荷