電線をパネル、壁、天井等・屋内に固定するときに使用します。
ヘッドの部分が曲げやすくなっているので、クランプを固定してからでも結束できます。
用途結束した電線の束をパネル、壁、天井等に固定する時に。屋内用。
色ナチュラル
仕様ねじ止めタイプ
使用温度範囲(℃)-59~85
耐薬品性、耐候性に優れています。
用途結束バンドを用いて束線をネジ止めでしっかりと固定。
色黒
仕様RoHS対応
材質耐候性ポリプロピレン
使用温度範囲-40~105℃
使用場所屋外用
UL規格UL難燃性94HB
ねじ止めで固定する台座方式です。
束線をしっかり固定することができます。
用途結束バンドを用いて束線をネジ止めでしっかりと固定。
色黒
関連キーワード