「ピークタイ」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
高温及び薬品を使用する環境での使用に最適です。
トラスコ品番850-3828
材質ポリエーテルエーテルケトン
質量(kg)2
使用温度範囲(℃)-60~260
寸法A(mm)188
寸法F(mm)6.6
寸法D(mm)6.1
寸法E(mm)8.1
寸法B(mm)4.38
最大結束径(Φmm)48
寸法C(mm)1.4
ループ引張強度規格値(N[kgf])667[68.1]
推奨適合工具GTS、PTS
1袋(1000本)
¥529,800
税込¥582,780
翌々日出荷
材質ポリエーテルエーテルケトン
使用温度範囲(℃)-60~260
寸法F(mm)4.9
寸法D(mm)3.3
寸法E(mm)4.8
寸法B(mm)2.6
寸法C(mm)1.2
ループ引張強度規格値(N[kgf])156[15.9]
推奨適合工具GTS、PTS
こんなお得な商品も!

結束工具 ケーブルタイ用 張力調整機能付
モノタロウ
¥17,980
税込¥19,778
常に一定の締め付け強度で結束することが可能です。人間工学に基づいた設計で安全かつ迅速に作業を行うことができます。結束バンド切断時の衝撃はほとんどなく、切断面にバリができずに滑らかな仕上がりになります。切断後のバンドが散乱しない安全設計です。
用途結束バンドの締め付けと切断に。
関連キーワード