マーカーテープPANDUIT(パンドウイット)30日以内出荷から90日以内出荷
マーカーテープPANDUIT(パンドウイット)15日以内出荷から70日以内出荷
必要な長さだけ取り出して使用できるので経済的です。
用途ケーブルなどの表示、識別材質ポリエステル、アクリル系感圧粘着剤長さ(m)2.4使用温度範囲(℃)-1~130縦(mm)5.59使用場所屋内
数字マーカーテープセットPANDUIT(パンドウイット)100日以内出荷
0~9のテープが各1巻(計10巻)、収納ホルダー1個のキット品です。
必要な長さだけ取り出してカットできるので経済的です。
カバーを押すだけでテープをカットできます。
用途ケーブルなどの表示、識別材質ポリエステルトラスコ品番836-1097質量(g)68長さ(m)2.4使用温度範囲(℃)-40~121縦(mm)5.59使用場所屋内