5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取り付けはワンプッシュで簡単にできます。 アンプレラ(傘)型のデザインにより、埃や湿気の侵入を防ぎます。 占有面積が小さい為、パネルの端や、多少のカーブ部分にも取り付けが可能です。 取り付け後360℃回転が可能です。 耐振動性に優れています。
材質耐候性ナイロン66 トラスコ品番100-5753 質量(kg)1 高さ(mm)(パネルから)7.6 使用温度範囲(℃)-60~85 バンド幅(mm)7.6 取付穴径(Φmm)8.8~9.3 使用場所屋内、高温 最大取付パネル厚(mm)1.0~16.0
1袋(1000本)
42,980 税込47,278
15日以内出荷

取り付けはワンプッシュで簡単にできます。 アンプレラ(傘)型のデザインにより、埃や湿気の侵入を防ぎます。 占有面積が小さい為、パネルの端や、多少のカーブ部分にも取り付けが可能です。 取り付け後360℃回転が可能です。 耐振動性に優れています。
材質耐候性ナイロン66 トラスコ品番100-5754 質量(g)770 適合バンド幅(mm)2.3~4.8
1袋(1000本)
44,980 税込49,478
30日以内出荷

取り付けはワンプッシュで簡単にできます。 アンプレラ(傘)型のデザインにより、埃や湿気の侵入を防ぎます。 占有面積が小さい為、パネルの端や、多少のカーブ部分にも取り付けが可能です。 取り付け後360℃回転が可能です。 耐振動性に優れています。
用途ケーブルの結束と固定 材質耐候性ナイロン66 トラスコ品番100-5745 高さ(mm)(パネルから)6.6 質量(g)540 使用温度範囲(℃)-60~115 取付穴径(Φmm)6.3~7.1 適合バンド幅(mm)2.3~4.8 使用場所屋内、高温 最大取付パネル厚(mm)0.8~7.0
1袋(1000本)
36,980 税込40,678
30日以内出荷

幅広いサイズの穴径、パネル厚に取り付け可能なので、1部品で多くのアプリケーションに対応できます。 取り付けはワンプッシュで簡単にできます。アンプレラ(傘)型のデザインにより、埃や湿気の侵入を防ぎます。 占有面積が小さい為、パネルの端や、多少のカーブ部分にも取り付けが可能です。 取り付け後360℃回転が可能です。耐振動性に優れています。
用途ケーブルの結束と固定。
1袋ほか
21,980 税込24,178
4日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

固定具に結束バンドがセットされているので、作業時間が短縮できます。 幅広いサイズの穴径、パネル厚に取り付け可能なので、1部品で多くのアプリケーションに対応できます。 取り付けはワンプッシュで簡単にできます。アンプレラ(傘)型のデザインにより、ほこりや湿気の侵入を防ぎます。 占有面積が小さいため、パネルの端や、多少のカーブ部分にも取り付けが可能です。 取り付け後360℃回転が可能です。耐振動性に優れています。
用途ケーブルの結束と固定。
1箱(1000本)ほか
32,980 税込36,278
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

  • おすすめ人気ランキング
  • プレオ