耐食性、耐摩耗性、耐放射性に優れており、半永久的な表示が可能です。
バンドやS字型ホック、ボールチェーンで簡単に固定することができます。
刻印機で文字や記号を刻印して使用します。ケーブル、電線などの表示、識別に使用します。
用途ケーブルなどの識別、表示。
鮮明な表示文字がハーネスなどの識別に最適です。
丈夫なプラスチック製の台紙から簡単にはがせます。
用途配線の表示、識別
材質ビニールクロス
使用温度範囲(℃)-46~77
横(mm)38.1
使用場所屋内
鮮明な表示文字がハーネスなどの識別に最適です。
持ち運びに便利なポケットサイズのマーカーブックです。
ラベルにミシン目が入っているので、切り分けてケーブル両端の表示が可能です。
用途配線の表示、識別
色黒
材質ビニールクロス
質量(g)54
使用温度範囲(℃)-48~77
縦(mm)5.5
横(mm)39.62
使用場所屋内
自己消化性があり、屋内・屋外の厳しい環境下での使用に適しています。
用途ケーブルなどの表示、識別
材質ポリフッ化ビニール
使用温度範囲(℃)-40~135
縦(mm)6.4
横(mm)38.1
耐食性、耐摩耗性、耐放射性に優れており、半永久的な表示が可能です。
バンドやS字型ホック、ボールチェーンで簡単に固定することができます。
刻印機で文字や記号を刻印して使用します。
ケーブル、電線などの表示、識別に使用します。
用途ケーブルなどの識別、表示
材質SUS304
厚さ(mm)0.9
寸法(mm)Φ38.1
質量(g)229
使用温度範囲(℃)-80~538
適合バンド幅(mm)4.3、4.4
使用場所屋内外
水平や垂直、タグ方式や巻き込み方式で取り付けることができます。マーキングペン、ラベルなどで表示ができます。
用途ケーブルなどの表示。
色黒
特性耐候
固定方法結束バンド
取付穴径(Φmm)5
適合バンド幅(mm)2.3~4.8
0~9のテープが各1巻(計10巻)、収納ホルダー1個のキット品です。
必要な長さだけ取り出してカットできるので経済的です。
カバーを押すだけでテープをカットできます。
用途ケーブルなどの表示、識別
材質ポリエステル
トラスコ品番836-1097
質量(g)68
長さ(m)2.4
使用温度範囲(℃)-40~121
縦(mm)5.59
使用場所屋内
1箱(10巻)
¥7,498
税込¥8,248
翌々日出荷
印字後結束バンドでケーブルに取る付けます。
太径ケーブルの表示に適しています。
配線後に取り付け可能です。
厳しい環境下での使用が可能です。
用途ケーブルなどへの表示
材質ポリオレフィン/ポリエステル
適合PLT2.5I(結束バンド幅3.6、3.7mm)
質量(g)133
使用温度範囲(℃)-50~105
縦(mm)12.7
横(mm)76.2
印字部(mm)縦12.7×横45.7
光ファイバーケーブルなどの細径ケーブルに、広い表示、スペースを確保することができます。
ラベルをケーブルに固定しての貼り付け、取付後に回転/スライドできる貼り付けの2パターンが可能です。
用途ケーブルの表示
色白
材質ポリエステル
トラスコ品番814-6592
質量(g)134
使用温度範囲(℃)-40~150
表示部縦9.5×横25.4mm
適合ケーブル(Φmm)3.1~5.1
1箱(200枚)
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
ファイバーパッチコードのような径の細いケーブルにラベルを貼る際に使用します。表示面積を大きくして、より多くの情報を記載したラベルを貼り付ける事ができます。スリーブタイプなので、移動が可能です。
用途細径ケーブルへのラベル貼り付け。
材質ポリ塩化ビニール
幅(mm)57.2
使用温度範囲(℃)-24~75
レーザープリンタ用のノンラミネートラベルです。
用途ラベル表示に。
トラスコ品番166-8267
色白
適合ワイヤゲージ(AWG):10~6
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル径(Φmm)適合:5.1~8.1
1箱(10000枚)
¥229,800
税込¥252,780
23日以内出荷
タグにはマーカーやペンで書き込みができます。
用途タグアウト用。
適合屋内用
トラスコ品番267-9665
幅(mm)76.2
高さ(mm)146.05
材料ビニル
印字文字DANGER DO NOT OPERATE EQUIPMENT LOCKED OUT
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(4袋)
¥42,980
税込¥47,278
23日以内出荷
タイプレジンリボン
長さ(m)91
使用可能ラベルセルフラミネートラベル、紙以外のコンポーネントラベル、ノンラミネートラベル、マーカープレート、熱収縮チューブマーカー、銘板ラベル、ネットワークラベル、旗型ラベル
関連キーワード