3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘッドについたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。、配線を増やしたり、変更する際の仮止めとして使用できます。、マウンティングクリップ(MCEH-S25)を使用することで、クランプタイプの結束バンドとして使用できます。
仕様●色:黒●幅(mm):12.7●長さ(mm):1019●厚さ(mm):2.2●最大結束径(mm):305●引張強度(N):1112●屋内・屋外用●使用温度範囲:-60~85℃●材質/仕上:耐候性ナイロン66●コード番号:818-0395 アズワン品番67-6603-75
1袋(25本)
7,798 税込8,578
4日以内出荷

ヘッドについたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。 配線を増やしたり、変更する際の仮止めとして使用できます。 マウンティングクリップ(MCEH-S25)を使用することで、クランプタイプの結束バンドとして使用できます。 高温の環境で連続して使用できる耐熱性ナイロン製です。
材質耐熱性ナイロン66 質量(kg)2 使用温度範囲(℃)-60~115 引張強度(N)1112
1箱(200本)ほか
59,980 税込65,978
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘッドについたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。 配線を増やしたり、変更する際の仮止めとして使用できます。 マウンティングクリップ(MCEH-S25)を使用することで、クランプタイプの結束バンドとして使用できます。 耐候性ポリプロピレン製で、耐紫外線性に優れています。
用途ケーブルの結束、仮止め。 材質耐候性ポリプロピレン 長さ(mm)511 幅(mm)12.7 厚さ(mm)1.9 使用温度範囲(℃)-60~115 最大結束径(Φmm)127 引張強度(N)1112 使用場所屋内外 特性耐候、耐紫外線
1袋ほか
特価
17,980 税込19,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)