ねじ止めで固定する台座方式です。
束線をしっかり固定することができます。
用途結束バンドを用いて束線をネジ止めでしっかりと固定。
色黒
こんなお得な商品も!
ケーブルタイマウント
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
ねじで固定する台座方式ですから束線は最高に安定し、強固に固定されています。
用途結束バンドを用いて束線をねじ止めでしっかりと固定するのに。
材質ナイロン66
規格UL規格品
ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。
完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。
固定具を使用しないで束線をパネルに直接、確実に固定することができます。
ホールガイド付きなので振動でのズレ、摩耗を防止することができます。
色黒
材質耐熱耐候性ナイロン66
長さ(mm)376
使用温度範囲(℃)-60~115
引張強度(N)534
ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。
完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。
固定具を使用しないで束線をパネルに直接、確実に固定することができます。
ホールガイド付きなので振動でのズレ、摩耗を防止することができます。
用途ケーブルの結束と固定
色黒
材質耐熱耐候性ナイロン66
長さ(mm)257
最大結束径(Φmm)70
幅(mm)7.6
厚さ(mm)1.6
質量(kg)1
使用温度範囲(℃)-60~100
引張強度(N)534
使用場所屋内外
ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。
完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。
固定具を使用しないで束線をパネルに直接、確実に固定することができます。
色黒
材質耐熱耐候性ナイロン66
幅(mm)7.6
使用温度範囲(℃)-60~115
引張強度(N)534
ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。
完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。
固定具を使用しないで束線をパネルに直接、確実に固定することができます。
用途ケーブルの結束と固定。
色黒
材質耐熱耐候性ナイロン66
長さ(mm)257
幅(mm)7.6
厚さ(mm)1.6
質量(g)286
使用温度範囲(℃)-60~100
最大結束径(Φmm)70
引張強度(N)534
使用場所屋内外
ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。
完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。
固定具を使用しないで束線をパネルに直接、確実に固定することができます。
用途ケーブルの結束と固定
色黒
材質耐熱耐候性ナイロン66
特性耐候、耐熱
長さ(mm)376
最大結束径(Φmm)102
幅(mm)7.6
厚さ(mm)1.6
質量(g)362
使用温度範囲(℃)-60~100
引張強度(N)534
使用場所屋内外
束線が取付穴の真上にくるオンセットタイプです。
プッシュマウントは取付穴に容易に押し込むことができ、簡単にロックされます。ウイングの弾性により、安定した確実な固定ができます。
屋内での高温下の使用に適しています。
用途ケーブルの結束と固定。
色黒
材質耐熱性ナイロン66
特性耐熱
長さ(mm)208
最大結束径(Φmm)50
幅(mm)4.8
厚さ(mm)1.3
質量(g)998
取付穴径(Φmm)6.8
引張強度(N)222
パネル厚(mm)(最大)3
ねじで固定する台座方式ですから束線は最高に安定し、強固に固定されています。
用途結束バンドを用いて束線をねじ止めでしっかりと固定するのに。
色白
仕様UL規格品
トラスコ品番252-1873
質量(g)167
適合幅(mm)(結束バンド)2.3~7.6
質量(g/個)1.67
寸法(縦×横×高さ)(mm)22.3×16.0×9.6
使用ねじM6
1袋(100個)
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
穴があけられないところでの配線の固定に適しています。
用途ケーブル、配線の固定。
色ナチュラル
材質ナイロン66
トラスコ品番477-4388
高さ(mm)8.9
質量(g)45
縦(mm)28.6
横(mm)28.6
適合バンド幅(mm)2.3~4.8
使用場所屋内用
1セット(10個)
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
高温、ガンマー放射線に強く耐候性、耐薬品性に優れています。
用途結束バンドを用いて束線をネジ止めでしっかりと固定。
ねじ止めで固定するので束線をしっかりと固定できます。
あらゆる化学薬品に対して(一部の薬品を除く)優れた耐性があると同時に、長期に渡って高い放射線性を保持します。
放射線性に対する耐性が必要なところ、クリーンルーム、耐薬品/耐熱性が求められる場所、自動車、航空機での使用に適しています。
用途結束バンドの固定。
色薄茶
材質ポリエーテルエーテルケトン
トラスコ品番496-2966
質量(g)109
使用温度範囲(℃)-60~260
適合バンド幅(mm)2.3~4.8
使用場所屋内用
使用ねじM4
1袋
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
ハンマーでたたくか、ねじ込むだけで、ボルトやスタッドに簡単に取り付けることができます。
結束バンドと共に使用することで、束線やエアー、油圧式管路などを固定することができます。
用途ボルトへの束線の固定。
ねじ止めで固定するので束線をしっかりと固定できます。難燃性タイプです。
用途結束バンドの固定。
色白
材質難燃性ナイロン66
トラスコ品番825-7385
高さ(mm)9.5
質量(g)168
使用温度範囲(℃)-40~100
縦(mm)21.9
横(mm)15.5
適合バンド幅(mm)2.3~7.6
使用場所屋内
使用ねじM5ネジ
1袋
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
ねじで固定する台座方式です。
束線をしっかり固定することができます。
用途結束バンドを用いて束線をねじ止めでしっかりと固定。
色ナチュラル
材質ナイロン66
仕様RoHS対応
使用温度範囲-40~85℃
使用場所屋内用
UL規格UL難燃性94V-2
ねじで固定する台座方式ですので束線をしっかりと安定して固定できます。
用途結束バンドでまとめた電線の束をビス止めで固定する時に。
仕様ねじ止めタイプ
材質ナイロン66
耐紫外線性に優れており、屋外での使用に適しています。
耐紫外線性に優れており、屋外での使用に適しています。
結束バンドを用いて束線をねじ止めでしっかりと固定します。
用途結束バンドの固定
色黒
材質耐候性ナイロン66
高さ(mm)15.5
使用温度範囲(℃)-60~85
適合バンド幅(mm)3.6~12.7
使用場所屋内・屋外
耐薬品性、耐候性に優れています。
用途結束バンドを用いて束線をネジ止めでしっかりと固定。
色黒
仕様RoHS対応
材質耐候性ポリプロピレン
使用温度範囲-40~105℃
使用場所屋外用
UL規格UL難燃性94HB
耐熱性に優れています。
用途結束バンドを用いて束線をネジ止めでしっかりと固定。
色黒
材質耐熱性ナイロン66
仕様RoHS対応
使用温度範囲-40~125℃
使用場所屋内用
UL規格UL難燃性94V-2
ねじ止めで固定するので束線をしっかりと固定できます。耐薬品性、耐紫外線性に優れています。
用途結束バンドの固定。
色黒
材質耐候性ポリプロピレン
トラスコ品番496-3008
高さ(mm)15.5
質量(g)508
使用温度範囲(℃)-60~115
適合バンド幅(mm)3.6~12.7
使用場所屋内
使用ねじM5
1袋
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
ねじ止めで固定するので束線をしっかりと固定できます。耐紫外線性に優れており、屋外での使用に適しています。
用途結束バンドの固定。
色黒
材質耐候性ナイロン66
高さ(mm)15.5
使用温度範囲(℃)-60~85
適合バンド幅(mm)3.6~12.7
使用場所屋内外
難燃性に優れています。
用途結束バンドを用いて束線をネジ止めでしっかりと固定。
色白
材質難燃性ナイロン66
仕様RoHS対応
使用温度範囲-40~110℃
使用場所屋内用
UL規格UL難燃性94V-0
台座方式の固定マウントなので、ベース面積が大きく、束線の安定した保持と、強力な粘着性が得られます。
用途結束バンドの固定。
材質ナイロン66
使用場所屋内
金属検出機に反応する鉄粉入りのタイマウントで、異物混入防止に威力を発揮します。
結束バンドをパネルなどにネジ止めする事ができます。
耐薬品性・耐熱性に優れたポリプロピレン製で、熱湯やスチームによる洗浄、強アルカリや酸性の洗浄剤に対しても強い耐性を維持します。
用途結束バンドの固定。
色ダークブルー
材質ポリプロピレン(PP)
高さ(mm)9.5
使用温度範囲(℃)-60~115
縦(mm)21.9
横(mm)15.5
適合バンド幅(mm)2.3~7.6
使用場所屋内用
抗菌・防カビ性能の金属検知対応結束バンド用固定具です。
金属検知対応結束バンド(抗菌・防カビ)と一緒に使用する事で、食品・飲料製造現場での異物混入対策と衛生に配慮した電線などの結束が可能です。
色ライトブルー
固定方法ネジ止め
耐候性に優れています。
用途結束バンドでまとめた電線の束をビス止めで固定する時に。
色黒
材質耐候性ナイロン66
使用温度範囲-60~85℃
使用場所屋内・屋外用
タックタイ専用のタイマウントです。
通信ケーブルの固定と保護に最適です。
ケーブルにフィットする台座形状で、束線をしっかりと固定できます。
用途タックタイの固定
材質ナイロン66
使用温度範囲-29~49℃
固定方法粘着テープ
適合幅(mm)(タックタイ)8.4~19.1
寸法(縦×横×高さ)(mm)28.4×28.4×8.6
最大静荷重(g)173
使用場所屋内
束線をしっかり固定することができます。
材質耐熱性ナイロン66
タックタイ専用のタイマウントです。
通信ケーブルの固定と保護に最適です。
ケーブルにフィットする台座形状で、束線をしっかりと固定できます。
用途タックタイの固定
使用温度範囲-60~85℃
固定方法M3ネジ
適合幅(mm)(タックタイ)8.4~19.1
寸法(縦×横×高さ)(mm)28.4×28.4×8.6
使用場所屋内
上下のマウントがリベットにより回転するので、交差するケーブルやチューブの固定に適しています。束線を独立して固定できるため、接触による摩耗、損傷を防げます。
用途交差するケーブルなどの固定。
仕様使用結束バンド幅(mm):2.3~7.6
トラスコ品番477-5473
材質耐候性ナイロン66
色黒
高さ(mm)19.1
最大結束径(Φmm)使用結束バンドによる
縦(mm)15.7
横(mm)22.1
1袋(100個)
¥52,980
税込¥58,278
9日以内出荷
幅が広い結束バンドにも使用できます。エクストラヘビー幅フレキシブルタイプ結束バンドとともに使用できます。
用途結束バンドの固定。
材質耐衝撃耐熱耐候性ナイロン6.6
色黒
高さ(mm)15.7
縦(mm)35.8
横(mm)18.8
固定方法ネジ止め
適合結束タイ(mm)2.5~12.7
タックタイ専用のタイマウントです。
通信ケーブルの固定と保護に最適です。
ケーブルにフィットする台座形状で、束線をしっかりと固定できます。
用途タックタイの固定
材質難燃性ナイロン66
適合タックタイ幅:8.4~19.1mm
トラスコ品番829-2354
色白
質量(g)390
使用温度範囲(℃)-60~85
固定方法M3ネジ
寸法(縦×横×高さ)(mm)28.4×28.4×8.6
使用場所屋内
1袋(100個)
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
色ナチュラル
トラスコ品番147-5401
高さ(mm)8.9
質量(g)690
バンド幅(mm)【使用結束】2.3~4.8
縦(mm)28.6
横(mm)28.6
1袋(200個)
¥96,980
税込¥106,678
30日以内出荷
穴があけられないところでの配線の固定に適しています。
色黒
使用場所屋内外
連結して使用することができます。連結して使用すると、ケーブルを分離させた状態で結束と固定ができます。
中電圧スイッチギアなどのケーブルを分離させて固定することができます。
用途ケーブルの結束、固定。
色黒
材質耐候性ナイロン66
高さ(mm)32.3
質量(g)705
使用温度範囲(℃)-60~85
寸法(縦×横)(mm)27.7×22.9
固定方法M6ネジ
適合バンド幅(mm)2.3~7.6
使用場所屋内外
インラインタイとハイパーVの専用の固定具です。
用途ケーブルの結束、固定。
色黒
材質耐候性ナイロン66
質量(g)191
使用温度範囲(℃)-60~85
適合バンド幅(mm)8.9
寸法(縦×横×高さ)(mm)20.6×17.3×10.4
使用ねじM5
色ライトグレー
トラスコ品番148-7059
質量(g)20
ポート数1
アズワン品番64-8437-04
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
スタッドボルトに押し込むだけで、簡単に固定ができます。
束線がスタッドの中心になるように結束できます。
スタッドに押し込んだ後、反時計方向に回すと外すことができます。
耐熱耐候性ナイロン66製なので、紫外線に対する耐性があり屋外で使用できます。また、高温の環境下でも使用できます。
用途ケーブルの結束とスタッドボルトへの固定
材質耐熱耐候性ナイロン66
長さ(mm)389
幅(mm)7.6
厚さ(mm)1.9
質量(kg)2
色黒
使用温度範囲(℃)-60~100
最大結束径(Φmm)102
引張強度(N)534
使用場所屋内外
コルゲートチューブをパネル等に簡単に固定できます。
色黒
材質耐熱性ナイロン66
穴径(Φmm)9.8
使用温度範囲(℃)-60~115
パネル厚(mm)3.2
関連キーワード
1
2
次へ