こんなお得な商品も!
結束固定ベース VHB粘着テープ付き
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
粘着テープ付なので、台紙からはがすだけで簡単に取り付け可能です。
用途電線の配線、固定。
色黒
適合バンド幅(mm)2.3~3.6
仕様RoHS対応
材質耐候性ナイロン66
規格UL規格品
使用温度範囲-29~82℃
使用場所屋内・屋外用
UL規格UL難燃性94HB
こんなお得な商品も!
結束固定ベース VHB粘着テープ付き
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
強粘着VHBテープ付耐熱耐候型固定具です。
耐候性、耐熱性、耐溶剤性に優れ、屋外での使用も可能です。
用途電線の配線、固定。
色黒
材質耐熱耐候性ナイロン66、粘着テープ:アクリル系
使用場所屋内・屋外用
粘着テープ付なので、台紙からはがすだけで簡単に取り付け可能です。
用途電線の配線、固定。
色黒
仕様RoHS対応
材質耐候性ナイロン66
使用温度範囲-29~82℃
使用場所屋内・屋外用
UL規格UL難燃性94V-2
結束バンドを利用して、電線を固定します。両面テープ付きですので、簡単に効率よくケーブルを固定することが出来ます。固定する電線の太さや重量によって5つのサイズがあります。ネジ止めすることも可能です。(ABM20を除く)
用途制御盤や配電盤内での電線の配線、固定に。
仕様RoHS対応
材質ABS
規格UL規格品
使用温度範囲-29~82℃
UL規格UL難燃性94HB
仕様RoHS対応
材質ナイロン66
使用場所屋内
UL規格UL難燃性94V-2
束線を結束バンドを利用して効率よく固定できます。
接着剤での固定に最適です。
用途電線の配線、固定。
色白
材質ABS
仕様RoHS対応
使用温度範囲-40~85℃
UL規格UL難燃性94HB
パンドウイット社製結束バンド「スーパーグリップ」専用のマウントベースです。
束線を結束バンドを利用して、速やかに効率よく固定することができます。
粘着テープ付なので、台紙から剥がすだけで簡単に取り付けることができます。
同時にM3ネジで固定できます。
色白
使用温度範囲(℃)-29~49
束線を結束バンドを利用して効率よく固定できます。
ねじ及び接着剤での固定に最適です。
用途電線の配線、固定
仕様RoHS対応
穴があけられないところでの配線の固定に適しています。
用途ケーブル、配線の固定。
高さ(mm)6.6
縦(mm)24.9
横(mm)24.9
適合バンド幅(mm)2.3~4.8
パンドウイット社製結束バンド「スーパーグリップ」専用のマウントベースです。束線を結束バンドを利用して、速やかに効率よく固定することができます。粘着テープ付なので、台紙から剥がすだけで簡単に取り付けることができます。M3ねじで固定することもできます。(SGABM20-A-Cを除く)
用途ケーブル、電線の配線、固定。
材質本体:ナイロン6.6、粘着テープ:ゴム系
色白
RoHS指令(10物質対応)対応
結束バンドを使用して、速やかに効率よく固定することができます。
粘着テープ付なので、台紙からはがすだけで簡単に取り付けることができます。
台紙からはがしやすいように2個で1つになっています。
結束バンドは4方向から挿入可能です。
用途ケーブルなどの固定。
色白
材質ナイロン66
固定方法粘着テープ
適合バンド幅(mm)2.3~8.9
使用場所屋内
パンドウイット社製結束バンド「スーパーグリップ」専用のマウントベースです。
束線を結束バンドを利用して、速やかに効率よく固定することができます。
粘着テープ付なので、台紙から剥がすだけで簡単に取り付けることができます。
本体は耐候性ナイロン6.6で粘着材はアクリル系の為、屋外・高温での使用が可能です。
色黒
使用温度範囲(℃)-29~82
結束バンドを使用して、速やかに効率よく固定することができます。
粘着テープ付なので、台紙からはがすだけで簡単に取り付けることができます。
台紙からはがしやすいように2個で1つになっています。
結束バンドは4方向から挿入可能です。
用途ケーブルなどの固定。
材質ナイロン66
使用温度範囲(℃)-29~49
固定方法粘着テープ
適合バンド幅(mm)2.3~8.9
使用場所屋内
結束バンドのヘッドが固定されるため、片手でバンドの挿入ができます。結束バンドのヘッドが束線から突出しません。
用途結束バンドの固定。
材質ABS
使用温度範囲(℃)-29~49
適合バンド幅(mm)4.8
使用場所屋内
結束バンドのヘッドが固定されるため、片手でバンドの挿入ができます。結束バンドのヘッドが束線から突出しません。
用途結束バンドの固定。
色白
材質ABS
質量(kg)2
高さ(mm)7.8
適合バンド幅(mm)4.8
使用場所屋内
パンドウイット社製結束バンド「スーパーグリップ」専用のマウントベースです。束線を結束バンドを利用して、速やかに効率よく固定することができます。粘着テープ付なので、台紙から剥がすだけで簡単に取り付けることができます。本体は耐候性ナイロン66で粘着材はアクリル系の為、屋外・高温での使用が可能です。M3ねじで固定することもできます。(SGABM20-AT-C0を除く)
用途ケーブル、電線の配線、固定。
材質本体:耐候性ナイロン6.6、粘着テープ:アクリル系粘着剤
色黒
最大静荷重(g)127
RoHS指令(10物質対応)対応
パンドウイット社製結束バンド「スーパーグリップ」専用のマウントベースです。
束線を結束バンドを利用して、速やかに効率よく固定することができます。
粘着テープ付なので、台紙から剥がすだけで簡単に取り付けることができます。
同時にM3ネジで固定できます。
使用結束バンド:PLT80~PLT450 屋内用 縦(mm):38.1 横(mm):38.1 高さ(mm):7.6 最大静荷重(g):508 固定方法:粘着テープ、ネジ止め 使用ネジ:M3ネジ 50個入り 使用温度範囲:-29~49℃
色白
使用温度範囲(℃)-29~49
パンドウイット社製結束バンド「スーパーグリップ」専用のマウントベースです。
束線を結束バンドを利用して、速やかに効率よく固定することができます。
粘着テープ付なので、台紙から剥がすだけで簡単に取り付けることができます。
同時にM3ネジで固定できます。
使用結束バンド:PLT80~PLT450 屋内用 縦(mm):50.8 横(mm):50.8 高さ(mm):7.6 最大静荷重(g):908 固定方法:粘着テープ、ネジ止め 使用ネジ:M3ネジ 50個入り 使用温度範囲:-29~49℃
色白
使用温度範囲(℃)-29~49
穴があけられないところでの配線の固定に適しています。
色黒
使用場所屋内外
色白
材質ABS
高さ(mm)6.4
質量(g)670
使用温度範囲(℃)-29~49
縦(mm)19.1
横(mm)130.3
固定方法粘着テープ
適合バンド幅(mm)2.3~4.8
最大静荷重(g)840
使用場所屋内
結束バンドを使用して、速やかに効率よく固定することができます。
粘着テープ付なので、台紙からはがすだけで簡単に取り付けることができます。
台紙からはがしやすいように2個で1つになっています。
結束バンドは4方向から挿入可能です。
用途ケーブルなどの固定。
色黒
材質耐候性ナイロン66
固定方法粘着テープ
適合バンド幅(mm)2.3~8.9
使用場所屋内
こんなお得な商品も!
ケーブルタイマウント
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
ねじで固定する台座方式ですから束線は最高に安定し、強固に固定されています。
用途結束バンドを用いて束線をねじ止めでしっかりと固定するのに。
材質ナイロン66
規格UL規格品
ねじが不要です。幅広いサイズの穴径、パネル厚に取り付け可能なので、1部品で多くのアプリケーションに対応でき、部品点数の削減が可能です。
ねじ止めの作業がいりません。取付がワンプッシュと簡単で、作業工数を削減します。また、少ない力で取付けられるため、作業者の負担を減らします。
アンブレラ(傘)型のデザインにより、ほこりや湿気の侵入を防ぎます。
材質耐熱性ナイロン66
使用箇所屋内・高温
ねじ止めで固定する台座方式です。
束線をしっかり固定することができます。
用途結束バンドを用いて束線をネジ止めでしっかりと固定。
色黒
ネジ止めでの固定だけでなく、接着剤でも固定できます。
用途結束バンドとともに使用し、配線を固定。
色アルミ
適合バンド幅(mm)2.3~4.8
使用ねじM5
質量(g/袋)77
トラスコ品番438-2579
材質アルミニウム
質量(g)77
寸法A(mm)25.4
寸法D(mm)5.4
寸法E(mm)0.8
寸法B(mm)12.7
寸法C(mm)3.6
使用箇所屋内・屋外
最大静荷重(g)4540
1袋(100個)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
固定具をパネルの端に挟み込み、束線を結束バンドで固定できます。結束バンドは4方向より挿入できます。
用途結束バンド、束線の固定。
色シルバー
材質亜鉛メッキ鋼
縦(mm)22.4
横(mm)14.2
固定方法クリップ
適合バンド幅(mm)2.3~4.8
使用場所屋内用
耐薬品性、耐候性に優れています。
用途結束バンドを用いて束線をネジ止めでしっかりと固定。
色黒
仕様RoHS対応
材質耐候性ポリプロピレン
使用温度範囲-40~105℃
使用場所屋外用
UL規格UL難燃性94HB
こんなお得な商品も!
ケーブルタイアンカーマウント
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
束線に対して平行または、垂直に使用できます。
用途結束バンドとともに使用し、束線を固定。
幅(mm)9.5
長さ(mm)19.0
高さ(mm)5.0
適合バンド幅(mm)2.3~4.8
寸法A(mm)19.0
寸法B(mm)9.5
寸法C(mm)5.0
耐候性に優れています。
用途結束バンドでまとめた電線の束をビス止めで固定する時に。
色黒
材質耐候性ナイロン66
使用温度範囲-60~85℃
使用場所屋内・屋外用
ねじで固定する台座方式ですので束線をしっかりと安定して固定できます。
用途結束バンドでまとめた電線の束をビス止めで固定する時に。
仕様ねじ止めタイプ
材質ナイロン66
スペースが少ない場所での結束に適した固定具です。
材質ナイロン66
使用箇所屋内
振動がある場所での使用に適しています。パネルが薄くてもしっかりと固定できます。
用途結束バンドの固定。
高さ(mm)15.7
穴径(Φmm)6.5
縦(mm)10.2
横(mm)9.3
固定方法押込み
適合バンド幅(mm)2.3~4.8
最大取付パネル厚(mm)2.7
取り付けパネルの外側に固定具の足が突き出しては困る所での使用に適しています。
用途結束バンドの固定。
使用温度範囲(℃)-60~85
適合バンド幅(mm)2.3~4.8
電線、パイプなどを粗壁の表面に固定するのに適しています。予め開けた穴に押し込むだけで結束などをしっかりと固定します。
用途結束バンドの固定。
材質耐候性ナイロン66
使用温度範囲(℃)-60~85
固定方法押し込み
耐紫外線性に優れており、屋外での使用に適しています。
耐紫外線性に優れており、屋外での使用に適しています。
結束バンドを用いて束線をねじ止めでしっかりと固定します。
用途結束バンドの固定
色黒
材質耐候性ナイロン66
高さ(mm)15.5
使用温度範囲(℃)-60~85
適合バンド幅(mm)3.6~12.7
使用場所屋内・屋外
どんな幅のフラットケーブルでも固定できます。
用途フラットケーブルの固定。
色グレー
材質PVC
使用温度範囲(℃)-29~49
最大幅(mm)(フラットケーブル)4.3
固定方法粘着テープ
使用場所屋内
穴径(Φmm)4.5
寸法A(mm)20.3
寸法B(mm)9.4
寸法C(mm)5.6
固定方法M4ねじ
使用箇所屋内
ねじ止めで固定するので束線をしっかりと固定できます。耐紫外線性に優れており、屋外での使用に適しています。
用途結束バンドの固定。
色黒
材質耐候性ナイロン66
高さ(mm)15.5
使用温度範囲(℃)-60~85
適合バンド幅(mm)3.6~12.7
使用場所屋内外
ワイヤーを個々に差し込む時に、束線が常に丸く保持されます。ハーネス完成後に、簡単に取り外すこともできます。
用途ハーネス組立におけるケーブルの保持。
材質ナイロン66
使用温度範囲(℃)-60~85
使用場所屋内
抗菌・防カビ性能の金属検知対応結束バンド用固定具です。
金属検知対応結束バンド(抗菌・防カビ)と一緒に使用する事で、食品・飲料製造現場での異物混入対策と衛生に配慮した電線などの結束が可能です。
色ライトブルー
固定方法ネジ止め
関連キーワード
1
2
3
4
次へ