カテゴリ

  • 電気材料(24)
    • マーカータイ(23)
絞り込み
ブランド
  • PANDUIT(パンドウイット)
  • モノタロウ(1)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(64)
  • TRUSCO(14)
  • エスジー工業(2)
  • ELPA(4)
  • 協和ハーモネット(2)
  • デンカエレクトロン(11)
  • エスコ(32)
  • エスケイ工機(1)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(35)
  • RS PRO(25)
  • パイロット(9)
  • ユーボン(5)
  • JAPPY(4)
  • 呉竹(3)
  • コクヨ(3)
  • サンワサプライ(3)
  • 不易(3)
  • 未来工業(3)
  • 色イエロー(4)
  • 色オレンジ(3)
  • 色シルバー(3)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(2)
  • 色ブルー(2)
  • 色ホワイト(14)
  • 色レッド(2)
長さ(mm)
  • 0.3(1)
  • 9.5(2)
  • 9.7(2)
  • 19.1(1)
  • 30.2(1)
  • 43.9(1)
  • 50.8(2)
  • 63.5(1)
  • 76.2(2)
  • 99(1)
  • 101.6(1)
  • 109(1)
  • 130(1)
  • 188(1)
  • 387(1)
  • その他(2)
材質
  • その他(1)
  • アルミ(1)
  • ステンレス(4)
  • ナイロン(5)
  • フッ素樹脂(2)
  • ポリエステル(2)
  • ポリエチレン(1)
  • ポリオレフィン(1)
  • 塩ビ(4)
特性
  • 耐候(1)
  • 耐食(1)
最高使用温度(℃)
  • 75(2)
  • 80(3)
  • 85(3)
  • 105(2)
  • 150(2)
  • 538(4)
  • -40~135(1)
  • -54~135(1)
75・80・85・105・150・538・-40~135・-54~135
最大結束径(Φmm)
  • 10未満(5)
  • 10~20未満(2)
  • 20~30未満(1)
  • 40~50未満(1)
  • 100~120未満(1)
10未満・10~20未満・20~30未満・40~50未満・100~120未満
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「マーキングタイ」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マーカープレート(ステンレス) PANDUIT(パンドウイット)マーカープレート(ステンレス)PANDUIT(パンドウイット)
8,498税込9,348
1袋(125枚)
翌々日出荷
ケーブル、電線などの表示、識別に使用します。耐食性、耐摩耗性、耐放射性に優れており、半永久的な表示が可能です。バンドやS字型ホック、ボールチェーンで簡単に固定することができます。刻印機で文字や記号を刻印して使用します。
用途ケーブルなどの識別、表示。仕様使用結束バンド幅(mm):4.4/4.6トラスコ品番194-9946材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)9.5幅(mm)88.9厚さ(mm)0.3シルバーピッチ横穴ピッチなし使用温度範囲(℃)-80~538縦(mm)9.5横(mm)88.9穴ピッチ(mm)なし穴径(mm)なし
レーザープリンター用ラベル コンポーネントラベル PANDUIT(パンドウイット)レーザープリンター用ラベル コンポーネントラベルPANDUIT(パンドウイット)
74,980税込82,478
1袋(5000枚)
23日以内出荷
自己消化性があり、厳しい環境下でも使用できます。電線表示の旗型使用に推奨します。
用途電線表示に。適合屋内用トラスコ品番167-1462材質ポリフッ化ビニル使用温度範囲(℃)-40~135RoHS指令(10物質対応)対応
マーカープレート PANDUIT(パンドウイット)マーカープレートPANDUIT(パンドウイット)
73,980税込81,378
1袋(1000個)ほか
23日以内出荷
ケーブル、電線などの表示、識別に使用します。耐食性、耐摩耗性、耐放射性に優れており、半永久的な表示が可能です。バンドやS字型ホック、ボールチェーンで簡単に固定することができます。刻印機で文字や記号を刻印して使用します。
用途ケーブルなどの識別、表示に。適合屋内外用長さ(mm)9.7厚さ(mm)0.3シルバー使用温度範囲(℃)-80~538バンド幅(mm)使用結束バンド:4.4、4.6RoHS指令(10物質対応)対応
熱転写プリンタ用マーカープレート PANDUIT(パンドウイット)熱転写プリンタ用マーカープレートPANDUIT(パンドウイット)
43,980税込48,378
1巻(500枚)ほか
23日以内出荷
読みやすい熱転写プリンタ用マーカープレートです。
用途ラベル表示に。RoHS指令(10物質対応)対応
レーザープリンタ用ノンラミネートラベル PANDUIT(パンドウイット)レーザープリンタ用ノンラミネートラベルPANDUIT(パンドウイット)
229,800税込252,780
1箱(10000枚)
23日以内出荷
レーザープリンタ用のノンラミネートラベルです。
用途ラベル表示に。トラスコ品番166-8267適合ワイヤゲージ(AWG):10~6RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)適合:5.1~8.1
熱転写プリンタ用セルフラミネートラベル PANDUIT(パンドウイット)熱転写プリンタ用セルフラミネートラベルPANDUIT(パンドウイット)
66,980税込73,678
1巻(2500枚)
23日以内出荷
自己消化性があり、厳しい条件下でも使用できます。印字した文字が消えないようにラミネートされ、汚れや溶剤、油などからも保護することができます。端末成端後にも表示ができます。
用途ケーブルの表示に。適合屋内用材質ポリフッ化ビニル使用温度範囲(℃)-54~135規格UL認定品RoHS指令(10物質対応)対応耐燃性あり
ラベルコア PANDUIT(パンドウイット)ラベルコアPANDUIT(パンドウイット)
2,498税込2,748
1箱(100個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ファイバーパッチコードのような径の細いケーブルにラベルを貼る際に使用します。表示面積を大きくして、より多くの情報を記載したラベルを貼り付ける事ができます。スリーブタイプなので、移動が可能です。
用途細径ケーブルへのラベル貼り付け。材質ポリ塩化ビニール幅(mm)57.2使用温度範囲(℃)-24~75
マーカープレート SUS304 PANDUIT(パンドウイット)マーカープレート SUS304PANDUIT(パンドウイット)
87,980税込96,778
1袋(1000個)
4日以内出荷
マーカーブック ポケットサイズ 耐油性 耐摩耗性 PANDUIT(パンドウイット)マーカーブック ポケットサイズ 耐油性 耐摩耗性PANDUIT(パンドウイット)
29,980税込32,978
1箱(10冊)
30日以内出荷
質量(g)50
ISO警告ラベル ロールタイプ 感電注意 PANDUIT(パンドウイット)ISO警告ラベル ロールタイプ 感電注意PANDUIT(パンドウイット)
10,980税込12,078
1巻
15日以内出荷
感電注意マークのラベルになります。 ISO3864の規定に基づいた各種警告ラベルです。 高品質のビニールフィルムに接着剤がついているので、どこにでも簡単に貼ることができます。
用途警告ラベル材質ビニールトラスコ品番829-2379寸法(mm)三角形:114.3質量(g)134使用温度範囲(℃)-40~80
マーキングペン PANDUIT(パンドウイット)マーキングペンPANDUIT(パンドウイット)
11,980税込13,178
1箱(12本)
当日出荷から15日以内出荷
マーカープレート SUS304 PANDUIT(パンドウイット)マーカープレート SUS304PANDUIT(パンドウイット)
21,980税込24,178
1箱(50枚)
15日以内出荷
耐食性、耐摩耗性、耐放射性に優れており、半永久的な表示が可能です。 バンドやS字型ホック、ボールチェーンで簡単に固定することができます。 刻印機で文字や記号を刻印して使用します。 ケーブル、電線などの表示、識別に使用します。
用途ケーブルなどの識別、表示材質SUS304厚さ(mm)0.9寸法(mm)Φ38.1質量(g)229使用温度範囲(℃)-80~538適合バンド幅(mm)4.3、4.4使用場所屋内外
熱転写ハンディプリンタ用マーカープレート PANDUIT(パンドウイット)熱転写ハンディプリンタ用マーカープレートPANDUIT(パンドウイット)
47,980税込52,778
1箱(500枚)
15日以内出荷
印字後結束バンドでケーブルに取る付けます。 太径ケーブルの表示に適しています。 配線後に取り付け可能です。 厳しい環境下での使用が可能です。
用途ケーブルなどへの表示材質ポリオレフィン/ポリエステル適合PLT2.5I(結束バンド幅3.6、3.7mm)質量(g)133使用温度範囲(℃)-50~105縦(mm)12.7横(mm)76.2印字部(mm)縦12.7×横45.7
熱転写プリンタ用 光ファイバー用旗型ラベル PANDUIT(パンドウイット)熱転写プリンタ用 光ファイバー用旗型ラベルPANDUIT(パンドウイット)
15,980税込17,578特価
1巻(2500枚)
当日出荷から30日以内出荷
熱転写プリンタ用旗型ラベルです。 光ファイバーケーブル等の細径ケーブルに広い表示スペースを確保することが可能です。 ラベルをケーブルに固定する貼り方、取り付け後に回転・スライドできる貼り方の2種類の貼り方が可能です。
用途ケーブルの表示材質ポリエステル使用温度範囲(℃)-40~150
熱転写ハンディプリンタ用旗型ラベル PANDUIT(パンドウイット)熱転写ハンディプリンタ用旗型ラベルPANDUIT(パンドウイット)
6,798税込7,478
1箱(200枚)
当日出荷
光ファイバーケーブルなどの細径ケーブルに、広い表示、スペースを確保することができます。 ラベルをケーブルに固定しての貼り付け、取付後に回転/スライドできる貼り付けの2パターンが可能です。
用途ケーブルの表示材質ポリエステルトラスコ品番814-6592質量(g)134使用温度範囲(℃)-40~150表示部縦9.5×横25.4mm適合ケーブル(Φmm)3.1~5.1
マーカープレート 白 PANDUIT(パンドウイット)マーカープレート 白PANDUIT(パンドウイット)
54,980税込60,478
1袋
20日以内出荷
ケーブル、電線などの表示、識別に使用します。 水平や垂直、タグ方式、巻き込み方式で取り付けることができます。 マーキングペン、ラベルなどで簡単に表示ができます。
用途ケーブルなどの識別、表示材質ナイロン66幅(mm)19.1厚さ(mm)0.3使用温度範囲(℃)-60~80適合幅(mm)2.3~4.8使用場所屋内
ラベルホルダー PANDUIT(パンドウイット)ラベルホルダーPANDUIT(パンドウイット)
5,998税込6,598
1袋
当日出荷から9日以内出荷
文字を保護するために透明のラミネートが付いています。ホルダーは、結束バンド(幅:2.5mm、3.6mm)、タックタイ(幅:6.4mm)で結束できます。
用途ケーブル表示。材質ビニール使用温度範囲(℃)-18~80使用場所屋内
ラベルコア PANDUIT(パンドウイット)ラベルコアPANDUIT(パンドウイット)
2,298税込2,528
1袋(100個)
当日出荷
ファイバーパッチコードのような径の細いケーブルにラベルを貼る際に使用します。 細径の光ファイバーに表示をする際に、表示スペースを大きくし、ラベルの印字内容を見やすくします。 スリーブタイプなので、移動が可能です。
用途細径ケーブルへのラベル貼り付け。材質ポリ塩化ビニール幅(mm)31.8使用温度範囲(℃)-24~75型番(推奨ラベル)S100X160YAJ、S100X220YAJ使用場所屋内用
マーカープレート 白 PANDUIT(パンドウイット)マーカープレート 白PANDUIT(パンドウイット)
48,980税込53,878
1袋
翌々日出荷
ケーブル、電線などの表示、識別に使用します。水平や垂直、タグ方式、巻き込み方式で取り付けることができます。 マーキングペン、ラベルなどで簡単に表示ができます。
用途ケーブルなどの識別、表示。材質ナイロン66トラスコ品番826-5908質量(g)331使用温度範囲(℃)-60~85寸法(縦×横×厚さ)(mm)19.1×38.1×0.3適合バンド幅(mm)2.3~4.8使用場所屋内
マーカープレート 耐候性黒 PANDUIT(パンドウイット)マーカープレート 耐候性黒PANDUIT(パンドウイット)
5,298税込5,828
1袋(100枚)ほか
当日出荷
水平や垂直、タグ方式や巻き込み方式で取り付けることができます。マーキングペン、ラベルなどで表示ができます。
用途ケーブルなどの表示。特性耐候固定方法結束バンド取付穴径(Φmm)5適合バンド幅(mm)2.3~4.8
マーカープレート 白 PANDUIT(パンドウイット)マーカープレート 白PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1袋
当日出荷から9日以内出荷
水平や垂直、タグ方式や巻き込み方式で取り付けることができます。マーキングペン、ラベルなどで表示ができます。
用途ケーブルなどの表示。材質ナイロン66適合バンド幅(mm)2.3~4.8
マーカープレート PANDUIT(パンドウイット)マーカープレートPANDUIT(パンドウイット)
4,298税込4,728
1袋(1000個)ほか
当日出荷から30日以内出荷
耐食性、耐摩耗性、耐放射性に優れており、半永久的な表示が可能です。 バンドやS字型ホック、ボールチェーンで簡単に固定することができます。 刻印機で文字や記号を刻印して使用します。ケーブル、電線などの表示、識別に使用します。
用途ケーブルなどの識別、表示。
結束バンド(マーカーストラップ付) PANDUIT(パンドウイット)結束バンド(マーカーストラップ付)PANDUIT(パンドウイット)
5,398税込5,938
1セット(50本)
当日出荷
巻き付け、旗型のどちらでも取付可能です。地中での使用も可能です。取り外しが可能です。
用途ケーブルの識別。長さ(mm)387最大結束径(Φmm)111トラスコ品番477-4451材質ポリエチレン幅(mm)19.1厚さ(mm)0.8質量(g)358使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内用、書込みスペース38.1×66.5mm
マーカータイ PANDUIT(パンドウイット)マーカータイPANDUIT(パンドウイット)(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1袋(100本)
当日出荷
マーカータイプ結束バンドは電線やケーブル等の識別と結束を同時に行います。 必要な情報は書き込みスペースに印字ラベルを貼り付けます。また、直接書き込むこともできます。
用途電線名の表示。ナチュラル使用温度範囲(℃)-59~85印字方式油性ペン
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら