19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水平や垂直、タグ方式や巻き込み方式で取り付けることができます。マーキングペン、ラベルなどで表示ができます。
用途ケーブルなどの表示。 材質ナイロン66 適合バンド幅(mm)2.3~4.8
1袋
4,298 税込4,728
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)マーカープレート
耐食性、耐摩耗性、耐放射性に優れており、半永久的な表示が可能です。 バンドやS字型ホック、ボールチェーンで簡単に固定することができます。 刻印機で文字や記号を刻印して使用します。ケーブル、電線などの表示、識別に使用します。
用途ケーブルなどの識別、表示。
1袋(1000個)ほか
4,298 税込4,728
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)マーカープレート SUS304
耐食性、耐摩耗性、耐放射性に優れており、半永久的な表示が可能です。 バンドやS字型ホック、ボールチェーンで簡単に固定することができます。 刻印機で文字や記号を刻印して使用します。 ケーブル、電線などの表示、識別に使用します。
用途ケーブルなどの識別、表示 トラスコ品番828-1559 材質SUS304 長さ(mm)9.5 幅(mm)43.7 厚さ(mm)0.3 質量(g)79 使用温度範囲(℃)-80~538 適合幅(mm)4.3、4.4 使用場所屋内外
1袋
5,998 税込6,598
当日出荷

PANDUIT(パンドウイット)マーカープレート(ステンレス)
ケーブル、電線などの表示、識別に使用します。耐食性、耐摩耗性、耐放射性に優れており、半永久的な表示が可能です。バンドやS字型ホック、ボールチェーンで簡単に固定することができます。刻印機で文字や記号を刻印して使用します。
用途ケーブルなどの識別、表示。 仕様使用結束バンド幅(mm):4.4/4.6 トラスコ品番194-9946 材質ステンレス(SUS304) 長さ(mm)9.5 幅(mm)88.9 厚さ(mm)0.3 シルバー ピッチ横穴ピッチなし 使用温度範囲(℃)-80~538 縦(mm)9.5 横(mm)88.9 穴ピッチ(mm)なし 穴径(mm)なし
1袋(125枚)
8,498 税込9,348
翌々日出荷

PANDUIT(パンドウイット)マーカープレート 白
ケーブル、電線などの表示、識別に使用します。水平や垂直、タグ方式、巻き込み方式で取り付けることができます。 マーキングペン、ラベルなどで簡単に表示ができます。
用途ケーブルなどの識別、表示。 材質ナイロン66 トラスコ品番826-5908 質量(g)331 使用温度範囲(℃)-60~85 寸法(縦×横×厚さ)(mm)19.1×38.1×0.3 適合バンド幅(mm)2.3~4.8 使用場所屋内
1袋
48,980 税込53,878
翌々日出荷

1袋(25枚)ほか
10,980 税込12,078
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)マーカープレート 耐候性黒
水平や垂直、タグ方式や巻き込み方式で取り付けることができます。マーキングペン、ラベルなどで表示ができます。
用途ケーブルなどの表示。 特性耐候 固定方法結束バンド 取付穴径(Φmm)5 適合バンド幅(mm)2.3~4.8
1袋(100枚)ほか
5,298 税込5,828
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1袋(1000個)
87,980 税込96,778
4日以内出荷

PANDUIT(パンドウイット)マーカープレート SUS304
耐食性、耐摩耗性、耐放射性に優れており、半永久的な表示が可能です。 バンドやS字型ホック、ボールチェーンで簡単に固定することができます。 刻印機で文字や記号を刻印して使用します。 ケーブル、電線などの表示、識別に使用します。
用途ケーブルなどの識別、表示 材質SUS304 厚さ(mm)0.9 寸法(mm)Φ38.1 質量(g)229 使用温度範囲(℃)-80~538 適合バンド幅(mm)4.3、4.4 使用場所屋内外
1箱(50枚)
21,980 税込24,178
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マーカータイプ結束バンドは電線やケーブル等の識別と結束を同時に行います。 必要な情報は書き込みスペースに印字ラベルを貼り付けます。また、直接書き込むこともできます。
用途電線名の表示。 ナチュラル 使用温度範囲(℃)-59~85 印字方式油性ペン
1袋(100本)
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)マーカープレート 白
ケーブル、電線などの表示、識別に使用します。 水平や垂直、タグ方式、巻き込み方式で取り付けることができます。 マーキングペン、ラベルなどで簡単に表示ができます。
用途ケーブルなどの識別、表示 材質ナイロン66 長さ(mm)63.5 トラスコ品番828-1562 幅(mm)44.5 厚さ(mm)0.3 質量(kg)1 使用温度範囲(℃)-60~80 適合幅(mm)2.3~4.8 使用場所屋内
1袋
54,980 税込60,478
20日以内出荷

PANDUIT(パンドウイット)マーカープレート 白
ケーブル、電線などの表示、識別に使用します。 水平や垂直、タグ方式、巻き込み方式で取り付けることができます。 マーキングペン、ラベルなどで簡単に表示ができます。
用途ケーブルなどの識別、表示 材質ナイロン66 幅(mm)19.1 厚さ(mm)0.3 使用温度範囲(℃)-60~80 適合幅(mm)2.3~4.8 使用場所屋内
1袋
54,980 税込60,478
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

印字後結束バンドでケーブルに取る付けます。 太径ケーブルの表示に適しています。 配線後に取り付け可能です。 厳しい環境下での使用が可能です。
用途ケーブルなどへの表示 材質ポリオレフィン/ポリエステル 適合PLT2.5I(結束バンド幅3.6、3.7mm) 質量(g)133 使用温度範囲(℃)-50~105 縦(mm)12.7 横(mm)76.2 印字部(mm)縦12.7×横45.7
1箱(500枚)
47,980 税込52,778
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)マーカープレート
RoHS
ケーブル、電線などの表示、識別に使用します。耐食性、耐摩耗性、耐放射性に優れており、半永久的な表示が可能です。バンドやS字型ホック、ボールチェーンで簡単に固定することができます。刻印機で文字や記号を刻印して使用します。
用途ケーブルなどの識別、表示に。 適合屋内外用 長さ(mm)9.7 厚さ(mm)0.3 シルバー 使用温度範囲(℃)-80~538 バンド幅(mm)使用結束バンド:4.4、4.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)ほか
73,980 税込81,378
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)熱転写プリンタ用マーカープレート
RoHS
読みやすい熱転写プリンタ用マーカープレートです。
用途ラベル表示に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(500枚)ほか
43,980 税込48,378
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



タイプレジンリボン 長さ(m)91 使用可能ラベルセルフラミネートラベル、紙以外のコンポーネントラベル、ノンラミネートラベル、マーカープレート、熱収縮チューブマーカー、銘板ラベル、ネットワークラベル、旗型ラベル
1箱(2個)ほか
18,900 税込20,790
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)熱転写プリンタ
セット内容プリンタ本体、Easy-Markラベル印字ソフト、RMEH4BLインクリボン、電源アダプタ、電源コード、USBケーブル、プリンタドライバ、クイックマニュアル 質量(kg)2.72 電源100~240VAC、50/60Hz 対応OSWindows2000/XP/Vista/7 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)226×171×285 インターフェースUSB、パラレル(セントロニクス)、シリアル 印字密度300dpi 最大印字幅(mm)108 印字速度50.8~101.6mm/秒 使用可能ラベル熱転写プリンタ用セルフラミネートラベル、ブランクラベル、熱収縮チューブマーカー、マーカープレート等 給紙方法内蔵ロールマウント、後部排紙(ロールスタンド使用時)
1台
429,800 税込472,780
90日以内出荷