8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ5Eモジュラージャック
キャップの結線順序識別用カラーコードシールで施工ミスを防止します。 AWG22~24の単線ケーブルを成端可能です。 キャップは取り外し可能で、10回まで再結線可能です。 ケーブルの撚り戻しが12.7mmに保たれる構造です。
用途カテゴリ5Eモジュラージャック。 仕様カテゴリ3、5、5e に対応している、より対線 導体外径(Φmm)Φ0.5(AWG24) からΦ0.65(AWG22) の単線 外径(Φmm)(絶縁体)0.965から1.2 被覆外径(mm)Φ5.8以下のUTP を設定 材質ABS合成樹脂りん青銅ポリカーボネート
1個
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プラグを接続するとシャッターは内側に押されますので、シャッターを手で開閉する手間がいりません。 シャッター付きなので未使用時の埃等の侵入を防ぎます。 一括圧接により施工が簡単でスピーディーにできます。 ケーブルの撚り戻しが極限まで抑えられる構造です。
用途カテゴリ6A通信用コネクタ 種類カテゴリ6A 仕様AWG22~26の単線または撚り線 材質ABS、合成樹脂、ポリカーボネート、りん青銅、ガラスエポキシ多層型 質量(g)9 使用温度範囲(℃)-10~65 使用場所屋内 被覆外径(mm)Φ5.08~8.38 絶縁体外径(mm)最大Φ1.52
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

カンタン成端プラグ用アングルキャップ。 ストレート用をアングルタイプに交換可能。 ケーブル保持機能付き。 ケーブルのより戻しを最小限に成端できるので、施工ムラ起こりにくい。 22~26 AWGまでのケーブルに幅広く対応 。 POE++対応で、IPカメラやアクセスポイントなどにも最適。
1式(10個)ほか
1,898 税込2,088
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

100%工場検査合格品です。製品上部に品質管理の番号の刻印があります。一括圧接により施工が簡単でスピーディーにできます。ケーブルの撚り戻しが極限まで抑えられる構造になっています。結線カラーコード付きで施工ミスを防止します。
用途カテゴリ6A通信用コネクタ。 適合ジャック:1 トラスコ品番825-7238 材質ABS、合成樹脂、ポリカーボネート、りん青銅、ガラスエポキシ多層型 オレンジ 高さ(mm)18.06 種類カテゴリ6A 使用温度範囲(℃)-10~65 ポート数1 縦(mm)16.06 横(mm)38.11 適合ケーブルAWG22~26の単線およびより線 カテゴリーカテゴリ6A
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷

CAT6Aだけでなく、CAT6、CAT5e にもマルチ対応の新しいタイプのモジュラープラグです。 入線部が45度のアングル構造なので、間仕切りやBOX内など狭いスペースでも使用可能。 2ピース構造で、施工性も飛躍的に向上。 ケーブルのより戻しを最小限に成端できるので、施工ムラ起こりにくい。 22~26 AWGまでのケーブルに幅広く対応。 POE++対応で、IPカメラやアクセスポイントなどにも最適。 ケーブル保持機能付き。
規格Cat.6/Cat.5e
1式(10個)ほか
19,980 税込21,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CAT6Aだけでなく、CAT6、CAT5e にもマルチ対応の新しいタイプのモジュラープラグです。 入線部が45度のアングル構造なので、間仕切りやBOX内など狭いスペースでも使用可能。 2ピース構造で、施工性も飛躍的に向上。 ケーブルのより戻しを最小限に成端できるので、施工ムラ起こりにくい。 22~26 AWGまでのケーブルに幅広く対応。 POE++対応で、IPカメラやアクセスポイントなどにも最適。 ケーブル保持機能付き。
規格Cat.6/Cat.5e
1式(10個)ほか
19,980 税込21,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

かんたん成端シールドモジュラープラグ PANDUIT(パンドウイット) 動画あり
シールドタイプのCAT6Aだけでなく、CAT6、CAT5e にもマルチ対応の新しいタイプのシールドモジュラープラグです。コネクタとケーブルをシールド化することで、ノイズの影響が懸念される分野でも利用可能です。スリムな形状で、狭いポートスペースや高密度構造にも対応できます。ケーブルのより戻しを最小限に成端できるので、施工ムラが起こりにくいです。2ピース構造でかんたんに成端でき、施工時間の短縮、品質および性能に均一性をもたらします。POE++対応で、IPカメラやアクセスポイントなどにも最適です。部品の追加不要で最大20回再成端ができ、再成端におけるコスト節約が可能です。ケーブル保持機能付きです。最大20回の再成端が可能です。
用途シールドプラグの現場成端。ワイヤレスアクセスポイント(WAP)。ネットワーク接続オーディオ/ビデオ機器。PoE LED照明。IPセキュリティカメラおよびモーションセンサー。PoEまたはHDBASE-T対応ネットワークデバイス。 仕様再成端回数:20回まで、補助工具:EGPT、EGJT-1 適合導線:22~26AWGの単線およびより線シールドケーブル タイプシールド 使用温度範囲(℃)-40~85 被覆外径(mm)5.8~9.0 絶縁体外径(mm)1.0~1.6 プラグタイプRJ45 挿抜回数2 カテゴリー対応:カテゴリ5e、6、6A
1袋(10個)ほか
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シールドタイプのCAT6Aだけでなく、CAT6、CAT5e にもマルチ対応の新しいタイプのシールドモジュラープラグです。 コネクタとケーブルをシールド化することで、ノイズの影響が懸念される分野でも利用可能です。 スリムな形状で、狭いポートスペースや高密度構造にも対応できます。 ケーブルのより戻しを最小限に成端できるので、施工ムラが起こりにくいです。 2ピース構造でかんたんに成端でき、施工時間の短縮、品質および性能に均一性をもたらします。 POE++対応で、IPカメラやアクセスポイントなどにも適しています。 部品の追加不要で最大20回再成端ができ、再成端におけるコスト節約が可能です。 ケーブル保持機能付きです。 最大20回の再成端が可能です。 シールドプラグの現場成端。 ワイヤレスアクセスポイント(WAP)。 ネットワーク接続オーディオ/ビデオ機器。 PoE LED照明。 IPセキュリティカメラおよびモーションセンサー。 PoEまたはHDBASE-T対応ネットワークデバイス。
仕様●種類:カテゴリ5e・6・6A●適合ケーブル:AWG22~26の単線または撚り線のシールドケーブル●タイプ:シールド●プラグタイプ:RJ45●使用温度範囲(℃):-40~85●絶縁体外径:Φ1.0mm~1.6mm●外被覆径:Φ5.8mm~9.0mm●挿抜回数:2●500回まで●再成端回数:20回まで●補助工具:EGPT、またはEGJT-1●導体外径:22~26AWGの単線およびより線シールドケーブル●屋内用●圧着工具:不要●原産国:コスタリカ●コード番号:194-7878 アズワン品番67-6605-39
1袋(1個)
2,898 税込3,188
当日出荷