49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
複数の作業者が同時にロックアウトできるため、安全性に優れています。
用途対象物に複数の鍵でロックアウトします。 内径(Φmm)(ジョー)25.4 キー数(取付可能)6個 材質亜鉛メッキ鋼板
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

完全にロックするまで鍵は抜けません。 アルミ製ボディーとシャックルは非電導性のビニールで保護されており、電気的障害に対応しています。
用途マスターキーシステム 寸法A(mm)19 寸法B(mm)38.1 質量(g)110 材質本体/アルミ、シャックル/スチール つる径(Φmm)6.6
1個
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一度に大人数の作業者が、ロックアウトの必要な作業エリアに入場する場合に最適です。グループロックアウト。
トラスコ品番403-7693 材質スチール 質量(kg)2.04 取付穴径(Φmm)(パドロック)9.7 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)231.1×91.4×205.7
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

止めねじがセットされており工具は一切必要ありません。 ブレーカーを直接ロックアウトし、偶発事故を防ぎます。
質量(g)45 仕様タグ・施錠用穴1ヵ所付、ISO9001認証取得工場製、O14001認証取得工場製 材質ナイロン
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)ロックアウト用ハスプ
複数の作業者が同時にロックアウトできるため、安全性に優れています。ロックアウト用掛金 ヘビーデューティータイプ
トラスコ品番403-7707 材質シャックル:ステンレス、プレート:亜鉛メッキ鋼 質量(g)119 寸法A(mm)60.2 寸法B(mm)25.4
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷

120V(CL110用)及び240~480V(CL480用)のプラグを包み込んでロックアウトします。ロックアウト用コンセントロックアウト
材質ポリプロピレン(PP)
1個
6,398 税込7,038
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)プラグロックアウト
プラグの穴にロックアウトを取り付けて、コンセントに差し込めないようにします。ロックアウト用プラグロックアウト
トラスコ品番403-7774 材質ポリカーボネート 質量(g)23 寸法A(mm)46.4 寸法F(mm)3 寸法D(mm)15.2 寸法E(mm)6.4 寸法B(mm)41.1 寸法C(mm)26 寸法G(mm)7.9
1個
1,698 税込1,868
翌日出荷

PANDUIT(パンドウイット)トグルスイッチ用ロックアウト
トグルスイッチにすばやく簡単に取り付けることができます。 透明ポリカーボネート製なので、スイッチの位置や表示等を取り付け後にも目視で確認できます。 透明で強靭なVHBテープで固定するので、安全な接着が可能です。 未使用時にはカバーは外して保管することができます。
用途トグルスイッチのロックアウト トラスコ品番195-0185 材質/仕上ポリカーボネート 透明 質量(g)38.55
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)特殊錠 ロックアウトキット
ブレーカー用ロックアウト、プラグロックアウトなどが入った電気技術者向けロックアウトキットです。肩掛けポーチに入っていて持ち運びに便利です。
用途メンテナンスの際のロックアウト 付属品ドライバー、専用ポーチ(PSL-PK)×1、非導電性パドロック(PSL-8)×1、マルチロックアウトハスプ(PSL-MLD)×1、ミニブレーカー(PSL-WS)×1、ブレーカーロックアウト(PSL-CBNT)×1、プラグロックアウト(PSL-P)×1、セーフティタグ(PVT-30)×5、ドライバー×1 トラスコ品番474-7038 寸法(mm)(シャックル)Φ5.2×141 質量(kg)0.9 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)240×80×150
1組
25,980 税込28,578
欠品中

壁用トグルスイッチやブレーカーに一切加工せずに取り付けることが出来ます。 ブレーカースイッチに穴が開いている必要がありません。
用途ブレーカーのスイッチをロックアウトして偶発的にスイッチが入ることをふせぎます。 適合高さ12.2mm~19.8mm、幅6.4mm~9.6mm、厚さ6.4mm~10.2mmのスイッチ 材質ナイロン 寸法A(mm)42.7 寸法D(mm)17.0 寸法E(mm)8.6 寸法B(mm)22.4 寸法C(mm)15.2 トラスコ品番440-2073 質量(g)46
1個
919 税込1,011
当日出荷

ゲートバルブ、ボールバルブなどのロックアウトが入った、メンテナンス用ロックアウトキットです。
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)368×165×127 トラスコ品番403-7723 セット内容専用ケース×1、非導電性パドロック×3、マルチロックアウトハスプ×1、ミニブレーカー×2、ブレーカーロックアウト×2、プラグロックアウト×2、ゲートバルブロックアウト×2、ボールバルブロックアウト×1、110Vコードロックアウト×1、セーフティタグ×10、ドライバー×1 質量(kg)2.66
1セット
79,980 税込87,978
当日出荷

バルブを回すことができないようにロックアウトできます。
用途バルブ全体をロックアウトし、誤動作を防ぎます。 材質ポリプロピレン(PP) 仕様鍵穴付
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁掛けと持ち運び両方が可能なグループロックアウト用ボックスです。 内側に鍵をかけるためのアルミ製フックが16個ついています。 最大で42個までパドロックが取り付け可能で、管理者用の取り付け穴も裏側についています。
用途グループロックアウト用のボックス 材質/仕上ポリカーボネート 赤・透明 高さ(mm)82.6 質量(g)1242.84 縦(mm)330.2 横(mm)330.2
1箱(5個)ほか
74,980 税込82,478
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プッシュボタン用ロックアウトに使用するアルミ製ベースです。
材質アルミ 厚さ(mm)5.8 縦(mm)61 横(mm)50.8 材質(ベース)アルミ
1個
999 税込1,099
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シングル・二連・三連のブレーカースイッチに取り付けられます。
トラスコ品番440-1913 材質ナイロン 質量(g)29 寸法A(mm)52.1 寸法F(mm)27.9 寸法D(mm)11.7 寸法E(mm)8.9 寸法B(mm)25.4 寸法C(mm)32.3 取付け方法ドライバーでねじを回して固定 適合高さ(mm)(ブレーカーレバー)7.6~15.2 適合厚さ(mm)(ブレーカーレバー)6.4~11.2
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

トラスコ品番440-1905 材質ナイロン 質量(g)58 寸法A(mm)52.1 寸法D(mm)8.9 寸法E(mm)19.1 寸法B(mm)25.4 寸法C(mm)11.7 取付け方法ドライバーでねじを回して固定 適合高さ(mm)(ブレーカーレバー)5.6~15.2 適合厚さ(mm)(ブレーカーレバー)6.4~11.2
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

PANDUIT(パンドウイット)ゲートバルブロックアウト
バルブを回すことができないようにロックアウトします。
材質ポリプロピレン
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)バルブロックアウト
バルブハンドルを回す事ができない様にロックアウトします。
材質PP(ポリプロピレン)
1個
4,598 税込5,058
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)ロックアウト用ハスプ
シャックルがアルミ製のため火花の発生を防ぎます。 安全性を確保するため、複数の作業者が同時に対象物をロックアウトできます。
用途複数の作業者によるロックアウト 厚さ(mm)6.4 質量(g)47
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ製ボディーはアルマイト処理されており、耐久性と耐腐食性に優れています。安全性が高いダブルロックで6ピンシリンダーです。
用途ロックアウト用パドロック。 材質ボディー:アルミニウム・陽極酸化処理シャックル:スチール 付属品キー:2個 長さ(mm)(シャックル)76.2 厚さ(mm)19.1 全長(mm)123.2 質量(g)173 径(Φmm)(シャックル)6.4 縦(mm)40.6 横(mm)38.1 使用場所屋内外
1個
6,798 税込7,478
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワイヤーを使用することにより、一度に複数の機器をロックアウトできます。 独自のコンパクトなデザインで、不要なワイヤーを巻き取ることができます。 未使用時はワイヤーを内部に巻き取って保管することができます。
用途複数の機器のロックアウト トラスコ品番148-7318 寸法(mm)【ナイロンコートスチールワイヤー】18 赤、黒 質量(g)170 縦(mm)108 横(mm)88.9
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

PANDUIT(パンドウイット)ロックアウトステーション
ロックアウトデバイスを一か所で管理することで、メンテナンス時の事故を確実に防止します。
縦(mm)584.2
1個ほか
28,980 税込31,878
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


PANDUIT(パンドウイット)ロックアウト用掛け金
・安全性を確保するため、複数の作業者が同時に対象物をロックアウトできます。 ・堅牢なつくりのヘビーデューティタイプです。 ・開口部:25.4×25.4mm
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)エアーカプラ用ロックアウト
エアの供給口を簡単にロックアウトできます。堅牢なステンレス製のロックアウトデバイスにより、確実でより安全にロックアウトすることができます。エアーカプラー用ロックアウト
トラスコ品番403-7782 材質ステンレススチール 厚さ(mm)2.5 質量(g)91 寸法A(mm)88.9
1袋
4,298 税込4,728
翌々日出荷

PANDUIT(パンドウイット)電気工事用ロックアウトキット
掛け金、ブレーカー用ロックアウトなどが入った、電気工事用ロックアウトキットです。電気工事用ロックアウトキット
トラスコ品番403-7715 セット内容専用ケース×1非導電性パドロック×625.4mmのジョーのハスプ×1マルチロックのアウトハスプ×1ミニブレーカー×3ブレーカーロックアウト×3プラグロックアウト×3セーフティタグ×15ドライバー×1 質量(kg)1.99 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)279×127×89
1箱(1個)
63,980 税込70,378
当日出荷

ボールバルブのハンドルを回せないようにロックアウトします。 使用するパドロックはシャックル径が0.3インチ(7.6mm)以下で、パドロックを掛けた時のスペースが1インチ(25.4mm)より大きい必要があります。 幅の細いハンドルには付属のインサートをご使用ください。 大きいサイズのパイプには、付属のエクステンションをご使用ください。(PSL-BV2)
材質ポリプロピレン
1個
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


PANDUIT(パンドウイット)電源制御用ロックアウトキット
枠型用ロックアウトが入った電源制御用ロックアウトキットです。
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)374.4×117.6×260.4 トラスコ品番403-7731 セット内容非導電性パドロック×2、マルチロックアウトハスプ×1、ブレーカーロックアウト×4、枠型ブレーカーロックアウト×2、プラグロックアウト×1、セーフティタグ×25、ドライバー×1 質量(kg)3.18
1セット
62,980 税込69,278
当日出荷

電源制御用ロックアウトキット(PSL-KT-PWR)の専用ケースです。 金属製で丈夫です。 様々なロックアウト製品がまとめて入り、持ち運びに便利です。 注意喚起ができる赤色です。
用途ロックアウト用ボックス トラスコ品番829-2377 質量(kg)3 縦(mm)260.35(取手除く) 横(mm)374.65 外寸法・高さ(mm)117.6
1個
32,980 税込36,278
40日以内出荷

ブレーカースイッチをロックアウトして、偶発的にスイッチが入ることを防ぎます。 あらかじめ止めねじがセットされていますので、簡単に取り付けられ、工具は一切必要ありません。
トラスコ品番440-1921 材質ナイロン 質量(g)81 寸法A(mm)56.9 寸法D(mm)48.0 寸法E(mm)18.0 寸法B(mm)77.5 寸法C(mm)95.3 取付け方法トグルを回して固定 適合寸法(mm)高さ14.0以上、幅70.0までのブレーカースイッチ
1個
6,598 税込7,258
当日出荷


ミニチュアサーキットブレーカでの使用に最適です。
材質ナイロン 寸法D(mm)8.9 寸法E(mm)10.2 寸法B(mm)27.9 寸法C(mm)7.5 適合高さ(mm)(ブレーカーレバー)5.6~9.9
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボールバルブのハンドルを回せないようにロックアウトします。
仕様使用可能鍵スペース25.4mm以上、使用可能鍵シャックル径7.6mm以下、バルブハンドルサイズ24mm以下×304.8mm以下 トラスコ品番474-7011 材質ポリプロピレン(PP) 質量(g)773 適合サイズ(mm)(ハンドル)24×304.8
1個
11,980 税込13,178
9日以内出荷

コンパクトなデザインで、壁掛けと持ち運びの両方が可能です。 ふたは回転させないと開かないので、より安全に鍵を保管できます。 最大で16個までパドロック取り付け可能です。
用途グループロックアウト用のボックス トラスコ品番195-0186 材質/仕上ポリプロピレン 高さ(mm)57.2 質量(g)367.4 縦(mm)196.9 横(mm)196.9
1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ製ボディとシャックルは非電導性のポリエチレンで保護されており、電気的障害に対応しています。 安全性が高いダブルロックで6ピンシリンダーです。 完全にロックするまでは鍵は抜けません。
付属品キー1個 長さ(mm)(シャックル)38.1 寸法A(mm)40.0 寸法D(Φmm)6.6 寸法B(mm)45.0 寸法C(mm)19.0
1個
7,398 税込8,138
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボールバルブのハンドルを回せないようにロックアウトします。パイプに対して垂直方向、平行方向ともに使用可能です。素早く簡単にボールバルブをロックアウトできます。
用途ボールバルブのロックアウト 材質ABS 寸法A(mm)なし 寸法D(Φmm)7.9 フックなし ジョウ寸法(mm)内径なし
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ製ボディーはアルマイト処理されており、耐久性と耐腐食性に優れています。 安全性が高いダブルロックで6ピンシリンダーです。 キーが2個付きます。
用途ロックアウト用パドロック。南京錠。 材質アルミニウム・陽極酸化処理スチール 付属品キー:2個 径(Φmm)(シャックル)6.4 縦(mm)19.1 横(mm)38.1 使用場所屋内外
1個
5,598 税込6,158
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


PANDUIT(パンドウイット)屋内用セーフティダグホルダー
自由自在に屋内用セーフティタグが作れます。タグアウト用屋内セーフティータグホルダー
セット内容結束バンド25本 引張強度22.7kg 寸法(縦×横)(mm)146.1×88.9
1袋
21,980 税込24,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)