こんなお得な商品も!

ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン
モノタロウ
¥89~
税込¥98~
ワイヤー、ケーブル、ホースなどの結束が必要な所で、様々な方法で使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン
モノタロウ
¥89~
税込¥98~
電気・電子・通信・一般配線工事など幅広く使用できます。
耐紫外線性に優れた製品です。
用途ワイヤー、ケーブルなどの結束
建設、メンテナンス、一般用途向け結束バンドです。耐紫外線性があり、屋外での使用に適しています。
用途ワイヤー、ケーブル、ホース等の結束に。
材質耐候性ナイロン66
色黒
使用温度範囲(℃)-40~85
規格cULus Listed 62275 type2,21認証品
使用場所屋内・屋外用
特性耐候
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。色分け、識別に最適です。
用途ワイヤー、ケーブルなどの結束。
材質ナイロン66
長さ(mm)368
幅(mm)4.8
厚さ(mm)1.3
質量(g)271
使用温度範囲(℃)-60~85
最大結束径(Φmm)102
引張強度(N)222
使用場所屋内用
カバーと側壁が面一構造になっているので、電線の収容力に優れています。2ヶ所の切り込みラインが入っているので、工具を使わずに手で簡単に側片を折り取れます。
用途電線、ワイヤ、などの保護。
材質PVC製(鉛フリー)
長さ(mm)1830
色ライトグレー
長さ(m)1.83
カバーと側壁が面一構造になっているので、電線の収容力に優れています。
2ヶ所の切り込みラインが入っているので、工具を使わずに手で簡単に側片を折り取れます。
用途電線、ワイヤ、などの保護
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。色分けに最適です。
用途ワイヤー、ケーブルなどの結束。
材質ナイロン66
使用温度範囲(℃)-60~85
使用場所屋内
鉄道車輛用材料燃焼試験の合格品です。
燃焼時に塩素ガスなどの有害ガスを発生しません。
2ヶ所の切り込みラインが入っているので、工具を使わずに手で簡単に側片を折り取れます。
用途電線、ワイヤ、などの保護
色白
材質変性PPOノンハロゲン
仕様UL94V-0
長さ(mm)1830
使用温度範囲(℃)-70~95
建設、メンテナンス、一般用途向け結束バンドです。
用途ワイヤー、ケーブル、ホース等の結束に。
材質ナイロン66
色ナチュラル
使用温度範囲(℃)-40~85
規格cULus Listed 62275 type2,21認証品
使用場所屋内用
関連キーワード