CAT6Aのシールド付き中継アダプターです。
RJ45シールドパッチコードに適合しており、迅速で簡単なプラグアンドプレイ接続が可能です。
カテゴリ6Aタイプは1リンクにつき1個まで使用ができます。
パンドウイット製のフェースプレートおよびシールド対応パッチパネルに取り付けが可能です。
使用温度範囲:-10~75℃
規格CAT6A
1式
¥4,998
税込¥5,498
16日以内出荷
CAT6Aのシールド付き中継アダプターです。RJ45シールドパッチコードに適合しており、迅速で簡単なプラグアンドプレイ接続が可能です。カテゴリ6Aタイプは1リンクにつき1個まで使用ができます。パンドウイット製のフェースプレートおよびシールド対応パッチパネルに取り付けが可能です。
用途シールドでのLANケーブルの延長に。
トラスコ品番239-1383
幅(mm)15.89
色黒
高さ(mm)18.06
タイプシールド付き
種類6A
使用温度範囲(℃)-10~75
奥行(mm)27.51
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
Cat6A対応の中継アダプタ。RJ45のプラグが前後に挿入可能なので、LANケーブルの延長が可能です。
種類カテゴリー6
質量(g)9
Cat6対応の中継アダプタ。RJ45のプラグが前後に挿入可能なので、LANケーブルの延長が可能です。
規格カテゴリ6
質量(g)9
M12とRJ45で構成されているネットワークを簡単に接続し、スイッチやPLCなどのデバイス、または水平のプラントバックボーンまでのデータ転送が簡単になります。
工具がなくても接続でき、現場取付が簡単にできます。
高ノイズ(EMI/RFI)環境でも安全にデータ送信ができます。
IEEE802.3anに準拠し、最大10Gb/sのデータ転送に適しています。
防水仕様で過酷な環境にも対応します。
IEC61076-2-109適合 定格IP20(RJ45)、IP65(ハウジング)、IP67(M12側) 動作温度範囲-25℃~80℃
1個
¥9,798
税込¥10,778
欠品中
ANSI / TIA-568-C.2カテゴリ6標準に適合するように設計されています。NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。
用途カテゴリ6 LAN配線用。
トラスコ品番194-9179
質量(g)6.95
アズワン品番64-8461-73
1個
¥1,798
税込¥1,978
9日以内出荷
ANSI / TIA-568-C.2カテゴリ6標準に適合するように設計されています。NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。
用途カテゴリ6 LAN配線用。
トラスコ品番194-9176
質量(g)6.95
アズワン品番64-8461-70
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
M12とRJ45で構成されているネットワークを簡単に接続し、スイッチやPLCなどのデバイス、または水平のプラントバックボーンまでのデータ転送が簡単になります。
工具がなくても接続でき、現場取付が簡単にできます。
高ノイズ(EMI/RFI)環境でも安全にデータ送信ができます。
IEEE802.3anに準拠し、最大10Gb/sのデータ転送に適しています。
防水仕様で過酷な環境にも対応します。
IEC61076-2-109適合 定格IP20(RJ45)、IP65(ハウジング)、IP67(M12側) 動作温度範囲-25℃~80℃
1個
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
ANSI / TIA-568-C.2カテゴリ6標準に適合するように設計されています。NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。
用途カテゴリ6 LAN配線用。
トラスコ品番194-9173
質量(g)6.95
アズワン品番64-8461-66
1個
¥4,898
税込¥5,388
翌々日出荷
IP67適合の耐水防じん性を持つ産業用イーサネットコネクターです。未接続時のIP67適合の耐水防じん性を維持する保護キャップ付です。密封イーサネット/IP RJ45接続に関するTIAとODVAおよびIEC規格に準拠しています。バルクヘッド回転防止ワッシャーにより、モジュール回転の可能性を排除しました。モジュラージャックキャップ部分に結線順序シールがついていて施工ミスを防止します。
用途工場内・工場事務所および商業ビル・住宅などの悪環境でのLANケーブルの接続。
ANSI / TIA-568-C.2カテゴリ6標準に適合するように設計されています。NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。
用途カテゴリ6 LAN配線用。
トラスコ品番194-9177
質量(g)6.95
アズワン品番64-8461-71
1個
¥4,898
税込¥5,388
翌々日出荷
ANSI / TIA-568-C.2カテゴリ6標準に適合するように設計されています。NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。
用途カテゴリ6 LAN配線用。
トラスコ品番194-9175
質量(g)6.95
アズワン品番64-8461-69
1個
¥4,898
税込¥5,388
翌々日出荷
ANSI / TIA-568-C.2カテゴリ6標準に適合するように設計されています。NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。
用途カテゴリ6 LAN配線用。
トラスコ品番194-9172
質量(g)6.95
アズワン品番64-8461-65
1個
¥4,898
税込¥5,388
9日以内出荷
RJ45のプラグが前後に挿入可能なので、LANケーブルの延長が可能です。
用途LANケーブルの延長。
質量(g)9
トラスコ品番114-1012
長さ(mm)203.2
色黒
質量(g)21
カテゴリー5e、6、6a
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
RJ45のプラグが前後に挿入可能なので、LANケーブルの延長が可能です。、LANケーブルの延長。
カテゴリ6JJアダプタ(中継用アダプタ:CC688BL)と24ポートパッチパネル枠(CPP24WBLY)のキット品です。
用途ネットワーク配線の集中管理接続ポイント
仕様24ポート1U
トラスコ品番829-1254
材質ABS、合成樹脂、りん青銅、ガラスエポキシ多層型、C.R.S
色黒
質量(g)660
使用温度範囲(℃)-10~60
使用場所屋内
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)482.6×28.6×43.69
1個
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
カテゴリ6AJJアダプタ(中継用アダプタ:CC6X88BL)と24ポートパッチパネル枠(CPP24WBLY)のキット品です。
用途ネットワーク配線の集中管理接続ポイントに
仕様24ポート1U
トラスコ品番829-1255
材質ABS、合成樹脂、りん青銅、ガラスエポキシ多層型、C.R.S
色黒
質量(g)596
使用温度範囲(℃)-10~60
ポート数24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482.6×28.6×43.69
使用場所屋内
1本
¥77,980
税込¥85,778
翌日出荷
関連キーワード