18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CAT6Aのシールド付き中継アダプターです。 RJ45シールドパッチコードに適合しており、迅速で簡単なプラグアンドプレイ接続が可能です。 カテゴリ6Aタイプは1リンクにつき1個まで使用ができます。 パンドウイット製のフェースプレートおよびシールド対応パッチパネルに取り付けが可能です。 使用温度範囲:-10~75℃
規格CAT6A
1式
4,998 税込5,498
16日以内出荷

CAT6Aのシールド付き中継アダプターです。RJ45シールドパッチコードに適合しており、迅速で簡単なプラグアンドプレイ接続が可能です。カテゴリ6Aタイプは1リンクにつき1個まで使用ができます。パンドウイット製のフェースプレートおよびシールド対応パッチパネルに取り付けが可能です。
用途シールドでのLANケーブルの延長に。 トラスコ品番239-1383 幅(mm)15.89 高さ(mm)18.06 タイプシールド付き 種類6A 使用温度範囲(℃)-10~75 奥行(mm)27.51
1個
4,898 税込5,388
翌日出荷

PANDUIT(パンドウイット)JJアダプタ(中継用ジャック)
Cat6A対応の中継アダプタ。RJ45のプラグが前後に挿入可能なので、LANケーブルの延長が可能です。
種類カテゴリー6 質量(g)9
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RJ45のプラグが前後に挿入可能なので、LANケーブルの延長が可能です。
用途LANケーブルの延長。 質量(g)9
1箱(10個)ほか
18,980 税込20,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

カテゴリ6JJアダプタ(中継用アダプタ:CC688BL)と24ポートパッチパネル枠(CPP24WBLY)のキット品です。
用途ネットワーク配線の集中管理接続ポイント 仕様24ポート1U トラスコ品番829-1254 材質ABS、合成樹脂、りん青銅、ガラスエポキシ多層型、C.R.S 質量(g)660 使用温度範囲(℃)-10~60 使用場所屋内 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)482.6×28.6×43.69
1個
42,980 税込47,278
当日出荷

カテゴリ6AJJアダプタ(中継用アダプタ:CC6X88BL)と24ポートパッチパネル枠(CPP24WBLY)のキット品です。
用途ネットワーク配線の集中管理接続ポイントに 仕様24ポート1U トラスコ品番829-1255 材質ABS、合成樹脂、りん青銅、ガラスエポキシ多層型、C.R.S 質量(g)596 使用温度範囲(℃)-10~60 ポート数24 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482.6×28.6×43.69 使用場所屋内
1本
77,980 税込85,778
翌日出荷

RJ45のプラグが前後に挿入可能なので、LANケーブルの延長が可能です。、LANケーブルの延長。
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6JJアダプタ
Cat6対応の中継アダプタ。RJ45のプラグが前後に挿入可能なので、LANケーブルの延長が可能です。
規格カテゴリ6 質量(g)9
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

M12とRJ45で構成されているネットワークを簡単に接続し、スイッチやPLCなどのデバイス、または水平のプラントバックボーンまでのデータ転送が簡単になります。 工具がなくても接続でき、現場取付が簡単にできます。 高ノイズ(EMI/RFI)環境でも安全にデータ送信ができます。 IEEE802.3anに準拠し、最大10Gb/sのデータ転送に適しています。 防水仕様で過酷な環境にも対応します。 IEC61076-2-109適合 定格IP20(RJ45)、IP65(ハウジング)、IP67(M12側) 動作温度範囲-25℃~80℃
1個
9,798 税込10,778
当日出荷

PANDUIT(パンドウイット)防水防じん性コネクタ
IP67適合の耐水防じん性を持つ産業用イーサネットコネクターです。未接続時のIP67適合の耐水防じん性を維持する保護キャップ付です。密封イーサネット/IP RJ45接続に関するTIAとODVAおよびIEC規格に準拠しています。バルクヘッド回転防止ワッシャーにより、モジュール回転の可能性を排除しました。モジュラージャックキャップ部分に結線順序シールがついていて施工ミスを防止します。
用途工場内・工場事務所および商業ビル・住宅などの悪環境でのLANケーブルの接続。
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

M12とRJ45で構成されているネットワークを簡単に接続し、スイッチやPLCなどのデバイス、または水平のプラントバックボーンまでのデータ転送が簡単になります。 工具がなくても接続でき、現場取付が簡単にできます。 高ノイズ(EMI/RFI)環境でも安全にデータ送信ができます。 IEEE802.3anに準拠し、最大10Gb/sのデータ転送に適しています。 防水仕様で過酷な環境にも対応します。 IEC61076-2-109適合 定格IP20(RJ45)、IP65(ハウジング)、IP67(M12側) 動作温度範囲-25℃~80℃
1個
9,798 税込10,778
欠品中

ANSI / TIA-568-C.2カテゴリ6標準に適合するように設計されています。NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。
用途カテゴリ6 LAN配線用。 トラスコ品番194-9179 質量(g)6.95 アズワン品番64-8461-73
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

ANSI / TIA-568-C.2カテゴリ6標準に適合するように設計されています。NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。
用途カテゴリ6 LAN配線用。 トラスコ品番194-9176 質量(g)6.95 アズワン品番64-8461-70
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

ANSI / TIA-568-C.2カテゴリ6標準に適合するように設計されています。NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。
用途カテゴリ6 LAN配線用。 トラスコ品番194-9177 質量(g)6.95 アズワン品番64-8461-71
1個
4,898 税込5,388
翌々日出荷

ANSI / TIA-568-C.2カテゴリ6標準に適合するように設計されています。NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。
用途カテゴリ6 LAN配線用。 トラスコ品番194-9175 質量(g)6.95 アズワン品番64-8461-69
1個
4,898 税込5,388
翌々日出荷

ANSI / TIA-568-C.2カテゴリ6標準に適合するように設計されています。NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。
用途カテゴリ6 LAN配線用。 トラスコ品番194-9172 質量(g)6.95 アズワン品番64-8461-65
1個
4,898 税込5,388
9日以内出荷

ANSI / TIA-568-C.2カテゴリ6標準に適合するように設計されています。NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。
用途カテゴリ6 LAN配線用。 トラスコ品番194-9173 質量(g)6.95 アズワン品番64-8461-66
1個
4,898 税込5,388
翌々日出荷

PANDUIT(パンドウイット)ブレイクアウェイアダプタ
トラスコ品番114-1012 長さ(mm)203.2 質量(g)21 カテゴリー5e、6、6a
1個
4,998 税込5,498
翌日出荷