取り外し可能押し込みタイプ結束バンド 耐候性PANDUIT(パンドウイット)¥65,980税込¥72,578
1箱(1000本)
15日以内出荷
パネルへの取り付けは、結束バンドのヘッドを取付穴に押し込むだけでできます。
ウイングによる一定の締め付け効果によって、安定した確実な固定ができます。
ヘッド部についたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。
配線を増やしたり、変更したりする際の仮止め用として使用できます。
色黒材質耐候性ナイロン66質量(kg)1取付穴径(Φmm)6.4引張強度(N)222適合パネル厚さ(mm)2.7
リリースタイ ナイロン結束バンド 耐熱性PANDUIT(パンドウイット)30日以内出荷
ヘッドについたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。
配線を増やしたり、変更する際の仮止めとして使用できます。
マウンティングクリップ(MCEH-S25)を使用することで、クランプタイプの結束バンドとして使用できます。
高温の環境で連続して使用できる耐熱性ナイロン製です。
材質耐熱性ナイロン66質量(kg)2色黒使用温度範囲(℃)-60~115引張強度(N)1112
リリースタイ 取り外し可能ナイロン結束バンドPANDUIT(パンドウイット)¥29,980~税込¥32,978~
1袋(1000本)ほか
翌日出荷から30日以内出荷
ヘッドについたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。
配線を増やしたり、変更する際の仮止めとして使用できます。
用途ケーブルの結束、仮止め材質ナイロン66幅(mm)4.8厚さ(mm)1.3使用温度範囲(℃)-60~85引張強度(N)222使用場所屋内
リリースタイ 取り外し可能ナイロン結束バンド ナチュラルPANDUIT(パンドウイット)翌々日出荷から20日以内出荷
ヘッドについたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。
配線を増やしたり、変更する際の仮止めとして使用できます。
用途ケーブルの結束、仮止め材質ナイロン66色ナチュラル使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
リリースタイ 取り外し可能ナイロン結束バンド ナチュラルPANDUIT(パンドウイット)予約販売
ヘッド部についたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。
配線を増やしたり、変更したりする際の仮止め用として使用できます。
用途ケーブルなどの仮止めに。仕様UL難燃性(94V-2)トラスコ品番496-2613材質ナイロン66長さ(mm)564幅(mm)12.7厚さ(mm)1.9質量(kg)2色ナチュラル使用温度範囲(℃)-60~85最大結束径(Φmm)152引張強度(N)1112使用場所屋内特性難燃
リリースタイ ナイロン結束バンド 耐候性ポリプロピレン黒PANDUIT(パンドウイット)当日出荷から翌々日出荷
ヘッドについたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。
配線を増やしたり、変更する際の仮止めとして使用できます。
マウンティングクリップ(MCEH-S25)を使用することで、クランプタイプの結束バンドとして使用できます。
耐候性ポリプロピレン製で、耐紫外線性に優れています。
用途ケーブルの結束、仮止め。材質耐候性ポリプロピレン長さ(mm)511幅(mm)12.7厚さ(mm)1.9色黒使用温度範囲(℃)-60~115最大結束径(Φmm)127引張強度(N)1112使用場所屋内外特性耐候、耐紫外線
リリースタイ 取り外し可能ナイロン結束バンド 耐候性黒PANDUIT(パンドウイット)翌々日出荷
ヘッド部についたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。
配線を増やしたり、直したりする場合の仮止め用として使用できます。
用途ケーブルの結束、仮止め。ケーブルなどの結束、仮止め。色黒材質耐候性ナイロン66特性耐候長さ(mm)290最大結束径(Φmm)76トラスコ品番818-0400幅(mm)7.6厚さ(mm)1.9質量(kg)1使用温度範囲(℃)-60~85引張強度(N)356使用場所屋内外
リリースタイ 取り外し可能ナイロン結束バンド 耐候性黒PANDUIT(パンドウイット)翌々日出荷から20日以内出荷
ヘッドについたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。
配線を増やしたり、変更する際の仮止めとして使用できます。
耐候性ナイロン66製で耐紫外線性に優れており、屋外で使用できます。
用途ケーブルの結束、仮止め。材質耐候性ナイロン66色黒使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内外特性耐候、耐紫外線
リリースタイ 取り外し可能ナイロン結束バンド 耐候性黒PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~
1袋(25本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
ヘッドについたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。
配線を増やしたり、変更する際の仮止めとして使用できます。
耐候性ナイロン66製で耐紫外線性に優れており、屋外で使用できます。
マウンティングクリップ(MCEH-S25)を使用することで、クランプタイプの結束バンドとして使用できます。
用途ケーブルの結束、仮止め。色黒材質耐候性ナイロン66特性耐候、耐紫外線幅(mm)12.7使用温度範囲(℃)-60~85引張強度(N)1112使用場所屋内外
太陽光発電向け固定具メタルクリップPANDUIT(パンドウイット)翌日出荷
太陽光発電パネルの架台への電線の結束・固定に際し、作業性に優れ、しっかりと固定ができます。
高い耐候性、防錆性、耐化学薬品性により、長期にわたる耐用性があります。
仮止めにも対応できます。縦横方向いずれも固定可能です。
用途太陽光発電パネルの架台へのケーブルの結束・固定。材質亜鉛メッキ鋼トラスコ品番498-6296色シルバー高さ(mm)7.9質量(g)305適合バンド幅(mm)2.3~4.8使用場所屋外