デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。
TIA/EIA-568-C.3に準拠しています。
全数検査済みですので安心してお使いいただけます。
用途光ファイバー通信に。
色アクア
タイプOM3
MPO光ファイバーカセットになります。
コネクタ形状LCコネクタ
光ファイバーアダプタモジュール、UTPモジュールを組み合わせ自由に6ポート実装できます。
用途光ファイバーアダプタモジュール、UTPモジュールの実装。
トラスコ品番145-4816
色黒
質量(g)15
使用温度範囲(℃)-10~60
縦(mm)35.3
横(mm)109.2
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
6ポート分の光ケーブル配線ができます。超低損失タイプです。
用途光ファイバーケーブルの配線に
仕様6 ポート、12 芯(1 MPO)
トラスコ品番145-4826
タイプOM4 ファイバー 、超低損失 (0.35 dB)、メソッド A 極性
使用温度範囲(℃)-10~60
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥81,980
税込¥90,178
39日以内出荷
HD Flex 光ファイバーカセットになります。
コネクタ形状LCコネクタ
Opticom デュプレックスLC 24芯用 MPO光ファイバーカセット FC2XO-24-10AS
仕様LCデュプレックス
色アクア
タイプOM3
芯数24
挿入損失(dB)最大0.5
減衰量(dB)26以上
1式
¥89,980
税込¥98,978
8日以内出荷
デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。
TIA/EIA-568-B.3に準拠しています。
用途光ファイバー通信に
色アクア
タイプOM3
使用温度範囲(℃)-20~70
難燃性ライザー
挿入損失(dB)最大0.15
減衰量(dB)26以上
変換タイプオス - オス
通常使用で400回までクリーニング可能です。
MTPコネクタのクリーニング用です。
用途光ファイバーコネクタのクリーニング
仕様メス型対応
トラスコ品番836-7326
質量(g)181
1個
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
FAP/FAPパネルを4枚まで取付けることができます。
単芯層型ケーブルや4芯テープスロット型ケーブルの融着施工向けです。
光ファイバーアダプターパネルと組み合わせて使用します。
融着トレー1枚当たり:単芯用融着スリーブ12本、4芯テープスリーブ12本収容可能です。
テンションメンバ止め、ケーブルホルダーにより施工性が向上しました。
SCアダプターはシングルモード、マルチモード共用です。
ケーブルホルダーは4本標準添付です。
トレー奥行きは300mm(取付金具移動時は347.5mm)。
最大6条まで入線できます(別売りのFMT1JBRCTが必要)。
仕様FAP/FMPパネル
1式
¥31,980
税込¥35,178
欠品中
FAP/FMPパネルを4枚まで取付け可能です。
単芯層型ケーブルや4芯テープスロット型ケーブルの融着施工向けです。
光ファイバーアダプターパネルと組み合わせて使用します。
仕様FAP/FMPパネル4枚まで取り付け可能
芯数24
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)482.6×300×44
ユニット数ラック:1U
1式
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
未使用部分を防ぐことでエアフローの効率を上げます。
用途光ファイバーアダプタパッチパネル・光ファイバートレー、ファイバーエンクロージャーの未使用スペース塞ぎに。
トラスコ品番145-4817
色黒
質量(g)48
使用温度範囲(℃)-10~60
縦(mm)35.3
横(mm)109.2
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
光ファイバーアダプタモジュールと組み合わせることで光ファイバー芯数に自在に対応できます。UTPコネクタや同軸モジュールも取付け可能です。
用途単芯層型ケーブルや4芯テープスロット型ケーブルの融着施工。
仕様組み合わせパッチパネル:CPP24WBLY
トラスコ品番145-4798
幅(mm)482.6
色黒
高さ(mm)44
質量(g)3792
使用温度範囲(℃)-10~60
縦(mm)304.5
アズワン品番64-8525-09
ユニット数ラック:1U
1個
¥20,980
税込¥23,078
3日以内出荷
パンドウイット製「エンタープライズグレード(オフィス向け)NetKeyシリーズ」の光ファイバーパッチコードです。「NetKeyシリーズ」はパンドウイットのセカンドブランド製品ラインアップです。取り扱い製品を絞ることでコストパフォーマンスを向上させ、よりリーズナブルな価格帯を実現しました。TIA/EIA-568-C.3-1に準拠したデータセンター、通信室、オフィスでの利用に適した製品です。
用途通信ケーブル引き込み設備、通信室、データセンター、オフィスのデスク周り等でのインターコネクトおよびクロスコネクトに。
仕様両端LCデュプレックス極性AtoB
色ケーブル:アクア
芯数2
難燃性グレード:LSZH
使用場所室内
RoHS指令(10物質対応)対応
挿入損失(dB)最大0.30
減衰量(dB)26
SFQシリーズ MPO光ファイバーカセットになります。
芯数12
コネクタ形状LCコネクタ
光ファイバーの線名表示作業をスピードアップできます。
光ファイバーに広い表示スペースを確保できます。
台紙はA4サイズです。
印字性能に優れており、高品質な印字ができます。
色白
材質ポリオレフィン
トラスコ品番731-0773
質量(g)159
使用温度範囲(℃)-40~82
寸法A(mm)26.0
列数7
寸法B(mm)56.0
寸法C(mm)10.0
行数4
貼付枚数(枚/シート)28
ラベル数500
1セット(500枚)
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。
TIA/EIA-568-C.3に準拠しています。
全数検査済みですので安心してお使いいただけます。
用途光ファイバー通信に
色アクア
使用温度範囲(℃)-20~70
最小曲げ半径(mm)32
難燃性ライザー(OFNR)
ケーブル外径(Φmm)1.6
減衰量(dB)26以上
変換タイプオス - オス
コネクタ1LCコネクタ
コネクタ2LCコネクタ
デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。
TIA/EIA-568-B.3に準拠しています。
用途光ファイバー通信に
色ケーブル:アクア
タイプOM3
使用温度範囲(℃)-20~70
最小曲げ半径(mm)32
難燃性ライザー
ケーブル外径(Φmm)1.6
挿入損失(dB)最大0.15
減衰量(dB)26以上
変換タイプオス - オス
光ファイバースプライスを収容・保護し、適切なファイバーケーブル管理と曲げ半径を保ちます。フュージョンスプライスアプリケーションのファイバー密度を最大化できます 。ファイバーを鋭角のコーナーやエッジから保護し、ネットワークの信頼性を高めます。
用途光ファイバーケーブルの配線。
色黒
高さ(mm)9.14
質量(g)297
使用温度範囲(℃)-10~60
縦(mm)142.24
横(mm)356.42
光ファイバーケーブルの余長をきれいに整理できます。
用途光ファイバーケーブルの配線に
仕様両面テープ付
トラスコ品番145-4793
色黒
使用温度範囲(℃)-10~60
RoHS指令(10物質対応)対応
ユニット数ラックユニット:1U用
1個
¥1,898
税込¥2,088
欠品中
クリップを取り外すことで、極性の入れ替えが可能です。高密度LCパッチの現場で、ブーツ部分をつまむだけで簡単に挿抜可能です。(ケーブルを引っ張るだけで抜けない構造です。TIA/EIA-568-C.3に準拠しています。
用途光ファイバー通信に。
トラスコ品番194-9258
色ケーブル:アクア
タイプOM3
長さ(m)10
芯数2
外径(mm)1.6
減衰量(dB)反射:>26dB
ケーブル径(Φmm)1.6
ファイバータイプライザー
ケーブルタイプ1.6mm
1本
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
クリップを取り外すことで、極性の入れ替えが可能です。一体型ブーツのシンプル設計です。高密度LCパッチの現場で、ブーツ部分をつまむだけで簡単に挿抜可能です。(ケーブルを引っ張るだけで抜けない構造)
用途光ファイバー通信に。
仕様両端LCデュプレックス
幅(mm)12.95
材質/仕上フェルール:ジルコニア、ブーツ:合成樹脂、ハウジング:合成樹脂、デュプレックスクリップ:合成樹脂、ダストキャップ:合成樹脂
色アクア
高さ(mm)9.02
タイプOM3
使用温度範囲(℃)-20~70
最小曲げ半径(mm)32
縦(mm)51.27
難燃性ライザー(OFNR)
ケーブル外径(Φmm)1.6
挿入損失(dB)最大0.15
減衰量(dB)26以上
クリップを取り外すことで、極性の入れ替えが可能です。
一体型ブーツのシンプル設計です。
高密度LCパッチの現場で、ブーツ部分をつまむだけで簡単に挿抜可能です。(ケーブルを引っ張るだけで抜けない構造)
仕様両端LCデュプレックス
材質フェルール:ジルコニア、ブーツ:合成樹脂、ハウジング:合成樹脂、デュプレックスクリップ:合成樹脂、ダストキャップ:合成樹脂
幅(mm)12.95
色ケーブル・ブーツ:アクア
高さ(mm)9.02
使用温度範囲(℃)-20~70
最小曲げ半径(mm)32
縦(mm)51.27
ケーブル外径(Φmm)1.6
曲げ半径(mm)最小32(長時間:最小16)
挿抜耐久500回
減衰量(dB)26以上
パッチパネルと抱き合わせで取り付けできるのでユニットをとりません。
用途光ファイバーケーブルの配線に
トラスコ品番267-3348
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
23日以内出荷
必要なアダプタパネルを搭載できます。
用途光ファイバーケーブルの配線。
トラスコ品番145-4823
形状ストレート
色黒
高さ(mm)43.7
質量(g)680
使用温度範囲(℃)-10~60
縦(mm)11.2
横(mm)482.6
ユニット数ラック:1U
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
光、UTP、同軸などのモジュールを取付可能です。
用途光ファイバー・マルチメディアアウトレット
材質ABS、合成樹脂
セット内容取付ネジ2本
使用場所屋内
使用温度範囲(℃)-10~60
ファイバータイプ別に色分けができます。
光ファイバートレー、パッチパネル、光ファイバーアウトレットと組み合わせて使用します。
用途光ファイバーLCコネクタ
仕様LCアダプターモジュールデュプレックス
トラスコ品番161-0524
色アダプター:青、モジュール:黒
高さ(mm)18
質量(g)11.3
タイプOS1/OS2
使用温度範囲(℃)-10~60
縦(mm)46.4
横(mm)15.8
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
芯数2
外径(Φmm)3
色黄
長さ(m)2
質量(g)50
タイプOS1/OS2
光ファイバー・マルチメディアアウトレット 2個口 オフホワイト CBX2IW-AY
光ファイバー・マルチメディアアウトレット 4個口 オフホワイト CBX4IW-AY
芯数2
外径(Φmm)3
色黄
長さ(m)3
質量(g)81
タイプOS1/OS2
トラスコ品番161-0523
高さ(mm)18
質量(g)9
タイプOM4
縦(mm)46.4
横(mm)15.8
アズワン品番64-8466-33
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
ファイバータイプ別に色分けができます。光ファイバーSCコネクタ用。
仕様●タイプ:SCデュプレックス●使用温度範囲(℃):0~60●モジュール色:黒●アダプタ色:青●光ファイバートレー、パッチパネル、光ファイバーアウトレットと組み合わせて使用●原産国:アメリカ●コード番号:268-1209
アズワン品番67-2324-55
1個
¥3,798
税込¥4,178
欠品中
デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。TIA/EIA-568-C.3に準拠しています。全数検査済みですので安心してお使いいただけます。
用途光ファイバー通信に。
仕様両端LCデュプレックス
色アクア
タイプOM3
使用温度範囲(℃)-20~70
最小曲げ半径(mm)32
難燃性ライザー(OFNR)
ケーブル外径(Φmm)1.6
挿入損失(dB)最大0.15
減衰量(dB)26以上
デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。
TIA/EIA-568-B.3に準拠しています。
全数検査済みですので安心してお使いいただけます。
用途光ファイバー通信
芯数2
長さ(m)3
色黄
仕様両端デュプレックスLC
質量(g)35
タイプOS1/OS2
外径(Φmm)1.6
難燃性ライザー
デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。
TIA/EIA-568-B.3に準拠しています。
全数検査済みですので安心してお使いいただけます。
用途光ファイバー通信
芯数2
長さ(m)2
色黄
仕様両端デュプレックスLC
質量(g)30
タイプOS1/OS2
外径(Φmm)1.6
難燃性ライザー
デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。
TIA/EIA-568-B.3に準拠しています。
全数検査済みですので安心してお使いいただけます。
用途光ファイバー通信
芯数2
長さ(m)5
色黄
仕様両端デュプレックスSC
質量(g)115
タイプOS1/OS2
外径(Φmm)3.0
難燃性ライザー
デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。TIA/EIA-568-C.3に準拠しています。全数検査済みですので安心してお使いいただけます。
用途光ファイバー通信に。
色ケーブル:アクア
タイプOM4
芯数2
外径(mm)1.6
ケーブル径(Φmm)1.6
ケーブルタイプ1.6mm
デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。TIA/EIA-568-C.3に準拠しています。全数検査済みですので安心してお使いいただけます。
用途光ファイバー通信に。
トラスコ品番194-9262
色ケーブル:アクア
タイプOM4
長さ(m)5
芯数2
外径(mm)1.6
ケーブル径(Φmm)1.6
1箱(10本)
¥89,980
税込¥98,978
20日以内出荷
デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。
TIA/EIA-568-B.3に準拠しています。
全数検査済みですので安心してお使いいただけます。
用途光ファイバー通信
芯数2
長さ(m)3
色黄
仕様片端デュプレックスSC、片端デュプレックスLC
質量(g)39
タイプOS1/OS2
外径(Φmm)1.6
難燃性ライザー
関連キーワード
1
2
3
4
次へ