シングルモード(OS1/OS2)用 シンプレックスSC光コネクタです。900μmバッファー用ブーツ付です。2回まで再成端可能です。挿入損失:0.3db(平均)です。融着機不要で光コネクターを現場で取り付けできます。
用途光ファイバー通信に。
トラスコ品番129-0694
色青
材質(本体)合成樹脂、熱可塑性ゴム、ジルコニアセラミック
質量(g)3270
タイプOS1/OS2
使用温度範囲(℃)-10~60
ケーブル長(m)56.6
減衰量(dB)50
1箱(100個)
¥369,800
税込¥406,780
9日以内出荷
デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。
TIA/EIA-568-C.3に準拠しています。
全数検査済みですので安心してお使いいただけます。
用途光ファイバー通信に。
色アクア
タイプOM3
デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。
TIA/EIA-568-B.3に準拠しています。
用途光ファイバー通信に
色アクア
タイプOM3
使用温度範囲(℃)-20~70
難燃性ライザー
挿入損失(dB)最大0.15
減衰量(dB)26以上
変換タイプオス - オス
ファイバータイプ別に色分けができます。光ファイバーSCコネクタ用。
仕様●タイプ:SCデュプレックス●使用温度範囲(℃):0~60●モジュール色:黒●アダプタ色:青●光ファイバートレー、パッチパネル、光ファイバーアウトレットと組み合わせて使用●原産国:アメリカ●コード番号:268-1209
アズワン品番67-2324-55
1個
¥3,798
税込¥4,178
欠品中
デュプレックスSC光コネクタです。900μmバッファー用ブーツ付です。2回まで再成端可能です。
用途光ファイバー通信に。
トラスコ品番128-7582
セット内容コネクター 1組、900μmバッファー芯線用ブーツ 、マッチングジェル
色青
材質(本体)合成樹脂、熱可塑性ゴム、ジルコニアセラミック
質量(g)15.8
タイプOS1/OS2
使用温度範囲(℃)-10~60
ケーブル長(m)57
挿入損失(dB)0.3(平均)
減衰量(dB)50
1袋
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
マルチモード用シンプレックスSC光コネクタです。
900μmバッファー用ブーツ付です。
2回まで再成端可能です。
挿入損失:0.3db(平均)です。
融着機不要で光コネクターを現場で取り付けできます。
用途光ファイバー通信に。
セット内容コネクター 1組、900μmバッファー芯線用ブーツ 、マッチングジェル
幅(mm)56.6
挿入損失(dB)0.3(平均)
材質(本体)合成樹脂、熱可塑性ゴム、ジルコニアセラミック
質量(kg)3.27
材質/仕上合成樹脂、熱可塑性ゴム、ジルコニアセラミック。
使用温度範囲(℃)-10~60
長さ(m)56.6
マルチモード(OM2)用 シンプレックスSC光コネクタです。
融着機不要で光コネクターを現場で取り付けできます。
成端には専用工具が必要です。
カム方式採用で、迅速で簡単な施工方法。
SPC研磨フェルールに2.5mmジルコニアセラミックを採用。
挿入損失:0.3db(平均)、2回まで再成端可能です。
900μmバッファー用ブーツ付です。
仕様SCシンプレックスコネクタ
色黒
タイプOM2
マルチモード(OM1)用 シンプレックスSC光コネクタです。
融着機不要で光コネクターを現場で取り付けできます。
成端には専用工具が必要です。
カム方式採用で、迅速で簡単な施工方法。
SPC研磨フェルールに2.5mmジルコニアセラミックを採用。
挿入損失:0.3db(平均)、2回まで再成端可能です。
900μmバッファー用ブーツ付です。
仕様SCシンプレックスコネクタ
色アイボリー
タイプOM1
マルチモード(OM3/OM4)用 シンプレックスSC光コネクタです。
融着機不要で光コネクターを現場で取り付けできます。
成端には専用工具が必要です。
カム方式採用で、迅速で簡単な施工方法。
SPC研磨フェルールに2.5mmジルコニアセラミックを採用。
挿入損失:0.3db(平均)、2回まで再成端可能です。
900μmバッファー用ブーツ付です。
仕様SCシンプレックスコネクタ
色アクア
タイプOM3/OM4
シンプレックス光コネクタを簡単にデュプレックス光コネクタにできます。シンプレックスからデュプレックスへの変換。
色黒
タイプSCデュプレックスクリップ
コード194-9231
アズワン品番64-5029-02
1袋(50個)
¥15,980
税込¥17,578
31日以内出荷
OptiCom光ファイバコネクタを現場で簡単に取り付けできます。
LCDディスプレイが作業手順を簡単なアイコンで案内。
コネクタ取付状況の合否だけでなく、挿入損失の目安を表示。
専用のモバイルアプリと連動させて成端記録を保存可能。
OptiCom LC/SC/STコネクタに対応。
1個
¥79,980
税込¥87,978
22日以内出荷
関連キーワード