15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。 使用用途によって2種類のエコノミーパックがあります。 黒色の収縮チューブが各サイズ少量づつ梱包されています。 機器内配線の絶縁や保護、端末処理、識別に最適です。柔軟性および難燃性に優れています。 UL、CSA認定品です。 MIL規格:AMS-DTL-23053
材質ポリオレフィン 長さ(m)0.152 特性柔軟性、難燃性 耐電圧600V 収縮率50%(120℃加熱時)
1袋
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

複数の作業者が同時にロックアウトできるため、安全性に優れています。
用途対象物に複数の鍵でロックアウトします。 内径(Φmm)(ジョー)25.4 キー数(取付可能)6個 材質亜鉛メッキ鋼板
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。 黒、青、赤、緑、黄、白、透明の各色の組み合わせになっています。 機器内配線の絶縁や保護、端末処理、識別に最適です。柔軟性および難燃性に優れています。 MIL規格:AMS-DTL-23053
材質ポリオレフィン 長さ(m)0.152 耐電圧600V 特性柔軟性、難燃性 収縮率50%(120℃加熱時)
1袋
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

機器内配線の絶縁、保護、末端処理、識別に最適です。
材質ポリオレフィン 使用温度範囲(℃)-55~135 定格電圧(V)600 収縮率(%)50
1袋(5本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。 水分や腐食から製品を保護するための接着剤がチューブの内壁に塗布されています。 機器内配線の絶縁や保護、端末処理、識別に最適です。柔軟性および難燃性に優れています。 CSA認定品です。 MIL規格:AMS-DTL-23053
用途屋内。機器内配線の絶縁や保護、端末処理、識別に。 長さ(m)0.152 使用温度範囲-55~110℃ 耐電圧600V 特性柔軟性、難燃性、絶縁 収縮率50%(120℃加熱時)
1袋(7本)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

黒色の同一サイズが入った少量パックです。機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。UL、CSA認定品です。
用途一般的な電気、電子部品の絶縁、保護、表示。 長さ(mm)152 特性絶縁 使用温度範囲(℃)-55~135 収縮開始温度(℃)120 収縮率(%)50 耐電圧(V)600
1袋(24本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

水分や腐食から製品を保護するための粘着剤が内壁についた柔軟性に優れた熱収縮チューブです。凹凸が多い製品の保護に適しています。収縮率が大きいのでコネクタと電線の繋ぎ部分の使用に役立ちます。熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。
用途凹凸が多い個所での製品の保護。湿気がある場所に。コネクタと電線の繋ぎ部分に。 長さ(mm)152 特性柔軟性 使用温度範囲(℃)-55~110℃ 収縮開始温度(℃)121 収縮率(%)33 耐電圧(V)600
1袋(6本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1袋(5本)ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)ロックアウト用ハスプ
シャックルがアルミ製のため火花の発生を防ぎます。 安全性を確保するため、複数の作業者が同時に対象物をロックアウトできます。
用途複数の作業者によるロックアウト 厚さ(mm)6.4 質量(g)47
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

UL224VW-1認定品です。収縮温度が低いので熱に弱いワイヤー製品にも使用でき、絶縁、保護、識別にかかる時間も短縮できます。
用途高い収縮温度に耐えない製品での使用に。 耐電圧(V)600
1巻ほか
9,698 税込10,668
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

水分や腐食から製品を保護するための粘着剤が内壁についた柔軟性に優れた熱収縮チューブです。UL224VW-1相当品です。(粘着剤を除く)
材質粘着剤付きポリオレフィン 長さ(m)1.219 特性柔軟性 使用温度範囲(℃)-55~110 収縮温度121℃ 収縮率(%)50 UL規格UL224 VW-1相当品 MIL規格AMS-DTL-23053 耐電圧(V)600
1箱(5本)ほか
21,980 税込24,178
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

水分や腐食から製品を保護するための粘着剤が内壁についた柔軟性に優れた熱収縮チューブです。 ケーブルとコネクタの接続部分での使用に適しています。UL224VW-1相当品です。(粘着剤を除く)
用途凹凸が多い個所での製品の保護。湿気がある場所に。コネクタと電線の繋ぎ部分に。 長さ(m)1.2 使用温度範囲(℃)-55~110 収縮温度121℃ 耐電圧(V)600
1袋(5本)ほか
15,980 税込17,578
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

水分や腐食から製品を保護するための粘着剤が内壁についた柔軟性に優れた熱収縮チューブです。 収縮後、半硬質になります。凹凸が多い製品の保護に適しています。 収縮率が大きいのでコネクタと電線の繋ぎ部分の使用に役立ちます。
用途過酷な環境での凹凸が多い個所での製品の保護。湿気がある場所で。コネクタと電線の繋ぎ部分に。 耐電圧(V)600
1箱ほか
19,980 税込21,978
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)熱収縮チューブ カイナー
半硬質で高い耐熱性を備えています。 耐薬品性や耐摩耗性に優れています。 高温もしくは濃い溶剤の下でワイヤーやコネクタの保護、ストレーンリリーフをします。 熱導線の絶縁に適しています。
材質ポリフッ化ビニリデン樹脂 長さ(mm)1219 透明 使用温度範囲(℃)-55~175 定格電圧(V)600 収縮温度176℃ 収縮率(%)50
1袋(25本)ほか
38,980 税込42,878
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

トラスコ品番147-9033 セット内容4.7×14本、6.9×12本、9.5×10本、12.7×6本、19.1×3本、25.4×2本 長さ(mm)152 質量(g)348 使用温度範囲(℃)-55~110 収縮前内径(Φmm)4.7、6.4、9.5、12.7、19.1、25.4 収縮温度121℃ 収縮率(%)50 耐電圧(V)600
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷