6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バックルは取り付け後、低い位置で仕上がるようにデザインされています。 取り付け後、鋭利な切り口はバックルの中に収納されるため安全に仕上がります。
用途長尺メタルバンド用バックル。 シルバー 材質SUS316 長さ(mm)33.4 トラスコ品番819-3727 幅(mm)41.8 厚さ(mm)41 質量(kg)2 使用温度範囲(℃)-80~538 適合バンドIMS19T75-QR6L 使用場所屋内外
1袋
59,980 税込65,978
翌々日出荷

バックルは取り付け後、低い位置で仕上がるようにデザインされています。 取り付け後、鋭利な切り口はバックルの中に収納されるため安全に仕上がります。
用途長尺メタルバンド用バックル。 シルバー 材質SUS316 長さ(mm)22.6 厚さ(mm)4.1 使用温度範囲(℃)-80~538
1袋
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取り付け後、低い位置で仕上がるようにデザインされています。 取り付け後、鋭利な切り口はバックルの中に収納されるため、安全に仕上がります。 MS(バックルロック式)長尺ステンレスバンド(MSW63T15)用ヘッドです。
用途ケーブル、電線の結束。MS長尺ステンレススチールバンド(MSW50T15-CR4)用バックル。 シルバー 材質AISI304 長さ(mm)22.6 トラスコ品番731-4426 幅(mm)18.7 厚さ(mm)4.1 質量(g)399 使用温度範囲(℃)-80~538 使用場所屋外
1袋(100個)
7,998 税込8,798
当日出荷

取り付け後、低い位置で仕上がるようにデザインされています。 取り付け後、鋭利な切り口はバックルの中に収納されるため、安全に仕上がります。 MS(バックルロック式)長尺ステンレスバンド(MSW50T15)用ヘッドです。
用途ケーブル、電線の結束。MS長尺ステンレススチールバンド(MSW50T15-CR4)用バックル。 シルバー 材質AISI304 長さ(mm)22.6 トラスコ品番731-4418 幅(mm)15.5 厚さ(mm)4.1 質量(g)345 使用温度範囲(℃)-80~538 使用場所屋外
1袋
7,998 税込8,798
当日出荷

取り付け後、低い位置で仕上がるようにデザインされています。 取り付け後、鋭利な切り口はバックルの中に収納されるため、安全に仕上がります。 MS(バックルロック式)長尺ステンレスバンド(MSW38T15)用ヘッドです。
用途ケーブル、電線の結束。MS長尺ステンレススチールバンド(MSW38T15-CR4)用バックル。 シルバー 材質AISI304 長さ(mm)22.6 トラスコ品番731-4400 幅(mm)12.3 厚さ(mm)4.1 質量(g)340 使用温度範囲(℃)-80~538 使用場所屋内外
1袋
6,998 税込7,698
翌々日出荷

手動結束工具 PANDUIT(パンドウイット) 動画あり
切り口は面一に処理されるため、安全に作業を行うことができます。使用者が手動で締め付けて強度を決めてカットします。GS2Bタイプは20年以上人気のある定番としてご使用いただいております。 適切な締付け強度に達したら、工具を90度ひねる事でバンドの余長を切断します。
用途結束バンドの締め付けと切断に。 幅(mm)155 長さ(mm)74.6 質量(g)77 仕様ナイロン結束バンド専用 材質プラスチック
1丁
5,998 税込6,598
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)