34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PANDUIT(パンドウイット)コネクタ取り外し工具
手の届きにくい、高密度実装されたコネクタを簡単に脱着できます。UTP、シールド、光コネクタに対応できます。フラッシュライト(型番:KPCRT1-FL、別売)の装着で暗い場所でも作業可能です。左右対称なので、右利き左利き両方に対応できます。
用途高密度実装されたコネクタの脱着。 トラスコ品番137-5917 質量(g)231
1個
27,980 税込30,778
当日出荷

パッチコードロック用専用工具です。 鍵のみの販売になります。
用途パッチコードロック用専用工具 トラスコ品番194-9221 材質ナイロン(グラスファイバ強化) 質量(g)140
1個
579 税込637
当日出荷

モジュラージャックガード用専用工具です。鍵のみの販売になります。
用途モジュラージャックガード用専用工具。 トラスコ品番194-9216 材質ナイロン、合成樹脂
1個
649 税込714
当日出荷

USB用ブロックアウトAタイプ用の専用工具です。鍵のみの販売になります。
用途USB用ブロックアウトAタイプ用専用工具。 トラスコ品番195-0472 材質ガラス強化ナイロン、ステンレス タイプUSB-A Type
1個
969 税込1,066
翌々日出荷

パンドウイット製 SmartKeeperセキュリティブロックシリーズ用のマスターキーです。Smartkeeperセキュリティブロックを解除するにはこのマスターキーが必要です。本体のLEDランプは、暗い場所での作業で力を発揮します。解除可能製品:SKRJ45RD-X、SKUSBA-V、SKUSBCの3種類のセキュリティブロックをこのマスターキーですべて解除可能です。RJ45アクセスポートや、USBポートへの不正な接続を防止します。1台のSmartKeeperマスターキーで一元管理が可能です。
用途SmartKeeperのセキュリティブロック解除に。 トラスコ品番195-0637 材質ダイカスト合金、ポリカーボネート 幅(mm)119.1 シルバー・黒 高さ(mm)19.7 タイプスマートキー 種類工具 使用温度範囲(℃)-20~60 奥行(mm)30.2 ポート数なし
1個
13,980 税込15,378
翌日出荷

LCアダプタに差し込むことでアダプタを保護し、誤接続・損傷を防ぎます。 専用の取り外し工具を使用しないとアダプタから外せない構造になっています。 すべてのLCデュプレックスに取り付け可能です。
用途LCデュプレックスアダプタの保護、誤接続防止に トラスコ品番786-6712 セット内容セキュリティキャップ10個、専用取り外し工具1個 材質合成樹脂、ポリカーボネート 質量(g)4 タイプLC 規格TIA/EIA-604-FOCIS-10に準拠 使用温度範囲-35~93℃ 寸法(縦×横×高さ)(mm)17.58×10.69×7.7 使用場所屋内用
1セット(10個)
2,998 税込3,298
翌々日出荷

IT機器などのUSBポート不正使用をブロック個人情報や企業の大切な情報の漏えい防止に。
用途本体50個と取り外し工具5個がセットになっていますUSB2.0 USB3.0 対応 仕様専用工具入数×5 トラスコ品番147-9056 質量(g)144 タイプA
1袋(50個)
47,980 税込52,778
翌々日出荷

PANDUIT(パンドウイット)USB Type-B用ポートブロック
未使用のUSB TypeCのポートにはめ込むと、専用工具なしでは取り外しができなくなるため、物理的セキュリティ用途に最適です。 使い方は、未使用のUSBポートにはめ込むだけ。 接続部を不正なアクセス、ほこり、ごみ、異物による損傷から守ります。 適合ポート:USB Type-Cポートに対応しています。 取外し用専用工具:SKMKEY 材質:ポリカーボネート、真鍮鋼/ニッケルメッキ
1式
4,998 税込5,498
8日以内出荷

PANDUIT(パンドウイット)USB Type-A用ポートブロック
未使用のUSB TypeAのポートにはめ込むと、専用工具なしでは取り外しができなくなるため、物理的セキュリティ用途に最適です。 使い方は、未使用のUSBポートにはめ込むだけ。 はめ込んだ時にポートから出っ張らず、美観を損ないません。 隣接する接続部の邪魔にもなりません。 接続部を不正なアクセス、ほこり、ごみ、異物による損傷から守ります。 公共施設や共有スペースのLANポート不正使用防止にも最適。 適合ポート:USB Type-Aポートに対応しています。 取外し用専用工具:SKMKEY
1式(5個)ほか
4,798 税込5,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)モジュラージャックガード
未使用のポートにはめ込み、ネットワーク機器や情報コンセントへの不正な接続を防止できます。 RJ45ジャックの寸法規格に適合していれば使用できます。 専用工具でのみ取り外しが可能で、物理的セキュリティ用途に最適です。
用途ネットワーク機器への不正アクセス防止 材質ポリカーボネート、合成樹脂、ナイロン セット内容専用工具5個 寸法(縦×横×高さ)(mm)11.63×13.01×10.12 使用温度範囲-10~60℃ 使用場所屋内
1袋(100個)
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RJ45規格のジャックに取り付け、ネットワーク機器や情報コンセントへの不正な接続を防止します。専用工具以外では取り外しできません。
用途ネットワーク機器などへの不正アクセス防止。 仕様RJ45規格寸法に適合 付属品専用キー5個 トラスコ品番825-7211 材質インサート:ポリカーボネート、合成樹脂キー:ナイロン、合成樹脂 質量(g)60
1袋
18,980 税込20,878
当日出荷

PANDUIT(パンドウイット)モジュラージャックガード
未使用のポートにはめ込み、ネットワーク機器や情報コンセントへの不正な接続を防止できます。 RJ45ジャックの寸法規格に適合していれば使用できます。専用工具でのみ取り外しが可能で、物理的セキュリティ用途に最適です。
用途ネットワーク機器への不正アクセス防止。 使用温度範囲(℃)-10~60 寸法(縦×横×高さ)(mm)11.63×13.01×10.12 使用場所屋内
1袋ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ケーブル、IP 電話や他のネットワーク機器、重要な接続部が不正に取り外されるのを防ぎます。 高密度の環境でも、隣接するモジュラージャックやプラグの邪魔になりません。 プラグにロックするときやモジュラージャックからの取り外しを物理的に安全に行えます。 専用工具でのみ取り外しが可能です。 パンドウイット社製のRJ45型プラグに装着可能です。 100個入り 専用工具5個付き 色:赤 屋内用
1式
76,980 税込84,678
8日以内出荷

ケーブル、IP 電話や他のネットワーク機器、重要な接続部が不正に取り外されるのを防ぎます。 高密度の環境でも、隣接するモジュラージャックやプラグの邪魔になりません。 プラグにロックするときやモジュラージャックからの取り外しを物理的に安全に行えます。 専用工具でのみ取り外しが可能です。 パンドウイット社製のRJ45型プラグに装着可能です。 100個入り 専用工具5個付き 色:黒 屋内用
1式
76,980 税込84,678
8日以内出荷

ケーブル、IP 電話や他のネットワーク機器、重要な接続部が不正に取り外されるのを防ぎます。 高密度の環境でも、隣接するモジュラージャックやプラグの邪魔になりません。 プラグにロックするときやモジュラージャックからの取り外しを物理的に安全に行えます。 専用工具でのみ取り外しが可能です。 パンドウイット社製のRJ45型プラグに装着可能です。 10個入り 専用工具1個付き 色:緑 屋内用
1式(200個)ほか
179,800 税込197,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケーブル、IP 電話や他のネットワーク機器、重要な接続部が不正に取り外されるのを防ぎます。 高密度の環境でも、隣接するモジュラージャックやプラグの邪魔になりません。 プラグにロックするときやモジュラージャックからの取り外しを物理的に安全に行えます。 専用工具でのみ取り外しが可能です。 パンドウイット社製のRJ45型プラグに装着可能です。 10個入り 専用工具1個付き 色:青 屋内用
1式(200個)ほか
179,800 税込197,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケーブル、IP 電話や他のネットワーク機器、重要な接続部が不正に取り外されるのを防ぎます。 高密度の環境でも、隣接するモジュラージャックやプラグの邪魔になりません。 プラグにロックするときやモジュラージャックからの取り外しを物理的に安全に行えます。 専用工具でのみ取り外しが可能です。 パンドウイット社製のRJ45型プラグに装着可能です。 10個入り 専用工具1個付き 色:黒 屋内用
1式(200個)ほか
179,800 税込197,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケーブル、IP 電話や他のネットワーク機器、重要な接続部が不正に取り外されるのを防ぎます。 高密度の環境でも、隣接するモジュラージャックやプラグの邪魔になりません。 プラグにロックするときやモジュラージャックからの取り外しを物理的に安全に行えます。 専用工具でのみ取り外しが可能です。 パンドウイット社製のRJ45型プラグに装着可能です。 10個入り 専用工具1個付き 色:赤 屋内用
1式(200個)ほか
179,800 税込197,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケーブル、IP 電話や他のネットワーク機器、重要な接続部が不正に取り外されるのを防ぎます。 高密度の環境でも、隣接するモジュラージャックやプラグの邪魔になりません。 プラグにロックするときやモジュラージャックからの取り外しを物理的に安全に行えます。 専用工具でのみ取り外しが可能です。 パンドウイット社製のRJ45型プラグに装着可能です。 100個入り 専用工具5個付き 色:ライトグレー 屋内用
1式
73,980 税込81,378
8日以内出荷

ケーブル、IP 電話や他のネットワーク機器、重要な接続部が不正に取り外されるのを防ぎます。 高密度の環境でも、隣接するモジュラージャックやプラグの邪魔になりません。 プラグにロックするときやモジュラージャックからの取り外しを物理的に安全に行えます。 専用工具でのみ取り外しが可能です。 パンドウイット社製のRJ45型プラグに装着可能です。 10個入り 専用工具1個付き 色:オレンジ 屋内用
1式(20袋)ほか
179,800 税込197,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケーブル、IP 電話や他のネットワーク機器、重要な接続部が不正に取り外されるのを防ぎます。 高密度の環境でも、隣接するモジュラージャックやプラグの邪魔になりません。 プラグにロックするときやモジュラージャックからの取り外しを物理的に安全に行えます。 専用工具でのみ取り外しが可能です。 パンドウイット社製のRJ45型プラグに装着可能です。 100個入り 専用工具5個付き 色:オフホワイト 屋内用
1式
73,980 税込81,378
8日以内出荷

PANDUIT(パンドウイット)SmartKeeper ポートブロック
未使用のLANポートやUSBポートにはめ込むと、専用工具なしでは取り外しができなくなるため、物理的セキュリティ用途に最適です。使い方は、未使用のUSBポートにはめ込むだけです。
用途接続部を不正なアクセス、ほこり、ごみ、異物による損傷防止。 使用温度範囲(℃)-20~60 ポート数1 適合工具取外し用専用:SKMKEY
1袋(5個)ほか
4,498 税込4,948
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケーブル、IP 電話や他のネットワーク機器、重要な接続部が不正に取り外されるのを防ぎます。 高密度の環境でも、隣接するモジュラージャックやプラグの邪魔になりません。 プラグにロックするときやモジュラージャックからの取り外しを物理的に安全に行えます。 専用工具でのみ取り外しが可能です。 パンドウイット社製のRJ45型プラグに装着可能です。 100個入り 専用工具5個付き 色:緑 屋内用
1式
73,980 税込81,378
8日以内出荷

ケーブル、IP 電話や他のネットワーク機器、重要な接続部が不正に取り外されるのを防ぎます。 高密度の環境でも、隣接するモジュラージャックやプラグの邪魔になりません。 プラグにロックするときやモジュラージャックからの取り外しを物理的に安全に行えます。 専用工具でのみ取り外しが可能です。 パンドウイット社製のRJ45型プラグに装着可能です。 100個入り 専用工具5個付き 色:青 屋内用
1式
73,980 税込81,378
35日以内出荷

ケーブル、IP 電話や他のネットワーク機器、重要な接続部が不正に取り外されるのを防ぎます。 高密度の環境でも、隣接するモジュラージャックやプラグの邪魔になりません。 プラグにロックするときやモジュラージャックからの取り外しを物理的に安全に行えます。 専用工具でのみ取り外しが可能です。 パンドウイット社製のRJ45型プラグに装着可能です。 100個入り 専用工具5個付き 色:黄 屋内用
1式
73,980 税込81,378
8日以内出荷

ケーブル、IP 電話や他のネットワーク機器、重要な接続部が不正に取り外されるのを防ぎます。 高密度の環境でも、隣接するモジュラージャックやプラグの邪魔になりません。 プラグにロックするときやモジュラージャックからの取り外しを物理的に安全に行えます。 専用工具でのみ取り外しが可能です。 パンドウイット社製のRJ45型プラグに装着可能です。 10個入り 専用工具1個付き 色:黄 屋内用
1式(20袋)ほか
179,800 税込197,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケーブル、IP 電話や他のネットワーク機器、重要な接続部が不正に取り外されるのを防ぎます。 高密度の環境でも、隣接するモジュラージャックやプラグの邪魔になりません。 プラグにロックするときやモジュラージャックからの取り外しを物理的に安全に行えます。 専用工具でのみ取り外しが可能です。 パンドウイット社製のRJ45型プラグに装着可能です。 10個入り 専用工具1個付き 色:ライトグレー 屋内用
1式(20袋)ほか
179,800 税込197,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケーブル、IP 電話や他のネットワーク機器、重要な接続部が不正に取り外されるのを防ぎます。 高密度の環境でも、隣接するモジュラージャックやプラグの邪魔になりません。 プラグにロックするときやモジュラージャックからの取り外しを物理的に安全に行えます。 専用工具でのみ取り外しが可能です。 パンドウイット社製のRJ45型プラグに装着可能です。 100個入り 専用工具5個付き 色:オレンジ 屋内用
オレンジ
1式
74,980 税込82,478
8日以内出荷

ケーブル、IP 電話や他のネットワーク機器、重要な接続部が不正に取り外されるのを防ぎます。 高密度の環境でも、隣接するモジュラージャックやプラグの邪魔になりません。 プラグにロックするときやモジュラージャックからの取り外しを物理的に安全に行えます。 専用工具でのみ取り外しが可能です。 パンドウイット社製のRJ45型プラグに装着可能です。 10個入り 専用工具1個付き 色:オフホワイト 屋内用
1式(20袋)ほか
179,800 税込197,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケーブル、IP電話や他のネットワーク機器、重要な接続部が不正に取り外されるのを防ぎます。高密度の環境でも、隣接するモジュラージャックやプラグの邪魔になりません。プラグにロックするときやモジュラージャックからの取り外しを物理的に安全に行えます。専用工具でのみ抜き差しが可能です。
用途ネットワーク機器等からのLANケーブルの外れ防止に。 付属品専用工具×1個 材質ポリカーボネート 幅(mm)13.9 高さ(mm)18.7 奥行(mm)19.6
1袋(10個)
7,598 税込8,358
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

モジュールなしのローゼットボックスです。 すべてのMini-Com(TM)モジュールを取付可能で、工具不要で簡単に取り外しができます。 ブランクのポートにモジュールを取り付け、拡張することができます。 従来品よりサイズが小さくなり、取扱いやすくなりました。 カラーアイコン(別売り)の取り付けが可能で、ポートの識別が容易にできます。 カバーの構造を改善し、設置後でも開け閉めがしやすくなりました。 マグネットの性能が向上したため、保持しやすくなりました。
用途情報コンセント、ボックス型LANコンセント トラスコ品番194-9882 セット内容マグネット、結束バンド 材質ABS樹脂 質量(g)24.5 使用温度範囲(℃)-10~60 ポート数2(内1ブランク) 使用場所屋内
1個
899 税込989
翌々日出荷

PANDUIT(パンドウイット)RJ45用ポートブロック
未使用のLANポートにはめ込むと、専用工具なしでは取り外しができなくなるため、物理的セキュリティ用途に最適です。 はめ込んだ時にポートから出っ張らず、美観を損ないません。 隣接する接続部の邪魔にもなりません。 ネットワーク機器や情報コンセントへの不正な接続を防止できます。 公共施設や共有スペースのLANポート不正使用防止にも最適。 個人情報や企業の大切な情報の漏洩防止に役立ちます。 接続部を不正なアクセス、ほこり、ごみ、異物による損傷から守ります。 RJ45ジャックの寸法規格に適合していれば使用できます。
1式(10個)ほか
8,698 税込9,568
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モジュールなしのローゼットボックスです。すべてのMini-Com[[TM上]]モジュールを取付可能で、工具不要で簡単に取り外しができます。ブランクのポートにモジュールを取り付け、拡張することができます。従来品よりサイズが小さくなり、取扱いやすくなりました。カラーアイコン(別売り)の取り付けが可能で、ポートの識別が容易にできます。カバーの構造を改善し、設置後でも開け閉めがしやすくなりました。マグネットの性能が向上したため、保持しやすくなりました。
用途情報コンセント。ボックス型LANコンセント。 付属品マグネット、結束バンド トラスコ品番194-9883 材質ABS合成樹脂 使用温度範囲(℃)-10~60 ポート数2(内1ブランク)
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

工具を使用せずにオスコネクタを挿入し、オスコネクタから取り外して接続を切断することで、設置コストを削減することができます。
用途端子接続に。 トラスコ品番167-1397 幅(mm)3.8 寸法(mm)2.8 x 0.8 全長(mm)17.5 電圧(V)300 電線抱合範囲AWG(#)22~18 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
4,898 税込5,388
23日以内出荷