「回転式タイマウント」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
上下のマウントがリベットにより回転するので、交差するケーブルやチューブの固定に適しています。束線を独立して固定できるため、接触による摩耗、損傷を防げます。
用途交差するケーブルなどの固定。
仕様使用結束バンド幅(mm):2.3~7.6
トラスコ品番477-5473
材質耐候性ナイロン66
色黒
高さ(mm)19.1
最大結束径(Φmm)使用結束バンドによる
縦(mm)15.7
横(mm)22.1
1袋(100個)
¥52,980
税込¥58,278
9日以内出荷
耐候性に優れています。
用途結束バンドでまとめた電線の束をビス止めで固定する時に。
色黒
材質耐候性ナイロン66
使用温度範囲-60~85℃
使用場所屋内・屋外用
油圧、空圧、ガソリンなどの二本のホースを分割固定できます。
それぞれのホースのねじれや摩耗を防ぐことができます。
耐候性ナイロン製で、屋外使用で紫外線に対する耐性があります。
寸法A(mm)279
束線径(Φmm)(固定側)28.4、(調整側)25.4~44.5
トラスコ品番438-2196
材質耐候性ナイロン66
質量(g)5
寸法F(mm)5.8
寸法D(mm)7.9
寸法E(mm)11.2
寸法B(mm)7.1
寸法C(mm)1.3
寸法G(mm)5.8
ループ引張強度規格値(N[kgf])445[45.4]
推奨適合工具GTH、PTH
特性耐候、耐紫外線
1袋(500本)
¥34,980
税込¥38,478
翌日出荷