カテゴリ

  • 電気材料(179)
さらに商品を絞り込む
  • モノタロウ(31)
  • RS PRO(1,214)
  • イマオコーポレーション(246)
  • PANDUIT(パンドウイット)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(146)
  • Panasonic(パナソニック)(138)
  • エスコ(121)
  • 未来工業(121)
  • BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(93)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(89)
  • TRUSCO(82)
  • ブランドをもっと見る
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(4)

「固定 具」の検索結果

179件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
回転式タイマウント(耐候性ナイロン66) PANDUIT(パンドウイット)回転式タイマウント(耐候性ナイロン66)PANDUIT(パンドウイット)
52,980税込58,278
1袋(100個)
9日以内出荷
上下のマウントがリベットにより回転するので、交差するケーブルやチューブの固定に適しています。束線を独立して固定できるため、接触による摩耗、損傷を防げます。
用途交差するケーブルなどの固定。仕様使用結束バンド幅(mm):2.3~7.6トラスコ品番477-5473材質耐候性ナイロン66高さ(mm)19.1最大結束径(Φmm)使用結束バンドによる縦(mm)15.7横(mm)22.1
金属検知対応結束バンド用固定具(抗菌・防カビタイプ) PANDUIT(パンドウイット)金属検知対応結束バンド用固定具(抗菌・防カビタイプ)PANDUIT(パンドウイット)
9,998税込10,998
1袋(100個)
翌日出荷から翌々日出荷
食品衛生法適合。EPA(米国環境保護庁)登録の抗菌添加剤を使用。塩水噴霧試験を336時間実施して、錆が認められない。
用途食品工場、薬品工場等、結束バンドに金属センサー検知機能が必要な現場に。材質金属入りナイロン6.6ブルー使用温度範囲(℃)-60~85RoHS指令(10物質対応)対応試験項目抗菌性能試験:JIS Z 2801をクリア、防カビ性能試験:ASTM G21-15をクリア
トルクマウント PANDUIT(パンドウイット)トルクマウントPANDUIT(パンドウイット)
83,980税込92,378
1袋(500個)
20日以内出荷
フレキシブルタイプ結束バンド用トルクマウントです。耐衝撃、耐候、耐熱性があります。
用途結束バンドの固定に。高さ(mm)19.6バンド幅(mm)使用結束バンド:2.5~12.7縦(mm)47横(mm)29.3固定方法ボルトRoHS指令(10物質対応)対応特性耐衝撃、耐候、耐熱性
スーパーグリップ専用マウントベース (耐候性黒・粘着テープ付) PANDUIT(パンドウイット)スーパーグリップ専用マウントベース (耐候性黒・粘着テープ付)PANDUIT(パンドウイット)
2,798税込3,078
1袋(100個)
当日出荷から翌々日出荷
パンドウイット社製結束バンド「スーパーグリップ」専用のマウントベースです。束線を結束バンドを利用して、速やかに効率よく固定することができます。粘着テープ付なので、台紙から剥がすだけで簡単に取り付けることができます。本体は耐候性ナイロン66で粘着材はアクリル系の為、屋外・高温での使用が可能です。M3ねじで固定することもできます。(SGABM20-AT-C0を除く)
用途ケーブル、電線の配線、固定。材質本体:耐候性ナイロン6.6、粘着テープ:アクリル系粘着剤最大静荷重(g)127RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーグリップ専用マウントベース(粘着テープ付) PANDUIT(パンドウイット)スーパーグリップ専用マウントベース(粘着テープ付)PANDUIT(パンドウイット)
1,998税込2,198
1袋(100個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
パンドウイット社製結束バンド「スーパーグリップ」専用のマウントベースです。束線を結束バンドを利用して、速やかに効率よく固定することができます。粘着テープ付なので、台紙から剥がすだけで簡単に取り付けることができます。M3ねじで固定することもできます。(SGABM20-A-Cを除く)
用途ケーブル、電線の配線、固定。材質本体:ナイロン6.6、粘着テープ:ゴム系RoHS指令(10物質対応)対応
Quick-Build[[TM上]]ワイヤーエンドホルダー PANDUIT(パンドウイット)Quick-Build[[TM上]]ワイヤーエンドホルダーPANDUIT(パンドウイット)
25,980税込28,578
1袋(25個)
翌々日出荷
ユーザーによる位置調整が可能で、必要に応じてさまざまなハーネスデザインに対応できます。モジュラー化するにはQuick-Build[[TM上]]固定ペグに固定し、Quick-Build[[TM上]]グリッドタイルに取り付けます。
用途ハーネス作成における電球の端末の固定。材質ナイロン6.6幅(mm)29.9奥行(mm)66.3最大結束径(Φmm)なし縦(mm)66.3横(mm)29.9固定方法Quick-Build[[TM上]]固定ペグ適合結束タイ(mm)なしねじ穴なし使用ねじなし
Quick-Build[[TM上]]固定プラットフォーム PANDUIT(パンドウイット)Quick-Build[[TM上]]固定プラットフォームPANDUIT(パンドウイット)
5,298税込5,828
1袋(10個)
翌々日出荷
ユーザーによる位置調整が可能で、必要に応じてさまざまなハーネスデザインに対応できます。回転させることができるので、分岐やケーブル経路によって多様なハーネス設計に対応できます。エラスティックリテイナー:RER.5、RER.75、RER1.25専用の固定プラットフォームです。Quick-Build[[TM上]]固定ペグに差し込み、Quick-Build[[TM上]]グリッドタイルに設置します。
用途ハーネスボードの作成。トラスコ品番195-0215材質ナイロン6.6幅(mm)29.7高さ(mm)29.4奥行(mm)12.7最大結束径(Φmm)なし縦(mm)12.7横(mm)29.7固定方法Quick-Build[[TM上]]固定ペグ適合結束タイ(mm)なしねじ穴なし使用ねじなし
Quick-Build[[TM上]]ワイヤーエラスティックリテイナー PANDUIT(パンドウイット)Quick-Build[[TM上]]ワイヤーエラスティックリテイナーPANDUIT(パンドウイット)
13,980税込15,378
1袋(10個)
翌々日出荷
ユーザーによる位置調整が可能で、必要に応じてさまざまなハーネスデザインに対応できます。モジュラー化するにはQuick-Build[[TM上]]固定ペグに固定し、Quick-Build[[TM上]]グリッドタイルに取り付けます。束線が常に丸く保持されます。
用途ハーネス作成における電線の保持。材質ナイロン6.6幅(mm)29.7横(mm)29.7固定方法Quick-Build[[TM上]]固定ペグ適合結束タイ(mm)なしねじ穴なし使用ねじなし
幅広結束バンド対応タイマウント(耐衝撃耐熱耐候性ナイロン6.6) PANDUIT(パンドウイット)幅広結束バンド対応タイマウント(耐衝撃耐熱耐候性ナイロン6.6)PANDUIT(パンドウイット)
42,980税込47,278
1袋(500個)
翌々日出荷
幅が広い結束バンドにも使用できます。エクストラヘビー幅フレキシブルタイプ結束バンドとともに使用できます。
用途結束バンドの固定。材質耐衝撃耐熱耐候性ナイロン6.6高さ(mm)15.7縦(mm)35.8横(mm)18.8固定方法ネジ止め適合結束タイ(mm)2.5~12.7
固定具 コードクリップ ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)固定具 コードクリップ ナチュラルPANDUIT(パンドウイット)
9,598税込10,558
1袋(100個)
翌々日出荷
ワイヤー、ケーブル、コードを簡単に挿入できます。
用途電線、ケーブル等の保持に。トラスコ品番828-1704材質ナイロン66ナチュラル高さ(mm)11.2最大結束径(Φmm)6.4縦(mm)25.4横(mm)12.7固定方法粘着テープ
金属検知対応タイマウント(抗菌・防カビタイプ) PANDUIT(パンドウイット)金属検知対応タイマウント(抗菌・防カビタイプ)PANDUIT(パンドウイット)
8,898税込9,788
1袋(100個)
当日出荷
抗菌・防カビ性能の金属検知対応結束バンド用固定具です。 金属検知対応結束バンド(抗菌・防カビ)と一緒に使用する事で、食品・飲料製造現場での異物混入対策と衛生に配慮した電線などの結束が可能です。
ライトブルー固定方法ネジ止め
Quick-Build(TM)ワイヤーエンドホルダー PANDUIT(パンドウイット)Quick-Build(TM)ワイヤーエンドホルダーPANDUIT(パンドウイット)
28,980税込31,878
1袋(25個)
翌々日出荷
ユーザーによる位置調整が可能で、必要に応じてさまざまなハーネスデザインに対応できます。 モジュラー化するにはQuick-Build(TM)固定ペグに固定し、Quick-Build(TM)グリッドタイルに取り付けます。
用途ハーネス作成における電球の端末の固定トラスコ品番195-0217材質ナイロン6.6質量(g)178収納本数(本)4(AWG14~16)固定方法Quick-Build(TM)固定ペグ
4方向挿入タイプ粘着テープ付き固定具 PANDUIT(パンドウイット)4方向挿入タイプ粘着テープ付き固定具PANDUIT(パンドウイット)
26,980税込29,678
1式(500個)
8日以内出荷
束線を結束バンドを利用して速やかに効率よく固定することができます。 粘着テープ付なので、台紙からはがすだけで簡単に取り付けることができます。 また同時にM3ネジで固定できます。 結束バンドを4方向から挿入することができます。 耐候性タイプです。 使用結束バンド幅:2.3~4.8mm 縦:25.4mm 横:25.4mm 高さ:4.2mm 最大静荷重:227g 固定方法:粘着テープ(ゴム系) 屋外用 材質:耐候性ABS 色:黒 使用温度範囲:-29~49℃ 100個入
材質耐候性ABS使用温度範囲(℃)-29~49
ソーラークリップ PANDUIT(パンドウイット)ソーラークリップPANDUIT(パンドウイット)
5,498税込6,048
1セット(100個)ほか
翌日出荷から61日以内出荷
結束バンドレスで作業効率を大幅に向上作業のバラつきもなく均一な仕上りを実現3種のクリップで、ケーブルをフレームに対して、交差・平行に配線可能100%樹脂構造のより、アルミフレームとの異種金属腐食の懸念を払拭。屋外20年以上の対候性を有する、ポリアセタール樹脂を採用。調整可能なストッパー(20~35mm)付でフレームを確実に固定
適合ケーブル外径(Φmm)6.0~7.5適合幅(mm)(フレーム)20~35適合ケーブル1~2本適合厚さ(mm)(フレーム)1~3
固定具 コードクリップ ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)固定具 コードクリップ ナチュラルPANDUIT(パンドウイット)
75,980税込83,578
1袋(1000個)
翌々日出荷
材質ナイロン66トラスコ品番147-8959質量(kg)1
スタッドタイマウント PANDUIT(パンドウイット)スタッドタイマウントPANDUIT(パンドウイット)
24,980税込27,478
1袋(100個)ほか
翌々日出荷から30日以内出荷
フラットケーブル固定具 L字型ベース PANDUIT(パンドウイット)フラットケーブル固定具 L字型ベースPANDUIT(パンドウイット)
19,980税込21,978
1袋(100個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
バンド幅(mm)【使用結束】3.6固定方法M3ネジ
水平型固定具 PANDUIT(パンドウイット)水平型固定具PANDUIT(パンドウイット)
3,698税込4,068
1袋(5個)
当日出荷
連結リング固定具(密閉型) PANDUIT(パンドウイット)連結リング固定具(密閉型)PANDUIT(パンドウイット)
96,980税込106,678
1箱(2000個)
20日以内出荷
質量(g)730
固定具 コードクリップ 押し込みタイプ PANDUIT(パンドウイット)固定具 コードクリップ 押し込みタイプPANDUIT(パンドウイット)
6,298税込6,928
1袋(50個)ほか
当日出荷から30日以内出荷
エポキシ用タイマウント PANDUIT(パンドウイット)エポキシ用タイマウントPANDUIT(パンドウイット)
96,980税込106,678
1袋(200個)
30日以内出荷
ナチュラルトラスコ品番147-5401高さ(mm)8.9質量(g)690バンド幅(mm)【使用結束】2.3~4.8縦(mm)28.6横(mm)28.6
固定具 コードクリップ ゴム系粘着テープ付き PANDUIT(パンドウイット)固定具 コードクリップ ゴム系粘着テープ付きPANDUIT(パンドウイット)
31,980税込35,178
1箱(500個)ほか
翌々日出荷から30日以内出荷
使用温度範囲(℃)-29~49
固定具 コードクリップ 粘着テープなし PANDUIT(パンドウイット)固定具 コードクリップ 粘着テープなしPANDUIT(パンドウイット)
66,980税込73,678
1袋(1000個)
30日以内出荷
質量(g)770
配線ダクト用固定具 ワイヤーリテーナー PANDUIT(パンドウイット)配線ダクト用固定具 ワイヤーリテーナーPANDUIT(パンドウイット)
74,980税込82,478
1箱(500個)
15日以内出荷
ダクトのカバーを外して作業している間、ケーブルを保持します。 カバーの取付、取り外しの邪魔になりません。 Gタイプ、Hタイプのダクトに使用できます。
用途ダクト内のケーブル保持材質ABS幅(mm)12.7高さ(mm)19.6
固定具 ワイヤーリテイナー 耐候性 PANDUIT(パンドウイット)固定具 ワイヤーリテイナー 耐候性PANDUIT(パンドウイット)
3,798税込4,178
1袋(100個)
翌々日出荷
平面にネジ止めし、ケーブル等をその間に挟み込んで使用します。 耐紫外線性に優れており、屋外での使用に適しています。
用途ケーブルの固定材質耐候性ナイロン66最大結束径(Φmm)9.5トラスコ品番829-2378厚さ(mm)1.5質量(g)100使用温度範囲-60~85℃縦(mm)9.7横(mm)35.6固定方法M3ネジ使用場所屋内外
タイマウント 耐候性 PANDUIT(パンドウイット)タイマウント 耐候性PANDUIT(パンドウイット)
1,998税込2,198
1袋(10個)ほか
当日出荷から100日以内出荷
耐紫外線性に優れており、屋外での使用に適しています。 耐紫外線性に優れており、屋外での使用に適しています。 結束バンドを用いて束線をねじ止めでしっかりと固定します。
用途結束バンドの固定材質耐候性ナイロン66高さ(mm)15.5使用温度範囲(℃)-60~85適合バンド幅(mm)3.6~12.7使用場所屋内・屋外
タイマウント 耐熱性 薄 PANDUIT(パンドウイット)タイマウント 耐熱性 薄PANDUIT(パンドウイット)
42,980税込47,278
1箱(500個)
15日以内出荷から30日以内出荷
束線をしっかり固定することができます。
材質耐熱性ナイロン66
ハーネスマウント 結束バンド2本用 PANDUIT(パンドウイット)ハーネスマウント 結束バンド2本用PANDUIT(パンドウイット)
96,980税込106,678
1箱(1000個)
15日以内出荷から30日以内出荷
結束バンドとともに使用し、束線を固定。
用途結束バンドとともに使用し、束線を固定使用場所屋内
ハーネス結束バンド固定具 PANDUIT(パンドウイット)ハーネス結束バンド固定具PANDUIT(パンドウイット)
38,980税込42,878
1袋(1000個)ほか
15日以内出荷から30日以内出荷
結束バンドとともに使用し、束線を固定。
用途結束バンドとともに使用し、束線を固定材質耐熱性ナイロン66高さ(mm)11.7使用温度範囲(℃)-60~115使用場所屋内
ハーネスマウント結束バンド1本用 PANDUIT(パンドウイット)ハーネスマウント結束バンド1本用PANDUIT(パンドウイット)
44,980税込49,478
1袋(1000個)ほか
15日以内出荷から60日以内出荷
用途結束バンドとともに使用し、束線を固定高さ(mm)18.8規格UL規格品使用場所屋内使用ねじM4
シャーシ・パネル用マウントタイ ホールガイド付き 耐熱耐候性 PANDUIT(パンドウイット)シャーシ・パネル用マウントタイ ホールガイド付き 耐熱耐候性PANDUIT(パンドウイット)
76,980税込84,678
1箱(500本)
30日以内出荷
ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。 完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。 固定具を使用しないで束線をパネルに直接、確実に固定することができます。 ホールガイド付きなので振動でのズレ、摩耗を防止することができます。
材質耐熱耐候性ナイロン66長さ(mm)376使用温度範囲(℃)-60~115引張強度(N)534
スタストラップ シャーシ・パネル用マウントタイ 耐熱耐候性 PANDUIT(パンドウイット)スタストラップ シャーシ・パネル用マウントタイ 耐熱耐候性PANDUIT(パンドウイット)
59,980税込65,978
1箱(500本)
15日以内出荷から30日以内出荷
ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。 完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。 固定具を使用しないで束線をパネルに直接、確実に固定することができます。
材質耐熱耐候性ナイロン66幅(mm)7.6使用温度範囲(℃)-60~115引張強度(N)534
スタストラップ シャーシ・パネル用マウントタイ PANDUIT(パンドウイット)スタストラップ シャーシ・パネル用マウントタイPANDUIT(パンドウイット)
59,980税込65,978
1箱(500本)
15日以内出荷
ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。 完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。 固定具を使用しないで束線をパネルに直接、確実に固定することができます。 ホールガイド付きなので振動でのズレ、摩耗を防止することができます。
用途ケーブルの結束と固定材質耐熱耐候性ナイロン66長さ(mm)257最大結束径(Φmm)70幅(mm)7.6厚さ(mm)1.6質量(kg)1使用温度範囲(℃)-60~100引張強度(N)534使用場所屋内外
スーパーグリップ用コンクリート用押し込み型固定具 PANDUIT(パンドウイット)スーパーグリップ用コンクリート用押し込み型固定具PANDUIT(パンドウイット)
7,998税込8,798
1袋(100個)
翌々日出荷
スーパーグリップ結束バンド専用のコンクリート押し込み型固定具です。 電線、パイプ等を荒壁の表面に固定するのに適しています。 予め開けた穴に押し込むだけで、束線等をしっかりと固定します。
材質耐候性ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85℃固定方法押し込み
Quick-Build 固定ペグ PANDUIT(パンドウイット)Quick-Build 固定ペグPANDUIT(パンドウイット)
97,980税込107,778
1箱(100個)
翌々日出荷
材質アセタール仕様ペグは位置決め及び位置調整が可能。シングルネイルホルダー、5本用ネイルホルダー、及びQuick-Build固定プラットホームに適合。固定ペグをグリッドタイルに取り付けた後でも必要に応じてアクセサリを回転可能。位置調整可能、様々なハーネス構成可能質量(g)380
Quick-Build 固定プラットホーム PANDUIT(パンドウイット)Quick-Build 固定プラットホームPANDUIT(パンドウイット)
32,980税込36,278
1箱(50個)
翌々日出荷
材質アセタール
押し込み型固定具 PANDUIT(パンドウイット)押し込み型固定具PANDUIT(パンドウイット)
36,980税込40,678
1袋(1000個)
15日以内出荷
材質耐熱・耐候性ナイロン66仕様パネルが薄くてもしっかりと固定できます。トラスコ品番868-8078質量(kg)3高さ(mm)31.3穴径(Φmm)13縦(mm)32.5横(mm)25固定方法押し込み適合バンド幅(mm)2.3~4.8使用場所屋外パネル厚(mm)最大9.0
固定具 アンブレラタイプ・ファーツリーマウント PANDUIT(パンドウイット)固定具 アンブレラタイプ・ファーツリーマウントPANDUIT(パンドウイット)
42,980税込47,278
1袋(1000本)
15日以内出荷
取り付けはワンプッシュで簡単にできます。 アンプレラ(傘)型のデザインにより、埃や湿気の侵入を防ぎます。 占有面積が小さい為、パネルの端や、多少のカーブ部分にも取り付けが可能です。 取り付け後360℃回転が可能です。 耐振動性に優れています。
材質耐候性ナイロン66トラスコ品番100-5753質量(kg)1高さ(mm)(パネルから)7.6使用温度範囲(℃)-60~85バンド幅(mm)7.6取付穴径(Φmm)8.8~9.3使用場所屋内、高温最大取付パネル厚(mm)1.0~16.0
固定具 アンブレラタイプ・ファーツリーマウント PANDUIT(パンドウイット)固定具 アンブレラタイプ・ファーツリーマウントPANDUIT(パンドウイット)
44,980税込49,478
1袋(1000本)
30日以内出荷
取り付けはワンプッシュで簡単にできます。 アンプレラ(傘)型のデザインにより、埃や湿気の侵入を防ぎます。 占有面積が小さい為、パネルの端や、多少のカーブ部分にも取り付けが可能です。 取り付け後360℃回転が可能です。 耐振動性に優れています。
材質耐候性ナイロン66トラスコ品番100-5754質量(g)770適合バンド幅(mm)2.3~4.8
固定具 アンブレラタイプ・ファーツリーマウント PANDUIT(パンドウイット)固定具 アンブレラタイプ・ファーツリーマウントPANDUIT(パンドウイット)
36,980税込40,678
1袋(1000本)
30日以内出荷
取り付けはワンプッシュで簡単にできます。 アンプレラ(傘)型のデザインにより、埃や湿気の侵入を防ぎます。 占有面積が小さい為、パネルの端や、多少のカーブ部分にも取り付けが可能です。 取り付け後360℃回転が可能です。 耐振動性に優れています。
用途ケーブルの結束と固定材質耐候性ナイロン66トラスコ品番100-5745高さ(mm)(パネルから)6.6質量(g)540使用温度範囲(℃)-60~115取付穴径(Φmm)6.3~7.1適合バンド幅(mm)2.3~4.8使用場所屋内、高温最大取付パネル厚(mm)0.8~7.0
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら