コードクリップ 粘着テープ付き LWCシリーズPANDUIT(パンドウイット)4日以内出荷
電線、ケーブルなどを保持します。、カバーをロックできるので、ケーブルがしっかり保持できます。、カバーは取り外せますので、ケーブルの増設、変更などにも対応できます。、ケーブルの保持、固定。
仕様●色:黒●縦(mm):25.4●横(mm):25.4●最大結束径(mm):9.4●固定方法:粘着テープ●使用温度範囲(℃):-29~49●最大静荷重(g):227●ロック時高さ(mm):14.2●最大静荷重(g):227●屋内用●材質/仕上:ナイロン66●コード番号:836-0907アズワン品番67-6603-19
クリンチャーPANDUIT(パンドウイット)翌日出荷
束線径の調整が可能なクランプです。束線の取り外し、入れ替えも簡単にできます。4.8Φmm~17.3Φmmまでの束線を確実に固定できます。
用途ケーブルなどの固定。トラスコ品番818-0169材質ポリプロピレン幅(mm)25.4色テレホングレータイプARCタイプ奥行(mm)25.4最大結束径(Φmm)17.3バンド幅(mm)(使用結束)17.3適合管径(Φmm)4.8~17.3固定方法粘着テープ付
スーパーグリップ専用マウントベース (耐候性黒・粘着テープ付)PANDUIT(パンドウイット)当日出荷から翌々日出荷
パンドウイット社製結束バンド「スーパーグリップ」専用のマウントベースです。束線を結束バンドを利用して、速やかに効率よく固定することができます。粘着テープ付なので、台紙から剥がすだけで簡単に取り付けることができます。本体は耐候性ナイロン66で粘着材はアクリル系の為、屋外・高温での使用が可能です。M3ねじで固定することもできます。(SGABM20-AT-C0を除く)
用途ケーブル、電線の配線、固定。材質本体:耐候性ナイロン6.6、粘着テープ:アクリル系粘着剤色黒最大静荷重(g)127RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーグリップ専用マウントベース(粘着テープ付)PANDUIT(パンドウイット)¥1,998~税込¥2,198~
1袋(100個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
パンドウイット社製結束バンド「スーパーグリップ」専用のマウントベースです。束線を結束バンドを利用して、速やかに効率よく固定することができます。粘着テープ付なので、台紙から剥がすだけで簡単に取り付けることができます。M3ねじで固定することもできます。(SGABM20-A-Cを除く)
用途ケーブル、電線の配線、固定。材質本体:ナイロン6.6、粘着テープ:ゴム系色白RoHS指令(10物質対応)対応
固定具 コードクリップ ナチュラルPANDUIT(パンドウイット)翌々日出荷
ワイヤー、ケーブル、コードを簡単に挿入できます。
用途電線、ケーブル等の保持に。トラスコ品番828-1704材質ナイロン66色ナチュラル高さ(mm)11.2最大結束径(Φmm)6.4縦(mm)25.4横(mm)12.7固定方法粘着テープ
スーパーグリップ専用マウントベースPANDUIT(パンドウイット)当日出荷から24日以内出荷
パンドウイット社製結束バンド「スーパーグリップ」専用のマウントベースです。
束線を結束バンドを利用して、速やかに効率よく固定することができます。
粘着テープ付なので、台紙から剥がすだけで簡単に取り付けることができます。
同時にM3ネジで固定できます。
スーパーグリップ専用マウントベース 耐候性PANDUIT(パンドウイット)¥3,398~税込¥3,738~特価
1箱(100個)
当日出荷から6日以内出荷
パンドウイット社製結束バンド「スーパーグリップ」専用のマウントベースです。
束線を結束バンドを利用して、速やかに効率よく固定することができます。
粘着テープ付なので、台紙から剥がすだけで簡単に取り付けることができます。
本体は耐候性ナイロン6.6で粘着材はアクリル系の為、屋外・高温での使用が可能です。
4方向挿入タイプ粘着テープ付き固定具PANDUIT(パンドウイット)8日以内出荷
束線を結束バンドを利用して速やかに効率よく固定することができます。
粘着テープ付なので、台紙からはがすだけで簡単に取り付けることができます。
また同時にM3ネジで固定できます。
結束バンドを4方向から挿入することができます。
耐候性タイプです。
使用結束バンド幅:2.3~4.8mm 縦:25.4mm 横:25.4mm 高さ:4.2mm 最大静荷重:227g 固定方法:粘着テープ(ゴム系) 屋外用 材質:耐候性ABS 色:黒 使用温度範囲:-29~49℃ 100個入
色黒材質耐候性ABS使用温度範囲(℃)-29~49
スーパーグリップ専用マウントベース 白PANDUIT(パンドウイット)8日以内出荷
パンドウイット社製結束バンド「スーパーグリップ」専用のマウントベースです。
束線を結束バンドを利用して、速やかに効率よく固定することができます。
粘着テープ付なので、台紙から剥がすだけで簡単に取り付けることができます。
同時にM3ネジで固定できます。
使用結束バンド:PLT80~PLT450 屋内用 縦(mm):38.1 横(mm):38.1 高さ(mm):7.6 最大静荷重(g):508 固定方法:粘着テープ、ネジ止め 使用ネジ:M3ネジ 50個入り 使用温度範囲:-29~49℃
スーパーグリップ専用マウントベース 白PANDUIT(パンドウイット)¥139,800税込¥153,780
1式(500個)
8日以内出荷
パンドウイット社製結束バンド「スーパーグリップ」専用のマウントベースです。
束線を結束バンドを利用して、速やかに効率よく固定することができます。
粘着テープ付なので、台紙から剥がすだけで簡単に取り付けることができます。
同時にM3ネジで固定できます。
使用結束バンド:PLT80~PLT450 屋内用 縦(mm):50.8 横(mm):50.8 高さ(mm):7.6 最大静荷重(g):908 固定方法:粘着テープ、ネジ止め 使用ネジ:M3ネジ 50個入り 使用温度範囲:-29~49℃
トグルスイッチ用ロックアウトPANDUIT(パンドウイット)当日出荷
トグルスイッチにすばやく簡単に取り付けることができます。
透明ポリカーボネート製なので、スイッチの位置や表示等を取り付け後にも目視で確認できます。
透明で強靭なVHBテープで固定するので、安全な接着が可能です。
未使用時にはカバーは外して保管することができます。
用途トグルスイッチのロックアウトトラスコ品番195-0185材質/仕上ポリカーボネート色透明質量(g)38.55
フラットケーブル固定具PANDUIT(パンドウイット)¥71,980~税込¥79,178~
1箱(500個)ほか
15日以内出荷から30日以内出荷
フラットケーブル用固定具です。
両端を粘着テープもしくはねじ止めで固定します。
表面は手描きでの表示、ラベルが貼りつけやすいように加工されています。
用途フラットケーブルの固定材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-29~49ケーブル厚さ最大2.7mm最大静荷重(g)114使用場所屋内
ハーネスボードアクセサリー バンドルリテイナーPANDUIT(パンドウイット)¥189,800税込¥208,780
1箱(50個)
当日出荷から30日以内出荷
差込口が広く弾性があるので、配線がしやすくハーネス後も簡単に取り外せます。
ケーブルが外れないように先端を折り曲げ、突き合わせてあります。
用途ハーネス組立におけるケーブルの保持色黒材質ナイロン66使用場所屋内
固定具 コードクリップ アクリル系粘着テープ付PANDUIT(パンドウイット)15日以内出荷
材質ノリル仕様6.4Φmm~8.4Φmmまでの電線、ケーブルなどをクリップに挿入するだけで保持できます。束線の取り外し、入れ替えが簡単にできます。色ナチュラル高さ(mm)11.2質量(g)230縦(mm)17.7横(mm)25.4最大静荷重(g)114使用場所屋内
マルチブリッジマウントベース ゴム系粘着テープ付きPANDUIT(パンドウイット)¥139,800税込¥153,780
1箱(200個)
15日以内出荷
色白材質ABS高さ(mm)6.4質量(g)670使用温度範囲(℃)-29~49縦(mm)19.1横(mm)130.3固定方法粘着テープ適合バンド幅(mm)2.3~4.8最大静荷重(g)840使用場所屋内
マウントベース型 結束バンドスナップイン固定具PANDUIT(パンドウイット)¥88,980税込¥97,878
1セット(500個)
100日以内出荷
材質ABS仕様屋内トラスコ品番858-6314質量(kg)2色テレホングレー高さ(mm)7.8使用温度範囲-29~49℃縦(mm)25.4横(mm)50.8固定方法粘着テープ適合結束タイ(mm)4.8最大静荷重(g)454
フラットケーブル固定具 テレホングレーPANDUIT(パンドウイット)¥72,980~税込¥80,278~
1袋(200個)ほか
15日以内出荷から20日以内出荷
フラットケーブル用固定具です。
用途フラットケーブルの固定材質ナイロン66使用場所屋内
フラットケーブル固定具 ゴム系粘着テープ付き テレホングレーPANDUIT(パンドウイット)¥28,980~税込¥31,878~
1袋(200個)ほか
8日以内出荷から20日以内出荷
フラットケーブル用固定具です。
用途フラットケーブルの固定材質ナイロン66色テレホングレー使用温度範囲(℃)-29~49固定方法粘着テープ使用場所屋内
タックタイ用タイマウント ゴム系粘着テープ付きPANDUIT(パンドウイット)翌日出荷から翌々日出荷
タックタイ専用のタイマウントです。
通信ケーブルの固定と保護に最適です。
ケーブルにフィットする台座形状で、束線をしっかりと固定できます。
用途タックタイの固定材質ナイロン66使用温度範囲-29~49℃固定方法粘着テープ適合幅(mm)(タックタイ)8.4~19.1寸法(縦×横×高さ)(mm)28.4×28.4×8.6最大静荷重(g)173使用場所屋内
コードクリップ 粘着テープ付き テレホングレーPANDUIT(パンドウイット)翌々日出荷から20日以内出荷
電線、ケーブルなどを保持します。
カバーをロックできるので、ケーブルがしっかり保持できます。
カバーは取り外せますので、ケーブルの増設、変更などにも対応できます。
用途ケーブルの保持、固定材質ナイロン66色テレホングレー使用温度範囲-29~49℃固定方法粘着テープ使用場所屋内
マウントベース型 結束バンドスナップイン固定具PANDUIT(パンドウイット)翌々日出荷から20日以内出荷
結束バンドのヘッドが固定されるため、片手でバンドの挿入ができます。結束バンドのヘッドが束線から突出しません。
用途結束バンドの固定。色白材質ABS質量(kg)2高さ(mm)7.8適合バンド幅(mm)4.8使用場所屋内
マウントベース型 結束バンドスナップイン固定具PANDUIT(パンドウイット)翌日出荷から15日以内出荷
結束バンドのヘッドが固定されるため、片手でバンドの挿入ができます。結束バンドのヘッドが束線から突出しません。
用途結束バンドの固定。材質ABS使用温度範囲(℃)-29~49適合バンド幅(mm)4.8使用場所屋内
フルコーティング長尺ステンレスバンド SUS316PANDUIT(パンドウイット)¥42,980~税込¥47,278~
1袋(50個)ほか
翌々日出荷から30日以内出荷
必要な長さにカットして使用できるので、無駄が出ません。
ストラップ全体がポリエステルでコーティングされているため、束線の被覆を傷つけません。
ハロゲンフリーで発生煙量が少なく、耐候性に優れています。
コードクリップ 粘着テープ付きPANDUIT(パンドウイット)当日出荷から30日以内出荷
電線、ケーブルなどを保持します。カバーをロックできるので、ケーブルがしっかり保持できます。カバーは外せますので、ケーブルの増設、変更などにも対応できます。
用途ケーブルの保持、固定。材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-29~49使用場所屋内
固定具 ラッチングクリップPANDUIT(パンドウイット)¥35,980~税込¥39,578~
1箱(1000個)ほか
9日以内出荷から15日以内出荷
ケーブル、電線の保持など、多目的に使用できます。カバーをロックできるので振動が多い場所でも使用できます。
用途ケーブルなどの保持、固定。材質PVC使用温度範囲(℃)-29~49固定方法粘着テープ使用場所屋内
フラットケーブル固定具 ゴム系粘着テープ付き テレホングレーPANDUIT(パンドウイット)¥76,980~税込¥84,678~
1袋(200個)ほか
翌々日出荷から15日以内出荷
フラットケーブル、バラ線、ネットワークケーブル用固定具です。
用途フラットケーブルの固定。色テレホングレー材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-29~49固定方法粘着テープ最大静荷重(g)581使用場所屋内
フラットケーブル固定具 ゴム系粘着テープ付き グレーPANDUIT(パンドウイット)¥3,500~税込¥3,850~
1袋(100個)ほか
当日出荷から20日以内出荷
どんな幅のフラットケーブルでも固定できます。
用途フラットケーブルの固定。色グレー材質PVC使用温度範囲(℃)-29~49最大幅(mm)(フラットケーブル)4.3固定方法粘着テープ使用場所屋内
ケーブルホルダー ゴム系粘着テープ付き テレホングレーPANDUIT(パンドウイット)20日以内出荷
取り外し可能なラッチタイプなので、ケーブルの追加や取り外しが簡単にできます。
高さが低いデザインはケーブル配線システムをコンパクトにすることができます。
用途ケーブルの保持、固定。材質ナイロン66色テレホングレー使用温度範囲(℃)-29~49寸法(縦×横)(mm)26.2×63固定方法粘着テープ最大静荷重(g)581使用場所屋内
固定具 クリンチャー 粘着テープ付き テレホングレーPANDUIT(パンドウイット)翌々日出荷
束線径の調整が可能なクランプです。
束線の取り外し、入れ替えも簡単にできます。
4.8Φmm~17.3Φmmまでの束線を確実に固定できます。
用途ケーブルなどの固定。材質ポリプロピレントラスコ品番825-7218色テレホングレー質量(g)267使用温度範囲(℃)-29~49寸法(縦×横)(mm)25.4×25.4固定方法粘着テープ適合バンド幅(mm)17.3使用場所屋内
固定具 コードクリップ VHB粘着テープ付き 耐熱耐候性黒PANDUIT(パンドウイット)¥129,800~税込¥142,780~
1袋(1000個)ほか
20日以内出荷
クリップに挿入するだけでケーブルなどを保持することができます。
VHB粘着テープ付で通常タイプの約4倍の強度があります。
ケーブルの脱着が簡単で、移設・増設にも適応できます。
用途ケーブルなどの固定。材質耐熱耐候性ナイロン66色黒使用温度範囲(℃)-35~93
固定具 コードクリップ アクリル系粘着テープ付き 耐候性黒PANDUIT(パンドウイット)20日以内出荷
クリップに挿入するだけでケーブルなどを保持することができます。
ケーブルの脱着が簡単で、移設、増設にも適応できます。
用途ケーブルなどの固定。材質耐候性ナイロン66色黒使用温度範囲(℃)-29~82固定方法粘着テープ使用場所屋外
固定具 コードクリップ アクリル系粘着テープ付 耐候性黒PANDUIT(パンドウイット)¥8,998~税込¥9,898~
1袋(100個)ほか
当日出荷から翌日出荷
結束径の調整が可能なクランプです。
4.8Φmm~15.7Φmmまでの電線、ケーブルなどをクリップに挿入するだけで保持できます。
束線の取り外し、入れ替えが簡単にできます。
用途ケーブルなどの保持、固定。材質耐候性ナイロン66色黒使用温度範囲(℃)-29~82固定方法アクリル系粘着テープ使用場所屋外
固定具 コードクリップ アクリル系粘着テープ付PANDUIT(パンドウイット)翌々日出荷から9日以内出荷
結束径の調整が可能なクランプです。
4.8Φmm~15.7Φmmまでの電線、ケーブルなどをクリップに挿入するだけで保持できます。
束線の取り外し、入れ替えが簡単にできます。
用途ケーブルなどの保持、固定。材質ナイロン66色ナチュラル使用温度範囲(℃)-29~82固定方法アクリル系粘着テープ使用場所屋内
固定具 コードクリップ ゴム系粘着テープ付PANDUIT(パンドウイット)¥7,998~税込¥8,798~
1袋(100個)ほか
当日出荷から30日以内出荷
結束径の調整が可能なクランプです。
4.8Φmm~15.7Φmmまでの電線、ケーブルなどをクリップに挿入するだけで保持できます。
束線の取り外し、入れ替えが簡単にできます。
マウントベース アクリル系粘着テープ付き 耐候性黒PANDUIT(パンドウイット)20日以内出荷
結束バンドを使用して、速やかに効率よく固定することができます。
粘着テープ付なので、台紙からはがすだけで簡単に取り付けることができます。
台紙からはがしやすいように2個で1つになっています。
結束バンドは4方向から挿入可能です。
用途ケーブルなどの固定。色黒材質耐候性ナイロン66固定方法粘着テープ適合バンド幅(mm)2.3~8.9使用場所屋内
マウントベース アクリル系粘着テープ付きPANDUIT(パンドウイット)翌日出荷から20日以内出荷
結束バンドを使用して、速やかに効率よく固定することができます。
粘着テープ付なので、台紙からはがすだけで簡単に取り付けることができます。
台紙からはがしやすいように2個で1つになっています。
結束バンドは4方向から挿入可能です。
用途ケーブルなどの固定。色白材質ナイロン66固定方法粘着テープ適合バンド幅(mm)2.3~8.9使用場所屋内