177件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
固定具をパネルの端に挟み込み、束線を結束バンドで固定できます。結束バンドは4方向より挿入できます。
用途結束バンド、束線の固定。 シルバー 材質亜鉛メッキ鋼 縦(mm)22.4 横(mm)14.2 固定方法クリップ 適合バンド幅(mm)2.3~4.8 使用場所屋内用
1セット(100個)
8,198 税込9,018
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)押し込み型固定具
取り付けパネルの外側に固定具の足が突き出しては困る所での使用に適しています。
用途結束バンドの固定。 使用温度範囲(℃)-60~85 適合バンド幅(mm)2.3~4.8
1セット(100個)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)薄型固定具
スペースが少ない場所での結束に適した固定具です。
用途結束バンドを使用してケーブルなどの固定。 ナチュラル 材質ナイロン66 トラスコ品番818-0293 高さ(mm)2.5 質量(g)114 使用温度範囲(℃)-60~85 固定方法M3サラネジ 適合バンド幅(mm)2.3、2.5 使用場所屋内
1袋
13,980 税込15,378
翌日出荷

耐候性に優れています。
用途結束バンドでまとめた電線の束をビス止めで固定する時に。 材質耐候性ナイロン66 使用温度範囲-60~85℃ 使用場所屋内・屋外用
1袋(100個)
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(5000個)
79,980 税込87,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)スタンド型固定具
束線をパネルから離して固定するときに最適です。
用途結束バンドでの束線の固定。 適合バンド幅(mm)2.3~4.8
1セット(10個)ほか
2,598 税込2,858
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)薄型固定具
スペースが少ない場所での結束に適した固定具です。
材質ナイロン66 使用箇所屋内
1袋(100個)
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)連結リング固定具
束線を連結して固定するとき、または、束線を架線に吊り下げて固定するときに使用します。
用途束線の連結固定、架線への吊り下げの際使用。 ナチュラル 材質ナイロン66 使用温度範囲(℃)-40~85 使用場所屋内用
1セット(1000個)
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)押し込み型固定具(結束バンド用)
振動がある場所での使用に適しています。パネルが薄くてもしっかりと固定できます。
用途結束バンドの固定。 高さ(mm)15.7 穴径(Φmm)6.5 縦(mm)10.2 横(mm)9.3 固定方法押込み 適合バンド幅(mm)2.3~4.8 最大取付パネル厚(mm)2.7
1セット(100個)
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2方向からステンレススチールバンドを挿入することができます。ねじ止め一ヶ所でしっかりと固定できます。
用途ステンレススチールバンドの固定 シルバー 材質ステンレス(SUS304) トラスコ品番496-2010 質量(g)128 使用温度範囲(℃)-80~538 適合バンド幅(mm)4.3~7.9 寸法(縦×横×高さ)(mm)18×18×7.6 使用場所屋内外
1袋
16,980 税込18,678
当日出荷

電線、パイプなどを粗壁の表面に固定するのに適しています。予め開けた穴に押し込むだけで結束などをしっかりと固定します。
用途結束バンドの固定。 材質耐候性ナイロン66 使用温度範囲(℃)-60~85 固定方法押し込み
1セット(50個)ほか
4,490 税込4,939
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)押し込み型固定具 ナチュラル
設置場所が振動するなど、しっかりと固定する必要があるときに適しています。パネルが薄くてもしっかりと固定できます。
用途ケーブルなどの固定。 ナチュラル 材質ナイロン66 トラスコ品番825-7210 高さ(mm)15.7 質量(g)243 使用温度範囲(℃)-60~85 固定方法押し込み 取付穴径(Φmm)6.5 適合バンド幅(mm)2.3~4.8 使用場所屋内 パネル厚(mm)(最大)2.7
1袋
49,980 税込54,978
翌日出荷

結束バンドとマウントベースのキット製品です。
用途電線ケーブルの固定・結束。 トラスコ品番403-6883 セット内容結束バンド:PLT1M-0 100本、PLT1.5I-0 100本、PLT2S-0 100本、マウントベース:ABM2S-AT-0 50個 材質耐候性ナイロン66 質量(g)612 使用温度範囲(℃)(結束バンド)-59~85、(マウントベース)-29~49 使用場所屋内外用 特性耐候
1箱
8,998 税込9,898
当日出荷

PANDUIT(パンドウイット)固定具 マルチタイプレート
複数の束線を等間隔で固定できます。固定方法はねじ止めです。
用途複数の束線の等間隔固定。 材質ナイロン66 使用温度範囲(℃)-60~85 使用場所屋内
1袋ほか
9,998 税込10,998
翌日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)リベット式薄型押し込み固定具
リベット式なので板厚に関係なく固定できます。ねじ止めの必要がないので部品点数を削減できます。
用途結束バンド、束線の固定。 材質ナイロン66 使用温度範囲(℃)-60~85 固定方法リベット 適合バンド幅(mm)2.3~4.8 使用場所屋内用
1セット(100個)ほか
2,998 税込3,298
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)スタンド型固定具
束線をパネルから離して固定するときに使用します。
用途結束バンドの固定。 ナチュラル 材質ナイロン66 高さ(mm)50 質量(g)612 使用温度範囲(℃)-60~85 固定方法M5ネジ 適合バンド幅(mm)2.3~4.8 使用場所屋内
1箱(500本)
179,800 税込197,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)ケーブル固定具グレー
束線径の調整が可能なクランプです。 Φ4.8mm~Φ17.3mmまでの束線を速やかに、しかも確実に固定します。
材質ポリプロピレン トラスコ品番390-8046 質量(g)267 寸法(縦×横)(mm)25.4×25.4
1袋(100個)
9,998 税込10,998
翌日出荷

どんな幅のフラットケーブルでも固定できます。
用途フラットケーブルの固定。 グレー 材質PVC 使用温度範囲(℃)-29~49 最大幅(mm)(フラットケーブル)4.3 固定方法粘着テープ 使用場所屋内
1袋(100個)ほか
3,500 税込3,850
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)固定具 ハーネスクリップ 黒
一体式のバネが束線をしっかりと固定します。
用途ケーブルの固定。
1箱(2000個)ほか
79,980 税込87,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)L字型固定具
隔壁の穴を通る束線を固定します。束線が壁面より離れているので、電線保護材を使用しなくても束線が傷つきません。 壁面より束線を離して結束するときにも使用できます。
用途結束バンドの固定。 ナチュラル 材質ナイロン66 使用温度範囲(℃)-60~85 使用場所屋内
1袋
54,980 税込60,478
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)押し込み型固定具 ナチュラル
タイマイントの形状をした押し込み型固定具です。 設置場所が振動するなど、しっかりと固定する必要がある時に適しています。 パネルが薄くてもしっかりと固定できます。
用途結束バンドの固定。 ナチュラル 材質ナイロン66 トラスコ品番825-7384 幅(mm)(ウイング幅)18 高さ(mm)6.1 質量(g)145 使用温度範囲(℃)-60~85 縦(mm)15.4 固定方法押し込み 適合バンド幅(mm)2.3~4.8 使用場所屋内
1袋
12,980 税込14,278
翌々日出荷

PANDUIT(パンドウイット)固定具 メタルマウント
固定箇所にねじ止めで固定します。 接着剤で固定することもできます。 薄いので場所をとりません。
用途ケーブルの保持、固定 材質アルミニウム トラスコ品番828-1554 質量(g)680 寸法(縦×横×厚さ)(mm)12.7×25.4×3.6 固定方法M5ネジ 適合バンド幅(mm)2.3~4.8mm 最大静荷重(g)4540 使用場所屋内外
1袋
31,980 税込35,178
翌日出荷

結束径の調整が可能なクランプです。 4.8Φmm~15.7Φmmまでの電線、ケーブルなどをクリップに挿入するだけで保持できます。 束線の取り外し、入れ替えが簡単にできます。
用途ケーブルなどの保持、固定。
1袋(100個)ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

薄いので、スペースが少ない場所での結束に適した固定具です。
用途結束バンドの固定。 ナチュラル 材質ナイロン66 トラスコ品番818-0294 質量(g)726 使用温度範囲(℃)-60~85 寸法(縦×横×厚さ)(mm)19.1×12.7×3.0 固定方法M4皿ねじ 適合バンド幅(mm)2.3~4.8 使用場所屋内
1袋
19,980 税込21,978
翌日出荷

PANDUIT(パンドウイット)押し込み型固定具 ナチュラル
用途結束バンドの固定 材質ナイロン66 ナチュラル 使用温度範囲-60~85℃ バンド幅(mm)2.3~4.8 固定方法押し込み 使用場所屋内
1袋
17,980 税込19,778
翌日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(100個)ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

結束バンドのヘッドが固定されるため、片手でバンドの挿入ができます。結束バンドのヘッドが束線から突出しません。
用途結束バンドの固定。 材質ABS 使用温度範囲(℃)-29~49 適合バンド幅(mm)4.8 使用場所屋内
1袋ほか
22,980 税込25,278
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(100個)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

スーパーグリップ結束バンド専用のコンクリート押し込み型固定具です。 電線、パイプ等を荒壁の表面に固定するのに適しています。 予め開けた穴に押し込むだけで、束線等をしっかりと固定します。
材質耐候性ナイロン66 使用温度範囲(℃)-60~85℃ 固定方法押し込み
1袋(100個)
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)薄型固定具 M4サラネジ
薄いので、スペースが少ない場所での結束に適した固定具です。
用途結束バンドの固定 材質ナイロン66 質量(g)540 使用温度範囲(℃)-60~85 寸法(縦×横×厚さ)(mm)19.1×12.7×3.0 固定方法M4サラネジ 適合バンド幅(mm)2.3~4.8 使用場所屋内
1箱(5000個)
119,800 税込131,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(5個)
3,698 税込4,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイヤー、ケーブル、コードを簡単に挿入できます。
用途電線、ケーブル等の保持に。 トラスコ品番828-1704 材質ナイロン66 ナチュラル 高さ(mm)11.2 最大結束径(Φmm)6.4 縦(mm)25.4 横(mm)12.7 固定方法粘着テープ
1袋(100個)
9,598 税込10,558
翌々日出荷

結束バンドとマウントベースのキット製品です。
用途電線ケーブルの固定・結束。 ナチュラル 材質ナイロン66 トラスコ品番403-6875 セット内容結束バンド:PLT1M 100本、PLT1.5I 100本、マウントベース:ABM2S-A 50個 質量(g)612 使用温度範囲(℃)(結束バンド)-59~85、(マウントベース)-29~49 使用場所屋内用
1箱
8,998 税込9,898
翌々日出荷

フラットケーブルを厚さに合わせて保持、固定することができます。別売りのプレート(FCPI1)と一緒に使用します。 単体で使用しスタント型固定具として束線を結束、保持することもできます。
用途フラットケーブルの固定、保持。 材質ナイロン66 高さ(mm)44.4 使用温度範囲(℃)-60~85 適合バンド幅(mm)3.6 使用場所屋内
1袋
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

薄いので、スペースが少ない場所での結束に適した固定具です。
用途結束バンドの固定。 ナチュラル 材質ナイロン66 トラスコ品番825-7285 質量(g)161 使用温度範囲(℃)-60~85 寸法(縦×横×厚さ)(mm)10.2×8.1×2.5 固定方法M2サラネジ 適合バンド幅(mm)2.3、2.5 使用場所屋内
1袋
13,980 税込15,378
翌々日出荷

1袋(1000個)
75,980 税込83,578
翌々日出荷

束線を連結して固定するとき、または、束線を架線に吊り下げて固定するときに最適です。
用途束線の連結固定、架線への吊り下げの際使用。 材質耐候性ナイロン66 トラスコ品番731-0706 質量(g)755 使用温度範囲(℃)-60~85 適合バンド幅(mm)2.3~7.6 寸法(縦×横×高さ)(mm)14.5×9.1×7.6 使用場所屋内
1袋
39,980 税込43,978
翌日出荷

フラットケーブル用固定具です。
用途フラットケーブルの固定 材質ナイロン66 テレホングレー 使用温度範囲-60~85℃ 固定方法M3ネジ 使用場所屋内
1袋ほか
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

太陽光発電パネルの架台への電線の結束・固定に際し、作業性に優れ、しっかりと固定ができます。 高い耐候性、防錆性、耐化学薬品性により、長期にわたる耐用性があります。 仮止めにも対応できます。縦横方向いずれも固定可能です。
用途太陽光発電パネルの架台へのケーブルの結束・固定。 材質亜鉛メッキ鋼 トラスコ品番498-6296 シルバー 高さ(mm)7.9 質量(g)305 適合バンド幅(mm)2.3~4.8 使用場所屋外
1袋
14,980 税込16,478
翌日出荷

1袋(50個)ほか
6,298 税込6,928
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)