振動がある場所での使用に適しています。パネルが薄くてもしっかりと固定できます。
用途結束バンドの固定。
高さ(mm)15.7
穴径(Φmm)6.5
縦(mm)10.2
横(mm)9.3
固定方法押込み
適合バンド幅(mm)2.3~4.8
最大取付パネル厚(mm)2.7
電線、パイプなどを粗壁の表面に固定するのに適しています。予め開けた穴に押し込むだけで結束などをしっかりと固定します。
用途結束バンドの固定。
材質耐候性ナイロン66
使用温度範囲(℃)-60~85
固定方法押し込み
結束バンドとともに使用し、束線を固定。
用途結束バンドとともに使用し、束線を固定
材質耐熱性ナイロン66
高さ(mm)11.7
使用温度範囲(℃)-60~115
使用場所屋内
600個以上の様々な結束バンド、固定具が入っていて、試作や新製品開発に最適です。
用途結束バンド、固定具のキット
材質ナイロン66
トラスコ品番828-1540
質量(kg)1
寸法(縦×横×高さ)(mm)228.6×330.2×50.8
1セット
¥39,980
税込¥43,978
20日以内出荷
複数の束線を等間隔で固定できます。固定方法はねじ止めです。
用途複数の束線の等間隔固定。
色ナチュラル
材質ナイロン66
仕様結束束線数:3
トラスコ品番497-3798
質量(g)185
使用温度範囲(℃)-60~85
固定方法M3ねじ
適合バンド幅(mm)2.3~4.8
寸法(縦×横×高さ)(mm)12.7×108×3.2
使用場所屋内
1袋
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
結束バンドとマウントベースのキット製品です。
用途電線ケーブルの固定・結束。
トラスコ品番403-6883
セット内容結束バンド:PLT1M-0 100本、PLT1.5I-0 100本、PLT2S-0 100本、マウントベース:ABM2S-AT-0 50個
材質耐候性ナイロン66
色黒
質量(g)612
使用温度範囲(℃)(結束バンド)-59~85、(マウントベース)-29~49
使用場所屋内外用
特性耐候
1箱
¥8,998
税込¥9,898
9日以内出荷
結束バンドとマウントベースのキット製品です。
用途電線ケーブルの固定・結束。
色ナチュラル
材質ナイロン66
トラスコ品番403-6875
セット内容結束バンド:PLT1M 100本、PLT1.5I 100本、マウントベース:ABM2S-A 50個
質量(g)612
使用温度範囲(℃)(結束バンド)-59~85、(マウントベース)-29~49
使用場所屋内用
1箱
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
結束バンドのヘッドが固定されるため、片手でバンドの挿入ができます。結束バンドのヘッドが束線から突出しません。
用途結束バンドの固定。
材質ABS
使用温度範囲(℃)-29~49
適合バンド幅(mm)4.8
使用場所屋内
食品衛生法適合。EPA(米国環境保護庁)登録の抗菌添加剤を使用。塩水噴霧試験を336時間実施して、錆が認められない。
用途食品工場、薬品工場等、結束バンドに金属センサー検知機能が必要な現場に。
材質金属入りナイロン6.6
色ブルー
使用温度範囲(℃)-60~85
RoHS指令(10物質対応)対応
試験項目抗菌性能試験:JIS Z 2801をクリア、防カビ性能試験:ASTM G21-15をクリア
結束バンドのヘッドが固定されるため、片手でバンドの挿入ができます。結束バンドのヘッドが束線から突出しません。
用途結束バンドの固定。
色白
材質ABS
質量(kg)2
高さ(mm)7.8
適合バンド幅(mm)4.8
使用場所屋内
材質ABS
仕様屋内
トラスコ品番858-6314
質量(kg)2
色テレホングレー
高さ(mm)7.8
使用温度範囲-29~49℃
縦(mm)25.4
横(mm)50.8
固定方法粘着テープ
適合結束タイ(mm)4.8
最大静荷重(g)454
1セット(500個)
¥88,980
税込¥97,878
30日以内出荷
こんなお得な商品も!

結束固定ベース VHB粘着テープ付き
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
粘着テープ付なので、台紙からはがすだけで簡単に取り付け可能です。
用途電線の配線、固定。
色黒
適合バンド幅(mm)2.3~3.6
仕様RoHS対応
材質耐候性ナイロン66
規格UL規格品
使用温度範囲-29~82℃
使用場所屋内・屋外用
UL規格UL難燃性94HB
こんなお得な商品も!

結束固定ベース VHB粘着テープ付き
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
強粘着VHBテープ付耐熱耐候型固定具です。
耐候性、耐熱性、耐溶剤性に優れ、屋外での使用も可能です。
用途電線の配線、固定。
色黒
材質耐熱耐候性ナイロン66、粘着テープ:アクリル系
使用場所屋内・屋外用
ねじが不要です。幅広いサイズの穴径、パネル厚に取り付け可能なので、1部品で多くのアプリケーションに対応でき、部品点数の削減が可能です。
ねじ止めの作業がいりません。取付がワンプッシュと簡単で、作業工数を削減します。また、少ない力で取付けられるため、作業者の負担を減らします。
アンブレラ(傘)型のデザインにより、ほこりや湿気の侵入を防ぎます。
材質耐熱性ナイロン66
使用箇所屋内・高温
固定具をパネルの端に挟み込み、束線を結束バンドで固定できます。結束バンドは4方向より挿入できます。
用途結束バンド、束線の固定。
色シルバー
材質亜鉛メッキ鋼
縦(mm)22.4
横(mm)14.2
固定方法クリップ
適合バンド幅(mm)2.3~4.8
使用場所屋内用
こんなお得な商品も!

ケーブルタイマウント
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
ねじで固定する台座方式ですから束線は最高に安定し、強固に固定されています。
用途結束バンドを用いて束線をねじ止めでしっかりと固定するのに。
材質ナイロン66
規格UL規格品
結束バンドを利用して、電線を固定します。両面テープ付きですので、簡単に効率よくケーブルを固定することが出来ます。固定する電線の太さや重量によって5つのサイズがあります。ネジ止めすることも可能です。(ABM20を除く)
用途制御盤や配電盤内での電線の配線、固定に。
仕様RoHS対応
材質ABS
規格UL規格品
使用温度範囲-29~82℃
UL規格UL難燃性94HB
ねじ止めで固定する台座方式です。
束線をしっかり固定することができます。
用途結束バンドを用いて束線をネジ止めでしっかりと固定。
色黒
耐薬品性、耐候性に優れています。
用途結束バンドを用いて束線をネジ止めでしっかりと固定。
色黒
仕様RoHS対応
材質耐候性ポリプロピレン
使用温度範囲-40~105℃
使用場所屋外用
UL規格UL難燃性94HB
こんなお得な商品も!

ケーブルタイアンカーマウント
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
束線に対して平行または、垂直に使用できます。
用途結束バンドとともに使用し、束線を固定。
幅(mm)9.5
長さ(mm)19.0
高さ(mm)5.0
適合バンド幅(mm)2.3~4.8
寸法A(mm)19.0
寸法B(mm)9.5
寸法C(mm)5.0
耐候性に優れています。
用途結束バンドでまとめた電線の束をビス止めで固定する時に。
色黒
材質耐候性ナイロン66
使用温度範囲-60~85℃
使用場所屋内・屋外用
ネジ止めでの固定だけでなく、接着剤でも固定できます。
用途結束バンドとともに使用し、配線を固定。
色アルミ
適合バンド幅(mm)2.3~4.8
使用ねじM5
質量(g/袋)77
トラスコ品番438-2579
材質アルミニウム
質量(g)77
寸法A(mm)25.4
寸法D(mm)5.4
寸法E(mm)0.8
寸法B(mm)12.7
寸法C(mm)3.6
使用箇所屋内・屋外
最大静荷重(g)4540
1袋(100個)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
粘着テープ付なので、台紙からはがすだけで簡単に取り付け可能です。
用途電線の配線、固定。
色黒
仕様RoHS対応
材質耐候性ナイロン66
使用温度範囲-29~82℃
使用場所屋内・屋外用
UL規格UL難燃性94V-2
穴があけられないところでの配線の固定に適しています。
用途ケーブル、配線の固定。
高さ(mm)6.6
縦(mm)24.9
横(mm)24.9
適合バンド幅(mm)2.3~4.8
仕様RoHS対応
材質ナイロン66
使用場所屋内
UL規格UL難燃性94V-2
耐紫外線性に優れており、屋外での使用に適しています。
耐紫外線性に優れており、屋外での使用に適しています。
結束バンドを用いて束線をねじ止めでしっかりと固定します。
用途結束バンドの固定
色黒
材質耐候性ナイロン66
高さ(mm)15.5
使用温度範囲(℃)-60~85
適合バンド幅(mm)3.6~12.7
使用場所屋内・屋外
取り付けパネルの外側に固定具の足が突き出しては困る所での使用に適しています。
用途結束バンドの固定。
使用温度範囲(℃)-60~85
適合バンド幅(mm)2.3~4.8
ねじ止めで固定するので束線をしっかりと固定できます。束線に対して平行または垂直に使用できます。
用途結束バンドの固定。
色ナチュラル
材質ナイロン66
高さ(mm)5
質量(g)363
使用温度範囲(℃)-60~85
縦(mm)9.5
横(mm)19
適合バンド幅(mm)2.3~4.8
使用場所屋内
薄いので、スペースが少ない場所での結束に適した固定具です。
用途結束バンドの固定
色黒
材質ナイロン66
質量(g)540
使用温度範囲(℃)-60~85
寸法(縦×横×厚さ)(mm)19.1×12.7×3.0
固定方法M4サラネジ
適合バンド幅(mm)2.3~4.8
使用場所屋内
スペースが少ない場所での結束に適した固定具です。
材質ナイロン66
使用箇所屋内
ねじ止めで固定するので束線をしっかりと固定できます。耐紫外線性に優れており、屋外での使用に適しています。
用途結束バンドの固定。
色黒
材質耐候性ナイロン66
高さ(mm)15.5
使用温度範囲(℃)-60~85
適合バンド幅(mm)3.6~12.7
使用場所屋内外
ねじ止めで固定するので束線をしっかりと固定できます。難燃性タイプです。
用途結束バンドの固定。
色白
材質難燃性ナイロン66
トラスコ品番825-7385
高さ(mm)9.5
質量(g)168
使用温度範囲(℃)-40~100
縦(mm)21.9
横(mm)15.5
適合バンド幅(mm)2.3~7.6
使用場所屋内
使用ねじM5ネジ
1袋
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
金属検出機に反応する鉄粉入りのタイマウントで、異物混入防止に威力を発揮します。
結束バンドをパネルなどにネジ止めする事ができます。
耐薬品性・耐熱性に優れたポリプロピレン製で、熱湯やスチームによる洗浄、強アルカリや酸性の洗浄剤に対しても強い耐性を維持します。
用途結束バンドの固定。
色ダークブルー
材質ポリプロピレン(PP)
高さ(mm)9.5
使用温度範囲(℃)-60~115
縦(mm)21.9
横(mm)15.5
適合バンド幅(mm)2.3~7.6
使用場所屋内用
隔壁の穴を通る束線を固定します。束線が壁面より離れているので、電線保護材を使用しなくても束線が傷つきません。
壁面より束線を離して結束するときにも使用できます。
用途結束バンドの固定。
色ナチュラル
材質ナイロン66
使用温度範囲(℃)-60~85
使用場所屋内
束線をパネルから離して固定するときに使用します。
用途結束バンドの固定。
色ナチュラル
材質ナイロン66
高さ(mm)50
質量(g)612
使用温度範囲(℃)-60~85
固定方法M5ネジ
適合バンド幅(mm)2.3~4.8
使用場所屋内
薄いので、スペースが少ない場所での結束に適した固定具です。
用途結束バンドの固定。
色ナチュラル
材質ナイロン66
トラスコ品番825-7285
質量(g)161
使用温度範囲(℃)-60~85
寸法(縦×横×厚さ)(mm)10.2×8.1×2.5
固定方法M2サラネジ
適合バンド幅(mm)2.3、2.5
使用場所屋内
1袋
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
穴径(Φmm)4.5
寸法A(mm)20.3
寸法B(mm)9.4
寸法C(mm)5.6
固定方法M4ねじ
使用箇所屋内
ねじ止めで固定するので束線をしっかりと固定できます。
あらゆる化学薬品に対して(一部の薬品を除く)優れた耐性があると同時に、長期に渡って高い放射線性を保持します。
放射線性に対する耐性が必要なところ、クリーンルーム、耐薬品/耐熱性が求められる場所、自動車、航空機での使用に適しています。
用途結束バンドの固定。
色薄茶
材質ポリエーテルエーテルケトン
トラスコ品番496-2966
質量(g)109
使用温度範囲(℃)-60~260
適合バンド幅(mm)2.3~4.8
使用場所屋内用
使用ねじM4
1袋
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
タイマイントの形状をした押し込み型固定具です。
設置場所が振動するなど、しっかりと固定する必要がある時に適しています。
パネルが薄くてもしっかりと固定できます。
用途結束バンドの固定。
色ナチュラル
材質ナイロン66
トラスコ品番825-7384
幅(mm)(ウイング幅)18
高さ(mm)6.1
質量(g)145
使用温度範囲(℃)-60~85
縦(mm)15.4
固定方法押し込み
適合バンド幅(mm)2.3~4.8
使用場所屋内
1袋
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
束線に対して垂直に使用します。ネジの取付溝にゆとりがある為、束線の位置にあわせて固定具の位置決めができます。
用途結束バンドの固定。
色ナチュラル
材質ナイロン66
トラスコ品番818-0567
質量(kg)1
高さ(mm)3.2
使用温度範囲(℃)-60~85
縦(mm)12.7
横(mm)31.1
固定方法M5ねじ
適合バンド幅(mm)2.3~4.8
使用場所屋内
1袋
¥69,980
税込¥76,978
20日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ