モジュラージャックガード用専用工具です。鍵のみの販売になります。
用途モジュラージャックガード用専用工具。
トラスコ品番194-9216
材質ナイロン、合成樹脂
色黒
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
パッチコードロック用専用工具です。
鍵のみの販売になります。
用途パッチコードロック用専用工具
トラスコ品番194-9221
材質ナイロン(グラスファイバ強化)
色黒
質量(g)140
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
引き金を引くと、予め設定した強度で締め付けて切断します。作業者の手にかかる切断時の衝撃を最小にします。柔軟で滑り止め加工が施してあり、結束時の指や手への衝撃を和らげます。人間工学に基づいたグリップで、結束作業時に楽に力が入れられるデザインです。従来品の2段階設定から、GS4MT-Eは1段階で設定が完了します。
用途MLTステンレスバンドの締め付けと切断に
トラスコ品番147-5355
長さ(mm)146
幅(mm)200
材質/仕上本体:プラスチック
質量(g)546
適合バンド幅(mm)4.3・6.4・7.9
1丁
¥139,800
税込¥153,780
9日以内出荷
手動工具にもかかわらず使用が簡単で、ステンレスの先端をきれいに切断します。
用途MLTステンレスバンドを締め付けて安全に切断します。
トラスコ品番355-2683
適合機種MBS・MBH
質量(g)900
幅×長さ(mm)200×148
1丁
¥66,980
税込¥73,678
10日以内出荷
USB用ブロックアウトAタイプ用の専用工具です。鍵のみの販売になります。
用途USB用ブロックアウトAタイプ用専用工具。
トラスコ品番195-0472
材質ガラス強化ナイロン、ステンレス
色黒
タイプUSB-A Type
1個
¥969
税込¥1,066
翌々日出荷
パンドウイット製 SmartKeeperセキュリティブロックシリーズ用のマスターキーです。Smartkeeperセキュリティブロックを解除するにはこのマスターキーが必要です。本体のLEDランプは、暗い場所での作業で力を発揮します。解除可能製品:SKRJ45RD-X、SKUSBA-V、SKUSBCの3種類のセキュリティブロックをこのマスターキーですべて解除可能です。RJ45アクセスポートや、USBポートへの不正な接続を防止します。1台のSmartKeeperマスターキーで一元管理が可能です。
用途SmartKeeperのセキュリティブロック解除に。
トラスコ品番195-0637
材質ダイカスト合金、ポリカーボネート
幅(mm)119.1
色シルバー・黒
高さ(mm)19.7
タイプスマートキー
種類工具
使用温度範囲(℃)-20~60
奥行(mm)30.2
ポート数なし
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
ステンレスバンド専用工具GS4MT-Eの刃が使えなくなった際に刃のみ交換できます。
用途ステンレスバンド専用工具GS4MT-Eの刃の交換
トラスコ品番195-0448
適合機種GS4MT-E
長さ(mm)なし
幅(mm)なし
全長(mm)なし
色シルバー
適合バンド幅(mm)なし
適合バンドなし
1セット
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
バンドの端末を切断せずにそのまま内側に巻き込みます。
適合バンド幅(mm)4.3・6.4・7.9
全長(mm)260
質量(g)145
仕様MLTステンレスバンド用
トラスコ品番252-1784
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
パンラップ専用取付工具です。
用途屋内用。電線およびケーブルの保護。
色白
材質ABS樹脂
使用温度範囲-29~49℃
パンドウイット製RJ45プラグ専用。
CAT5e、CAT6、シールドもこれ1本で。
セット内容本体のみ
仕様RJ45(CAT5e、CAT6、CAT6AのUTPまたはSTPプラグ)およびRJ11(4芯または6芯)兼用
トラスコ品番786-8162
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
TX6 PLUS モジュラープラグの成端においてハウジングにカラーを挿入する時に、その挿入力を補助する必要がある場合に使用します。
種類カテゴリー6
トラスコ品番496-1048
材質20%ガラス繊維入り ナイロン
色グレー
質量(g)18
使用温度範囲(℃)-10~60
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
パンドウイット製RJ45プラグ専用。
Cat5e、Cat6、Cat6A、シールドもこれ1本で。
大人気の専用ケース入りキット(ケーブルストリッパー付)。
仕様RJ45(CAT5e、CAT6、CAT6AのUTPまたはSTPプラグ)およびRJ11(4芯または6芯)兼用
トラスコ品番786-8171
セット内容圧着工具、ケース、ケーブルストリッパー
質量(kg)1
1セット
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
1台
¥999
税込¥1,099
当日出荷
規格UL94 HB
トラスコ品番469-4872
材質ガラス繊維入りナイロン、合成樹脂
色黒
質量(g)12.7
使用温度範囲(℃)-10~+60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116.8×33.5×19.2
使用湿度範囲25~85%(結露なきこと)
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
手の届きにくい、高密度実装されたコネクタを簡単に脱着できます。UTP、シールド、光コネクタに対応できます。フラッシュライト(型番:KPCRT1-FL、別売)の装着で暗い場所でも作業可能です。左右対称なので、右利き左利き両方に対応できます。
用途高密度実装されたコネクタの脱着。
トラスコ品番137-5917
色黒
質量(g)231
1個
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
圧着が完了するまではハンドルが元に戻らないため、圧着ミスが防げます。
台形に圧着します。
用途フェルール端子の圧着に
トラスコ品番200-1834
全長(mm)217.4
質量(g)635.02
タイプ台形仕上げ
適合電線(mm2)26~35
適合端子フェルール
適合電線範囲 AWG(#)4~2
1個
¥48,980
税込¥53,878
翌日出荷
一括圧接により施工が簡単でスピーディーにできます。
CAT5Eモジュラージャック成端工具です。
用途カテゴリー5eモジュラージャック成端工具、CAT5Eモジュラージャック成端工具
トラスコ品番469-4937
材質ナイロン
色アイボリー
質量(g)7
使用温度範囲(℃)-10~60
使用湿度範囲25~85%(結露なきこと)
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
OptiCom光ファイバコネクタを現場で簡単に取り付けできます。
LCDディスプレイが作業手順を簡単なアイコンで案内。
コネクタ取付状況の合否だけでなく、挿入損失の目安を表示。
専用のモバイルアプリと連動させて成端記録を保存可能。
OptiCom LC/SC/STコネクタに対応。
1個
¥79,980
税込¥87,978
22日以内出荷
4ペアUTP/STPケーブルの被覆を簡単・きれいに剥けます。
ダイヤル調整で被覆厚にあわせられます。
ダイヤル式で被覆の厚みを調整でき、電線を傷つけません。
用途4ペアUTP/STPケーブル専用の被覆のストリップ、ケーブルの被覆むき
トラスコ品番469-4929
材質本体:ABS、合成樹脂、刃:焼入れスチール
全長(mm)90.5
色黒
質量(g)28
使用温度範囲(℃)-10~60
使用湿度範囲25~85%(結露なきこと)
適合電線4ペアUTP/STPケーブル
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
RJ45ジャックの寸法規定に適合していれば何にでも使用可能です。専用工具以外では取り外せず、物理的セキュリティ用途に最適です。(1袋に1個専用工具が付いています。)RoHS指令適合製品です。
用途ネットワーク機器や情報コンセントへの不正な接続を防止。
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

結束工具 ケーブルタイ用 張力調整機能付
モノタロウ
¥17,980
税込¥19,778
常に一定の締め付け強度で結束することが可能です。人間工学に基づいた設計で安全かつ迅速に作業を行うことができます。結束バンド切断時の衝撃はほとんどなく、切断面にバリができずに滑らかな仕上がりになります。切断後のバンドが散乱しない安全設計です。
用途結束バンドの締め付けと切断に。
専用工具は180°に開くので束線を素早く簡単に挿入できます。
色白
RJ45規格のジャックに取り付け、ネットワーク機器や情報コンセントへの不正な接続を防止します。専用工具以外では取り外しできません。
用途ネットワーク機器などへの不正アクセス防止。
仕様RJ45規格寸法に適合
付属品専用キー5個
トラスコ品番825-7211
材質インサート:ポリカーボネート、合成樹脂キー:ナイロン、合成樹脂
質量(g)60
1袋
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
未使用のUSB TypeCのポートにはめ込むと、専用工具なしでは取り外しができなくなるため、物理的セキュリティ用途に最適です。
使い方は、未使用のUSBポートにはめ込むだけ。
接続部を不正なアクセス、ほこり、ごみ、異物による損傷から守ります。
適合ポート:USB Type-Cポートに対応しています。
取外し用専用工具:SKMKEY
材質:ポリカーボネート、真鍮鋼/ニッケルメッキ
1式
¥4,998
税込¥5,498
8日以内出荷
ケーブル、IP 電話や他のネットワーク機器、重要な接続部が不正に取り外されるのを防ぎます。
高密度の環境でも、隣接するモジュラージャックやプラグの邪魔になりません。
プラグにロックするときやモジュラージャックからの取り外しを物理的に安全に行えます。
専用工具でのみ取り外しが可能です。
パンドウイット社製のRJ45型プラグに装着可能です。
100個入り 専用工具5個付き 色:赤 屋内用
1式
¥76,980
税込¥84,678
8日以内出荷
ケーブル、IP 電話や他のネットワーク機器、重要な接続部が不正に取り外されるのを防ぎます。
高密度の環境でも、隣接するモジュラージャックやプラグの邪魔になりません。
プラグにロックするときやモジュラージャックからの取り外しを物理的に安全に行えます。
専用工具でのみ取り外しが可能です。
パンドウイット社製のRJ45型プラグに装着可能です。
100個入り 専用工具5個付き 色:黒 屋内用
1式
¥76,980
税込¥84,678
8日以内出荷
ケーブル、IP 電話や他のネットワーク機器、重要な接続部が不正に取り外されるのを防ぎます。
高密度の環境でも、隣接するモジュラージャックやプラグの邪魔になりません。
プラグにロックするときやモジュラージャックからの取り外しを物理的に安全に行えます。
専用工具でのみ取り外しが可能です。
パンドウイット社製のRJ45型プラグに装着可能です。
10個入り 専用工具1個付き 色:緑 屋内用
ケーブル、IP 電話や他のネットワーク機器、重要な接続部が不正に取り外されるのを防ぎます。
高密度の環境でも、隣接するモジュラージャックやプラグの邪魔になりません。
プラグにロックするときやモジュラージャックからの取り外しを物理的に安全に行えます。
専用工具でのみ取り外しが可能です。
パンドウイット社製のRJ45型プラグに装着可能です。
10個入り 専用工具1個付き 色:青 屋内用
ケーブル、IP 電話や他のネットワーク機器、重要な接続部が不正に取り外されるのを防ぎます。
高密度の環境でも、隣接するモジュラージャックやプラグの邪魔になりません。
プラグにロックするときやモジュラージャックからの取り外しを物理的に安全に行えます。
専用工具でのみ取り外しが可能です。
パンドウイット社製のRJ45型プラグに装着可能です。
10個入り 専用工具1個付き 色:黒 屋内用
ケーブル、IP 電話や他のネットワーク機器、重要な接続部が不正に取り外されるのを防ぎます。
高密度の環境でも、隣接するモジュラージャックやプラグの邪魔になりません。
プラグにロックするときやモジュラージャックからの取り外しを物理的に安全に行えます。
専用工具でのみ取り外しが可能です。
パンドウイット社製のRJ45型プラグに装着可能です。
10個入り 専用工具1個付き 色:赤 屋内用
ケーブル、IP 電話や他のネットワーク機器、重要な接続部が不正に取り外されるのを防ぎます。
高密度の環境でも、隣接するモジュラージャックやプラグの邪魔になりません。
プラグにロックするときやモジュラージャックからの取り外しを物理的に安全に行えます。
専用工具でのみ取り外しが可能です。
パンドウイット社製のRJ45型プラグに装着可能です。
100個入り 専用工具5個付き 色:ライトグレー 屋内用
1式
¥73,980
税込¥81,378
8日以内出荷
ケーブル、IP 電話や他のネットワーク機器、重要な接続部が不正に取り外されるのを防ぎます。
高密度の環境でも、隣接するモジュラージャックやプラグの邪魔になりません。
プラグにロックするときやモジュラージャックからの取り外しを物理的に安全に行えます。
専用工具でのみ取り外しが可能です。
パンドウイット社製のRJ45型プラグに装着可能です。
10個入り 専用工具1個付き 色:オレンジ 屋内用
ケーブル、IP 電話や他のネットワーク機器、重要な接続部が不正に取り外されるのを防ぎます。
高密度の環境でも、隣接するモジュラージャックやプラグの邪魔になりません。
プラグにロックするときやモジュラージャックからの取り外しを物理的に安全に行えます。
専用工具でのみ取り外しが可能です。
パンドウイット社製のRJ45型プラグに装着可能です。
100個入り 専用工具5個付き 色:オフホワイト 屋内用
1式
¥73,980
税込¥81,378
8日以内出荷
専用工具を必要としない、現場成端用のM12型Dコードタイプのプラグです。
高い防塵・防水性により、厳しい環境下での使用に最適です。
用途工場や病院などを含めた、フィールドでのプラグ成端に最適
規格Cat5までの伝送規格に適合
仕様IP67(M12勘合部)、IP65(ハウジング部)適合
トラスコ品番828-1528
セット内容取扱説明書
質量(g)53
タイプ2ペア(4芯)用のUTPケーブルとSTPケーブル兼用
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19.5×19.5×52.6
適合ケーブル外径(Φmm)4.5~8.8mm
適合電線範囲 AWG(#)22~26の単線及び撚り線
1個
¥9,498
税込¥10,448
欠品中
ケーブル、IP 電話や他のネットワーク機器、重要な接続部が不正に取り外されるのを防ぎます。
高密度の環境でも、隣接するモジュラージャックやプラグの邪魔になりません。
プラグにロックするときやモジュラージャックからの取り外しを物理的に安全に行えます。
専用工具でのみ取り外しが可能です。
パンドウイット社製のRJ45型プラグに装着可能です。
100個入り 専用工具5個付き 色:緑 屋内用
1式
¥73,980
税込¥81,378
8日以内出荷
ケーブル、IP 電話や他のネットワーク機器、重要な接続部が不正に取り外されるのを防ぎます。
高密度の環境でも、隣接するモジュラージャックやプラグの邪魔になりません。
プラグにロックするときやモジュラージャックからの取り外しを物理的に安全に行えます。
専用工具でのみ取り外しが可能です。
パンドウイット社製のRJ45型プラグに装着可能です。
100個入り 専用工具5個付き 色:青 屋内用
色青
1式
¥73,980
税込¥81,378
35日以内出荷
ケーブル、IP 電話や他のネットワーク機器、重要な接続部が不正に取り外されるのを防ぎます。
高密度の環境でも、隣接するモジュラージャックやプラグの邪魔になりません。
プラグにロックするときやモジュラージャックからの取り外しを物理的に安全に行えます。
専用工具でのみ取り外しが可能です。
パンドウイット社製のRJ45型プラグに装着可能です。
100個入り 専用工具5個付き 色:黄 屋内用
色黄
1式
¥73,980
税込¥81,378
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ